絞り込み
外径(Φmm)
- 10(1)
- 14(3)
- 15(2)
- 18(2)
- 19(1)
- 20(3)
- 22(3)
- 24(1)
- 25(2)
- 28(4)
- 30(2)
- 32(2)
- 33(2)
- 35(2)
- 38(1)
- 41(1)
- 42(1)
- 46(1)
- 48(1)
内径(Φmm)
- 6(2)
- 8(3)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 14(3)
- 15(5)
- 16(4)
- 18(2)
- 20(7)
- 22(8)
- 24(4)
- 25(6)
- 28(8)
- 30(6)
- 32(6)
- 33(2)
- 35(6)
- 38(5)
- 40(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 4
- 0.8~2.5(2)
- 1.5(4)
- 2(12)
- 3(23)
- 5(71)
- 6(49)
- 7(144)
- 8(137)
- 9(33)
- 10(29)
- 11(44)
- 12(51)
- 13(10)
- 14(16)
- 15(32)
- 16(5)
- 18(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 厚さ(mm)をもっと見る
型式
- KC(1)
- KE(1)
- VB(1)
- VR(17)
接点部
- シングルリップ(1)
材質
- ゴム(38)
ゴム
ブランド
- NOK(19)
- エスコ(18)
- 武蔵オイルシール工業(1)
NOK・エスコ・武蔵オイルシール工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
「外径(Φmm)」から絞り込む
14(3)
18(2)
20(3)
22(3)
25(2)
28(4)
30(2)
32(2)
33(2)
35(2)

オイルシール KE型
武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から11日以内出荷一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(4件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
NOK¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR
22x28x 4mm オイルシール(GM/ニトリル)
エスコ¥309税込¥3401枚当日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)22厚さ(mm)4外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120入数1枚
15x22x 4mm オイルシール(GM/ニトリル)
エスコ(1件のレビュー)¥315税込¥3471枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)15厚さ(mm)4外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120入数1枚
8x14x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥315税込¥3471枚当日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)8厚さ(mm)4外径(Φmm)14適合温度(℃)-25~120入数1枚
6x14x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥420税込¥4621枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)6厚さ(mm)4外径(Φmm)14適合温度(℃)-25~120入数1枚
オイルシール VR VR32A
NOK¥389税込¥4281個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)6±0.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)4部品番号BM1218-A0寸法d2(Φmm)35寸法d3(Φmm)44適合軸径d1(Φmm)32使用可能軸径(mm)31~33
オイルシール VR VR38A
NOK¥399税込¥4391個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)6±0.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)4部品番号BM1220-A0寸法d2(Φmm)41寸法d3(Φmm)50適合軸径d1(Φmm)38使用可能軸径(mm)36~38
オイルシール VR VR30A
NOK¥389税込¥4281個当日出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)6±0.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)4部品番号BM1217-A0寸法d2(Φmm)33寸法d3(Φmm)42適合軸径d1(Φmm)30使用可能軸径(mm)29~31
オイルシール VR VR35A
NOK¥399税込¥4391個欠品中・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)6±0.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)4部品番号BM1219-A0寸法d2(Φmm)38寸法d3(Φmm)47適合軸径d1(Φmm)35使用可能軸径(mm)33~36
24x32x 4mm オイルシール(GM/ニトリル)
エスコ¥385税込¥4241枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)24厚さ(mm)4外径(Φmm)32適合温度(℃)-25~120入数1枚
16x24x 4mm オイルシール(GM/ニトリル)
エスコ¥350税込¥3851枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)16厚さ(mm)4外径(Φmm)24適合温度(℃)-25~120入数1枚
15x25x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥315税込¥3471枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)15厚さ(mm)4外径(Φmm)25適合温度(℃)-25~120入数1枚
12x22x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥315税込¥3471枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)12厚さ(mm)4外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120入数1枚
11x20x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥385税込¥4241枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)11厚さ(mm)4外径(Φmm)20適合温度(℃)-25~120入数1枚
オイルシール VR VR25A
NOK¥359税込¥3951個当日出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)6±0.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)4部品番号BM1215-A0寸法d2(Φmm)28寸法d3(Φmm)37適合軸径d1(Φmm)25使用可能軸径(mm)24~27
オイルシール VR VR35A-F
NOK¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)6±0.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)4部品番号BM1219-A3寸法d2(Φmm)38寸法d3(Φmm)47適合軸径d1(Φmm)35使用可能軸径(mm)33~36
オイルシール VR VR20A-F
NOK¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)6±0.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)4部品番号BM1213-A3寸法d2(Φmm)23寸法d3(Φmm)32適合軸径d1(Φmm)20使用可能軸径(mm)19~21
オイルシール VR VR25A-F
NOK¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)6±0.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)4部品番号BM1215-A3寸法d2(Φmm)28寸法d3(Φmm)37適合軸径d1(Φmm)25使用可能軸径(mm)24~27
オイルシール VR VR28A
NOK¥359税込¥3951個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)6±0.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)4部品番号BM1216-A0寸法d2(Φmm)31寸法d3(Φmm)40適合軸径d1(Φmm)28使用可能軸径(mm)27~29
オイルシール VR VR20A
NOK¥359税込¥3951個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)6±0.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)4部品番号BM1213-A0寸法d2(Φmm)23寸法d3(Φmm)32適合軸径d1(Φmm)20使用可能軸径(mm)19~21
オイルシール VR VR22A-F
NOK¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)6±0.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)4部品番号BM1214-A3寸法d2(Φmm)25寸法d3(Φmm)34適合軸径d1(Φmm)22使用可能軸径(mm)21~24
オイルシール VR VR22A
NOK¥359税込¥3951個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)6±0.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)4部品番号BM1214-A0寸法d2(Φmm)25寸法d3(Φmm)34適合軸径d1(Φmm)22使用可能軸径(mm)21~24
オイルシール VR VR38A-F
NOK¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)6±0.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)4部品番号BM1220-A3寸法d2(Φmm)41寸法d3(Φmm)50適合軸径d1(Φmm)38使用可能軸径(mm)36~38
オイルシール VR VR28A-F
NOK¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)6±0.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)4部品番号BM1216-A3寸法d2(Φmm)31寸法d3(Φmm)40適合軸径d1(Φmm)28使用可能軸径(mm)27~29
オイルシール VR VR30A-F
NOK¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)6±0.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)4部品番号BM1217-A3寸法d2(Φmm)33寸法d3(Φmm)42適合軸径d1(Φmm)30使用可能軸径(mm)29~31
40x46x 4mm オイルシール(GM/ニトリル)
エスコ¥800税込¥8801枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)40厚さ(mm)4外径(Φmm)46適合温度(℃)-25~120入数1枚
32x42x 4mm オイルシール(GM/ニトリル)
エスコ¥490税込¥5391枚9日以内出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)32厚さ(mm)4外径(Φmm)42適合温度(℃)-25~120入数1枚
28x35x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥420税込¥4621枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)28厚さ(mm)4外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120入数1枚
24x33x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥420税込¥4621枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)24厚さ(mm)4外径(Φmm)33適合温度(℃)-25~120入数1枚
16x28x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥350税込¥3851枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)16厚さ(mm)4外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120入数1枚
15x30x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥335税込¥3691枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)15厚さ(mm)4外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120入数1枚
10x20x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)10厚さ(mm)4外径(Φmm)20適合温度(℃)-25~120入数1枚
9x15x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥400税込¥4401枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)9厚さ(mm)4外径(Φmm)15適合温度(℃)-25~120入数1枚
8x18x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥315税込¥3471個当日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)8厚さ(mm)4外径(Φmm)18適合温度(℃)-25~120入数1枚