絞り込み
外径(Φmm)
- 15(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 25(1)
- 28(1)
- 30(2)
- 32(2)
- 35(1)
- 38(2)
- 40(2)
- 42(2)
- 45(1)
- 46(1)
- 47(1)
- 50(2)
- 55(2)
- 62(2)
- 102(1)
- 115(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 10(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 16(2)
- 17(2)
- 20(2)
- 22(2)
- 25(2)
- 28(2)
- 30(2)
- 35(2)
- 38(2)
- 40(4)
- 45(3)
- 50(3)
- 55(3)
- 60(2)
- 65(3)
- 102(1)
- 115(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 5
- 0.8~2.5(2)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 3(4)
- 4(5)
- 6(7)
- 7(37)
- 8(40)
- 9(11)
- 10(8)
- 11(10)
- 12(21)
- 13(10)
- 14(12)
- 15(10)
- 16(5)
- 18(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 厚さ(mm)をもっと見る
型式
- KE(1)
- VB(1)
- VB2(1)
- VC(1)
- VR(2)
接点部
- シングルリップ(1)
材質
- ゴム(4)
ゴム
ブランド
- NOK(3)
- 武蔵オイルシール工業(1)
NOK・武蔵オイルシール工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
「外径(Φmm)」から絞り込む
30(2)
32(2)
38(2)
40(2)
42(2)
50(2)
55(2)
62(2)
102(1)
115(1)
外径(Φmm)をもっと見る

オイルシール KE型
武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から11日以内出荷一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
NOK¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR