絞り込み
外径(Φmm)
- 20(3)
- 22(6)
- 25(6)
- 28(3)
- 30(6)
- 32(2)
- 35(6)
- 36(2)
- 38(3)
- 40(4)
- 42(2)
- 45(2)
- 47(2)
- 60(2)
- 62(2)
- 80(2)
- 100(1)
- 105(1)
- 110(1)
- 120(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 9(3)
- 10(4)
- 12(5)
- 15(4)
- 16(5)
- 17(2)
- 18(5)
- 20(9)
- 22(8)
- 25(9)
- 28(2)
- 30(6)
- 35(6)
- 40(3)
- 45(2)
- 110(3)
- 120(3)
- 130(3)
- 140(2)
- 150(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 7
- 0.8~2.5(2)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 3(4)
- 4(5)
- 5(4)
- 6(7)
- 8(40)
- 9(11)
- 10(8)
- 11(10)
- 12(21)
- 13(10)
- 14(12)
- 15(10)
- 16(5)
- 18(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 厚さ(mm)をもっと見る
型式
- KB(1)
- KC(1)
- KE(1)
- SB2(3)
- SC(1)
- TA(14)
- TB(10)
- TB2(2)
- TC(1)
- TCV(1)
- VB2(1)
- VC(1)
- VR(2)
接点部
- シングルリップ(1)
材質
- ゴム(37)
ゴム
ブランド
- エスコ(24)
- NOK(12)
- 武蔵オイルシール工業(1)
エスコ・NOK・武蔵オイルシール工業
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
「外径(Φmm)」から絞り込む
20(3)
22(6)
25(6)
28(3)
30(6)
35(6)
38(3)
40(4)
62(2)
80(2)
外径(Φmm)をもっと見る

オイルシール KE型
武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から11日以内出荷一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
12x22x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011個当日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-12材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)12型式TB厚さ(mm)7外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120
20x35x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥510税込¥5611個当日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-20B材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20型式TB厚さ(mm)7外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
NOK¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR
16x28x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-16材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)16型式TB厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120
10x20x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ(1件のレビュー)¥470税込¥5171個欠品中保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-10材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)10型式TB厚さ(mm)7外径(Φmm)20適合温度(℃)-25~120
22x35x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-22材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)22型式TA厚さ(mm)7外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120
18x30x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-18材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)18型式TA厚さ(mm)7外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120
15x25x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-15材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)15型式TA厚さ(mm)7外径(Φmm)25適合温度(℃)-25~120
12x22x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-12材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)12型式TA厚さ(mm)7外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120
9x22x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-9B材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)9型式TB厚さ(mm)7外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120
9x20x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-9材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)9型式TB厚さ(mm)7外径(Φmm)20外径公差(mm)+0.10~+0.30適合温度(℃)-25~120
8x22x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥490税込¥5391個当日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-8材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)8型式TB厚さ(mm)7外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120
16x30x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥525税込¥5781個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-16B材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)16型式TB厚さ(mm)7外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120
12x25x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-12B材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)12型式TB厚さ(mm)7外径(Φmm)25適合温度(℃)-25~120
10x25x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥525税込¥5781個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-10B材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)10型式TB厚さ(mm)7外径(Φmm)25適合温度(℃)-25~120
9x22x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-9材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)9型式TA厚さ(mm)7外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120
20x40x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-20C材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20型式TA厚さ(mm)7外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120
20x35x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥490税込¥5391個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-20B材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20型式TA厚さ(mm)7外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120
16x30x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-16B材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)16型式TA厚さ(mm)7外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120
16x28x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥385税込¥4241個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-16材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)16型式TA厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120
15x30x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-15B材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)15型式TA厚さ(mm)7外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120
14x25x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-14材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)14型式TA厚さ(mm)7外径(Φmm)25適合温度(℃)-25~120
12x25x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥400税込¥4401個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-12B材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)12型式TA厚さ(mm)7外径(Φmm)25適合温度(℃)-25~120
10x25x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥295税込¥3251個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-10B材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)10型式TA厚さ(mm)7外径(Φmm)25適合温度(℃)-25~120
10x20x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ(1件のレビュー)¥350税込¥3851個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-10材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)10型式TA厚さ(mm)7外径(Φmm)20適合温度(℃)-25~120