絞り込み
外径(Φmm)
- 16(3)
- 20(5)
- 22(9)
- 25(12)
- 28(13)
- 30(12)
- 32(6)
- 35(15)
- 36(3)
- 38(5)
- 40(11)
- 42(6)
- 45(7)
- 47(10)
- 48(6)
- 50(9)
- 52(4)
- 60(3)
- 62(5)
- 68(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 10(5)
- 12(11)
- 14(7)
- 15(14)
- 16(10)
- 18(9)
- 20(17)
- 22(16)
- 25(30)
- 28(14)
- 30(25)
- 32(6)
- 35(18)
- 40(10)
- 45(9)
- 47(8)
- 50(13)
- 110(5)
- 120(5)
- 130(5)
- 内径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 7
- 0.8~2.5(2)
- 1.5(4)
- 2(12)
- 3(23)
- 4(38)
- 5(69)
- 6(49)
- 8(137)
- 9(33)
- 10(29)
- 11(44)
- 12(51)
- 13(10)
- 14(16)
- 15(32)
- 16(5)
- 18(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 厚さ(mm)をもっと見る
型式
- KB(1)
- KC(1)
- KE(1)
- SB2(3)
- SC(1)
- TA(14)
- TB(11)
- TB2(2)
- TC(1)
- TCV(1)
- VB2(1)
- VC(1)
- VR(12)
- ZF(1)
接点部
- シングルリップ(1)
材質
- ゴム(144)
ゴム
ブランド
- エスコ(120)
- NOK(23)
- 武蔵オイルシール工業(1)
エスコ・NOK・武蔵オイルシール工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
「外径(Φmm)」から絞り込む
22(9)
25(12)
28(13)
30(12)
35(15)
40(11)
45(7)
47(10)
48(6)
50(9)
外径(Φmm)をもっと見る

オイルシール KE型
武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から11日以内出荷一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
12x22x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011個当日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-12材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)12型式TB厚さ(mm)7外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120
12x28x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥490税込¥5391枚当日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)12厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120/-25~120入数1枚
20x35x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥510税込¥5611個欠品中保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-20B材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20型式TB厚さ(mm)7外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120
30x50x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥645税込¥7101枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)7外径(Φmm)50適合温度(℃)-25~120入数1枚
22x42x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ(2件のレビュー)¥420税込¥4621枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)22厚さ(mm)7外径(Φmm)42適合温度(℃)-25~120入数1枚
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
NOK¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR
オイルシール (ニトリル)
エスコ¥420~税込¥462~1枚翌日出荷耐油、耐摩耗性。タイプ4(JIS B2402)。外周ゴム。油用。保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。材質シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板、 ばね:硬引鋼線外径公差(mm)+0.10~+0.30適合温度(℃)-25~120
30x47x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥630税込¥6931枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)7外径(Φmm)47適合温度(℃)-25~120入数1枚
25x52x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥525税込¥5781枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)7外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120入数1枚
8x16x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥350税込¥3851枚当日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)8厚さ(mm)7外径(Φmm)16適合温度(℃)-25~120入数1枚
12x22x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-12材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)12型式TA厚さ(mm)7外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120
オイルシール VR VR110A
NOK¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)10.5±1.5作動方式(軸)回転厚さt(mm)7部品番号BM1234-A0寸法d2(Φmm)114寸法d3(Φmm)131適合軸径d1(Φmm)110使用可能軸径(mm)105~115
35x50x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
エスコ¥630税込¥6931枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)35厚さ(mm)7外径(Φmm)50適合温度(℃)-25~120入数1枚
15x24x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
エスコ¥350税込¥3851枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)15厚さ(mm)7外径(Φmm)24適合温度(℃)-25~120入数1枚
34x48x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥870税込¥9571枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)34厚さ(mm)7外径(Φmm)48適合温度(℃)-25~120入数1枚
32x47x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥665税込¥7321枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32厚さ(mm)7外径(Φmm)47適合温度(℃)-25~120入数1枚
30x62x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥1,010税込¥1,1111枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)7外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120入数1枚
26x40x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥595税込¥6551枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)26厚さ(mm)7外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120入数1枚
25x62x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥700税込¥7701枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)7外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120入数1枚
25x47x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥540税込¥5941枚欠品中材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)7外径(Φmm)47適合温度(℃)-25~120入数1枚
25x40x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥510税込¥5611枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)7外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120入数1枚
15x35x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥440税込¥4841枚9日以内出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)15厚さ(mm)7外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120入数1枚
14x28x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥510税込¥5611枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)14厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120入数1枚
30x50x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥490税込¥5391枚9日以内出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)7外径(Φmm)50適合温度(℃)-25~120入数1枚
30x47x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥560税込¥6161枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)7外径(Φmm)47適合温度(℃)-25~120入数1枚
28x47x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥700税込¥7701枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)28厚さ(mm)7外径(Φmm)47適合温度(℃)-25~120入数1枚
18x35x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥420税込¥4621枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)18厚さ(mm)7外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120入数1枚