絞り込み
外径(Φmm)
- 30(7)
- 32(9)
- 35(14)
- 38(12)
- 40(13)
- 42(9)
- 45(17)
- 46(2)
- 47(7)
- 48(8)
- 50(13)
- 52(10)
- 55(14)
- 58(6)
- 62(6)
- 100(1)
- 110(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 135(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 17(12)
- 18(6)
- 20(11)
- 22(7)
- 24(5)
- 25(19)
- 26(7)
- 28(7)
- 30(23)
- 32(21)
- 35(24)
- 38(17)
- 40(24)
- 42(7)
- 45(13)
- 48(6)
- 50(10)
- 52(9)
- 55(12)
- 160(5)
- 内径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 8
- 0.8~2.5(2)
- 1.5(4)
- 2(12)
- 3(23)
- 4(38)
- 5(71)
- 6(49)
- 7(144)
- 9(33)
- 10(29)
- 11(44)
- 12(51)
- 13(10)
- 14(16)
- 15(32)
- 16(5)
- 18(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 厚さ(mm)をもっと見る
型式
- KB(1)
- KC(1)
- KE(1)
- SB2(2)
- SC(1)
- TA(12)
- TB(15)
- TB2(2)
- TC(2)
- TCJ(1)
- TCV(1)
- VB(1)
- VB2(1)
- VC(1)
- VR(12)
接点部
- シングルリップ(1)
材質
- ゴム(137)
ゴム
ブランド
- エスコ(114)
- NOK(22)
- 武蔵オイルシール工業(1)
エスコ・NOK・武蔵オイルシール工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
特価
本日9月1日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「外径(Φmm)」から絞り込む
32(9)
35(14)
38(12)
40(13)
42(9)
45(17)
48(8)
50(13)
52(10)
55(14)
外径(Φmm)をもっと見る

オイルシール KE型
武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から11日以内出荷一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム
25x40x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥525税込¥5781枚当日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)8外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120入数1枚
35x50x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-35材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)35型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)50適合温度(℃)-25~120
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
30x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥560税込¥6161個当日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-30材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120
オイルシール (ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011枚翌日出荷耐油、耐摩耗性。タイプ4(JIS B2402)。外周ゴム。油用。保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。材質シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板、 ばね:硬引鋼線外径公差(mm)+0.10~+0.30適合温度(℃)-25~120
25x47x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥540税込¥5941枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)8外径(Φmm)47適合温度(℃)-25~120入数1枚
17x35x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)17厚さ(mm)8外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120入数1枚
40x62x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥840税込¥9241個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-40B材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120
35x55x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥665税込¥7321個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-35B材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)35型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)55適合温度(℃)-25~120
35x55x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-35B材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)35型式TA厚さ(mm)8外径(Φmm)55適合温度(℃)-25~120
35x50x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
エスコ¥700税込¥7701枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)35厚さ(mm)8外径(Φmm)50適合温度(℃)-25~120入数1枚
32x45x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
エスコ¥800税込¥8801枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32厚さ(mm)8外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120入数1枚
35x55x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
エスコ¥665税込¥7321枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)35厚さ(mm)8外径(Φmm)55適合温度(℃)-25~120入数1枚
25x45x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
エスコ¥490税込¥5391枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)8外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120入数1枚
35x62x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥840税込¥9241枚当日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)35厚さ(mm)8外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120入数1枚
32x52x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥665税込¥7321枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32厚さ(mm)8外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120入数1枚
32x48x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥680税込¥7481枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32厚さ(mm)8外径(Φmm)48適合温度(℃)-25~120入数1枚
32x47x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥665税込¥7321枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32厚さ(mm)8外径(Φmm)47適合温度(℃)-25~120入数1枚
30x52x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥560税込¥6161枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)8外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120入数1枚
28x47x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥610税込¥6711枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)28厚さ(mm)8外径(Φmm)47適合温度(℃)-25~120入数1枚
25x52x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥700税込¥7701枚当日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)8外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120入数1枚
25x42x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥630税込¥6931枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)8外径(Φmm)42適合温度(℃)-25~120入数1枚
19x30x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥490税込¥5391枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)19厚さ(mm)8外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120入数1枚
17x40x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥560税込¥6161枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)17厚さ(mm)8外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120入数1枚
40x58x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥700税込¥7701枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)8外径(Φmm)58適合温度(℃)-25~120入数1枚
40x55x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-40材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)55適合温度(℃)-25~120
32x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-32材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120
28x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥680税込¥7481個9日以内出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-28材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)28型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120
26x38x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-26材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)26型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)38適合温度(℃)-25~120
24x40x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ(1件のレビュー)¥560税込¥6161個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-24B材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)24型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120