絞り込み
外径(Φmm)
- 55(1)
- 60(2)
- 62(1)
- 65(1)
- 68(1)
- 70(2)
- 72(1)
- 75(1)
- 78(1)
- 80(1)
- 82(1)
内径(Φmm)
- 40(1)
- 42(1)
- 44(1)
- 45(2)
- 48(1)
- 50(1)
- 52(1)
- 54(1)
- 55(2)
- 58(1)
- 60(1)
- 62(1)
- 63(1)
厚さ(mm)
- 9
- 1(1)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 3(7)
- 3.5(1)
- 4(8)
- 4.5(1)
- 5(11)
- 5.5(1)
- 6(6)
- 7(13)
- 8(8)
- 10(4)
- 11(6)
- 12(5)
- 13(6)
- 14(3)
- 15(2)
型式
- SB2(2)
- TC(1)
接点部
- ダブルリップ(1)
材質
- ゴム(3)
ゴム
ブランド
- NOK(3)
NOK
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
「外径(Φmm)」から絞り込む
60(2)
62(1)
65(1)
68(1)
70(2)
72(1)
75(1)
78(1)
80(1)
82(1)