絞り込み
外径(Φmm)
- 40(8)
- 42(8)
- 45(8)
- 50(8)
- 52(8)
- 55(10)
- 58(8)
- 62(8)
- 100(10)
- 105(9)
- 110(9)
- 115(9)
- 120(9)
- 125(9)
- 135(9)
- 140(9)
- 145(8)
- 150(8)
- 160(9)
- 180(9)
- 外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 20(9)
- 25(9)
- 30(10)
- 32(8)
- 35(8)
- 40(8)
- 42(8)
- 45(8)
- 50(8)
- 100(9)
- 105(9)
- 110(9)
- 115(9)
- 120(9)
- 125(8)
- 130(9)
- 135(9)
- 140(9)
- 150(9)
- 160(8)
- 内径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 12(1)
- 14(1)
型式
- AC(3)
- AD(2)
- KE(1)
- MUD(1)
- UD(2)
- UE(2)
接点部
- シングルリップ(3)
- ダブルリップ(3)
材質
- ゴム(10)
- その他(1)
ゴム・その他
ブランド
- 武蔵オイルシール工業
- モノタロウ(3)
- IKO(日本トムソン)(2)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NOK(1,690)
- REX(レッキス工業)(1)
- RS PRO(635)
- SK(新潟精機)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- エスコ(456)
- キーパー(11)
- 大阪魂(5)
- 岡本工機(1)
- 日近(1)
- 栃木屋(5)
- 洲本整備機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「外径(Φmm)」から絞り込む
55(10)
100(10)
110(9)
115(9)
120(9)
125(9)
135(9)
140(9)
160(9)
180(9)
外径(Φmm)をもっと見る

オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(322件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から7日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール KE型
武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から11日以内出荷一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
オイルシール UD型
武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)¥224~税込¥246~1個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
オイルシールUE型 茶フッ素
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥2,788~税込¥3,067~1個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM)
武蔵オイルシール工業¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から72日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。材質フッ素ゴム(FKM)型式AC使用温度範囲-20℃~+220℃
オイルシール UD型 フッ素ゴム(FKM)
武蔵オイルシール工業¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷から8日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。材質フッ素ゴム(FKM)型式UD使用温度範囲-20℃~+220℃
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業¥719税込¥7911個6日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます。A型同様回転用として多く使用されています。使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa。外周ゴム材質ゴム
軸付シール
武蔵オイルシール工業¥4,698税込¥5,1681個10日以内出荷リップ部にはグリースを封入してあります。型式MUD-5 30×55×11.5×18外径D(Φmm)55軸径d(Φmm)30寸法F(Φmm)62幅W(mm)18幅t(mm)1.5幅H(mm)11.5
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業¥999税込¥1,0991個6日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。材質フッ素ゴム(FKM)幅(mm)13型式AC内径(Φmm)75使用温度範囲-20℃~+220℃外径(Φmm)100
オイルシール AD型 フッ素ゴム(FKM)
武蔵オイルシール工業¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷から6日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。材質フッ素ゴム(FKM)型式AD使用温度範囲-20℃~+220℃
機構部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら