絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
型式
接点部
シングルリップ・ダブルリップ
材質
その他・ゴム・ステンレス・樹脂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: オイルシール

オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
2,833件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRORS PROシールニトリルゴム回転シャフトシールRS PRO
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 40 mm 、外径 54 mm 、厚さ 5.5 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 40mm外径 = 54mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5.5mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRORS PROシールニトリルゴム回転シャフトシールRS PRO
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプのメトリックニトリルダブルは、内径 27 mm 、外径 41 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 27mm外径 = 41mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRORS PROシールニトリルゴム回転シャフトシールRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
5日以内出荷
RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 35 mm 、外径 45 mm 、厚さ 10 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 35mm外径 = 45mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRORS PROシールニトリルゴム回転シャフトシールRS PRO
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 20 mm 、外径 28 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 20mm外径 = 28mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRORS PROシールニトリルゴム回転シャフトシールRS PRO
6,498税込7,148
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro オイルシールニトリル素材は、最もコスト効果が高く、一般的に入手できます。通常、ドライブシャフト、クランクシャフト、及び、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されている油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色は黒です 動作温度範囲: -20 → 90 ° C 硬度: 70 ± 5 ショア A 伸張強度: 18.9 MPa 伸び: 438 % 比重: 3 1.25 ± 0.03g/cm 耐引き裂き性: 58 N/mm
仕様内径 = 65mm外径 = 100mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール  QLFY 型 NOKオイルシール QLFY 型NOK
2,598税込2,858
1個
当日出荷
50x62x 6mm オイルシール(GM/ニトリル) エスコ50x62x 6mm オイルシール(GM/ニトリル)エスコ
735税込809
1枚
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)50厚さ(mm)6外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-96入数1枚
40x52x 5mm オイルシール(GM/ニトリル) エスコ40x52x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)エスコ
470税込517
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)40厚さ(mm)5外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-90入数1枚
32x42x 4mm オイルシール(GM/ニトリル) エスコ32x42x 4mm オイルシール(GM/ニトリル)エスコ
490税込539
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)32厚さ(mm)4外径(Φmm)42適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-84入数1枚
30x40x 5mm オイルシール(GM/ニトリル) エスコ30x40x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)エスコ
440税込484
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)30厚さ(mm)5外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-82入数1枚
25x38x 5mm オイルシール(GM/ニトリル) エスコ25x38x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)エスコ
350税込385
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)25厚さ(mm)5外径(Φmm)38適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-79入数1枚
25x35x 5mm オイルシール(GM/ニトリル) エスコ25x35x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)エスコ
525税込578
1枚
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)25厚さ(mm)5外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-78入数1枚
18x30x 5mm オイルシール(GM/ニトリル) エスコ18x30x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)エスコ
315税込347
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)18厚さ(mm)5外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-71入数1枚
17x40x 5mm オイルシール(GM/ニトリル) エスコ17x40x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)エスコ
455税込501
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)17厚さ(mm)5外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-70入数1枚
17x30x 5mm オイルシール(GM/ニトリル) エスコ17x30x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)エスコ
335税込369
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)17厚さ(mm)5外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-69入数1枚
16x24x 4mm オイルシール(GM/ニトリル) エスコ16x24x 4mm オイルシール(GM/ニトリル)エスコ
350税込385
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)16厚さ(mm)4外径(Φmm)24適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-68入数1枚
12x19x 3mm オイルシール(GM/ニトリル) エスコ12x19x 3mm オイルシール(GM/ニトリル)エスコ
455税込501
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)12厚さ(mm)3外径(Φmm)19適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-65入数1枚
50x68x 7mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ50x68x 7mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
735税込809
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)50厚さ(mm)7外径(Φmm)68適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-62入数1枚
40x55x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ40x55x 5mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
595税込655
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)40厚さ(mm)5外径(Φmm)55適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-53入数1枚
40x52x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ40x52x 5mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
470税込517
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)40厚さ(mm)5外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-52入数1枚
35x55x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ35x55x 5mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
490税込539
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)35厚さ(mm)5外径(Φmm)55適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-48入数1枚
35x52x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ35x52x 5mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
385税込424
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)35厚さ(mm)5外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-47入数1枚
30x50x 8mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ30x50x 8mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
440税込484
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)30厚さ(mm)8外径(Φmm)50適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-40入数1枚
30x42x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ30x42x 5mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
400税込440
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)30厚さ(mm)5外径(Φmm)42適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-37入数1枚
28x48x 6mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ28x48x 6mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
455税込501
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)28厚さ(mm)6外径(Φmm)48適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-34入数1枚
20x32x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ20x32x 5mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
315税込347
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)20厚さ(mm)5外径(Φmm)32適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-18入数1枚
17x35x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ17x35x 5mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
370税込407
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)17厚さ(mm)5外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-16入数1枚
15x30x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ15x30x 5mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
350税込385
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)15厚さ(mm)5外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-10入数1枚
15x22x 3mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ15x22x 3mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ(1件のレビュー)
385税込424
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)15厚さ(mm)3外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-07入数1枚
12x25x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ12x25x 5mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
315税込347
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)12厚さ(mm)5外径(Φmm)25適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-06入数1枚
12x23x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ12x23x 5mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
315税込347
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)12厚さ(mm)5外径(Φmm)23適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-05入数1枚
12x22x 4mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ12x22x 4mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
315税込347
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)12厚さ(mm)4外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-04入数1枚
10x25x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ10x25x 5mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
315税込347
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)10厚さ(mm)5外径(Φmm)25適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-19入数1枚
10x20x 4mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ10x20x 4mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
455税込501
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)10厚さ(mm)4外径(Φmm)20適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-18入数1枚
8x22x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ8x22x 5mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
315税込347
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)8厚さ(mm)5外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-16入数1枚
8x18x 4mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ8x18x 4mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
315税込347
1個
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)8厚さ(mm)4外径(Φmm)18適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-02入数1枚
8x15x15mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ8x15x15mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
350税込385
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)8厚さ(mm)5外径(Φmm)15適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-01入数1枚
45x65x10mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ45x65x10mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
1,330税込1,463
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)45厚さ(mm)10外径(Φmm)65適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-87入数1枚
35x48x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ35x48x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
630税込693
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)35厚さ(mm)8外径(Φmm)48適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-68入数1枚
25x34x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ25x34x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
595税込655
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)7外径(Φmm)34適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-49入数1枚

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルシール