絞り込み
外径(Φmm)
- 22(17)
- 28(1)
- 32(11)
- 34(2)
- 35(33)
- 36(4)
- 37(2)
- 38(22)
- 40(14)
- 42(39)
- 44(1)
- 47(7)
内径(Φmm)
- 22
- 12(74)
- 15(83)
- 17(83)
- 20(153)
- 25(186)
- 28(107)
- 30(194)
- 32(105)
- 35(182)
- 38(101)
- 40(183)
- 42(79)
- 45(145)
- 48(76)
- 50(162)
- 55(110)
- 60(98)
- 65(98)
- 70(87)
- 内径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 3(3)
- 4(8)
- 5(6)
- 6(1)
- 7(16)
- 8(7)
- 10(3)
- 11(4)
型式
- AC(1)
- AD(2)
- DS(1)
- KB(1)
- KE(1)
- OS(1)
- SB(9)
- SB2(1)
- SC(14)
- TA(4)
- TB(12)
- TB2(2)
- TC(8)
- UD(2)
- UE(2)
- VB(1)
- VB2(1)
- VC(5)
- VR(4)
接点部
- シングルリップ(8)
- ダブルリップ(9)
材質
- その他(3)
- ゴム(96)
- 樹脂(4)
その他・ゴム・樹脂
ブランド
- モノタロウ(1)
- NOK(50)
- エスコ(31)
- 武蔵オイルシール工業(8)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- キーパー(3)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
モノタロウ・NOK・エスコ・武蔵オイルシール工業・SKF(日本エスケイエフ)・キーパー・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・IKO(日本トムソン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
「外径(Φmm)」から絞り込む
22(17)
32(11)
34(2)
35(33)
36(4)
37(2)
38(22)
40(14)
42(39)
47(7)

オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から12日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール T型 NBR
(44件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下販売区分業務用
オイルシール KE型
武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から11日以内出荷一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
オイルシール
NOK(30件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(4件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)型式VR形状VR型端面シール
オイルシール OS
IKO(日本トムソン)(13件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から5日以内出荷ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。型式OS
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
オイルシール UD型
武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
オイルシールUE型 茶フッ素
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
オイルシール DS
IKO(日本トムソン)(16件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から7日以内出荷ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)
SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から88日以内出荷接点部ダブルリップ材質フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
12x22x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011個当日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。外径(Φmm)22材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-12軸径(Φmm)12厚さ(mm)7適合温度(℃)-25~120
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
NOK¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
NOK¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)型式VR形状VR型端面シール
オイルシール (ニトリル)
エスコ¥510税込¥5611枚翌日出荷耐油、耐摩耗性。タイプ4(JIS B2402)。外周ゴム。油用。保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。材質シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板、 ばね:硬引鋼線外径公差(mm)+0.10~+0.30適合温度(℃)-25~120
22x42x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ(2件のレビュー)¥420税込¥4621枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)22厚さ(mm)7外径(Φmm)42適合温度(℃)-25~120入数1枚
オイルシール VC VC22345
NOK¥299税込¥3291個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)34部品番号AG1119-E0軸径d(Φmm)22幅b(mm)5
15x22x 4mm オイルシール(GM/ニトリル)
エスコ(1件のレビュー)¥315税込¥3471枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)15厚さ(mm)4外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120入数1枚
16x22x 3mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)16厚さ(mm)3外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120入数1枚
8x22x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥490税込¥5391個当日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。外径(Φmm)22材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-8軸径(Φmm)8厚さ(mm)7適合温度(℃)-25~120
12x22x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷外径(Φmm)22材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TA仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-12軸径(Φmm)12厚さ(mm)7適合温度(℃)-25~120
オイルシール ISD型
キーパー¥229~税込¥252~1個7日以内出荷一般用オイルシールの保護リップ付(乾燥ダストや異物が存在する環境で使用)材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オイルシール DS型
キーパー¥149税込¥1641個7日以内出荷一般用グリース・ダストシール(グリース又はダストをシールするタイプ)材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オイルシール TC TC22358
NOK¥569税込¥6261個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)35部品番号AE1127-E0軸径d(Φmm)22幅b(mm)8
オイルシール TC TC224011
NOK¥629税込¥6921個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)40部品番号AE1141-E0軸径d(Φmm)22幅b(mm)11
オイルシール SB SB22427
NOK¥459税込¥5051個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)42部品番号AB1145-E0軸径d(Φmm)22幅b(mm)7
オイルシール SC SC22408
NOK¥449税込¥4941個3日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)40部品番号AC1138-E0軸径d(Φmm)22幅b(mm)8