絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
型式
接点部
シングルリップ・ダブルリップ
材質
その他・ゴム・ステンレス・樹脂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: オイルシール

オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
2,833件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール VR VR40A NOKオイルシール VR VR40ANOK
439税込483
1個
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)7厚さt(mm)(取付け部)5部品番号BM1221-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15適合軸径d1(Φmm)40使用可能軸径(mm)38~43軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシール VR VR350A-F NOKオイルシール VR VR350A-FNOK
84,980税込93,478
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1250-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)350使用可能軸径(mm)335~365軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR220A-F NOKオイルシール VR VR220A-FNOK
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1245-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)220使用可能軸径(mm)210~235軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR110A-F NOKオイルシール VR VR110A-FNOK
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)10.5厚さt(mm)(取付け部)7部品番号BM1234-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21適合軸径d1(Φmm)110使用可能軸径(mm)105~115軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
オイルシール VR VR150A-F NOKオイルシール VR VR150A-FNOK
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)10.5厚さt(mm)(取付け部)7部品番号BM1238-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21適合軸径d1(Φmm)150使用可能軸径(mm)145~155軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
オイルシール VR VR160A-F NOKオイルシール VR VR160A-FNOK
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)12厚さt(mm)(取付け部)8部品番号BM1239-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24適合軸径d1(Φmm)160使用可能軸径(mm)155~165軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
オイルシール VR VR110A NOKオイルシール VR VR110ANOK
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)10.5厚さt(mm)(取付け部)7部品番号BM1234-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21適合軸径d1(Φmm)110使用可能軸径(mm)105~115軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
オイルシール VR VR8A NOKオイルシール VR VR8ANOK
289税込318
1個
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)3厚さt(mm)(取付け部)2部品番号BM1206-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+6適合軸径d1(Φmm)8使用可能軸径(mm)7.5~5.8軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1
オイルシール VR VR38A NOKオイルシール VR VR38ANOK
379税込417
1個
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)6厚さt(mm)(取付け部)4部品番号BM1220-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12適合軸径d1(Φmm)37使用可能軸径(mm)36~38軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシール VR VR85A-F NOKオイルシール VR VR85A-FNOK
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)9厚さt(mm)(取付け部)6部品番号BM1230-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18適合軸径d1(Φmm)85使用可能軸径(mm)83~88軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
オイルシール VR VR325A-F NOKオイルシール VR VR325A-FNOK
72,980税込80,278
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1249-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)325使用可能軸径(mm)310~335軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR55A-F NOKオイルシール VR VR55A-FNOK
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)7厚さt(mm)(取付け部)5部品番号BM1224-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15適合軸径d1(Φmm)55使用可能軸径(mm)53~58軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシール VR VR400A NOKオイルシール VR VR400ANOK
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1252-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)400使用可能軸径(mm)390~430軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR450A NOKオイルシール VR VR450ANOK
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1253-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)450使用可能軸径(mm)430~480軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR375A NOKオイルシール VR VR375ANOK
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1251-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)375使用可能軸径(mm)365~390軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR4A-F NOKオイルシール VR VR4A-FNOK
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)3厚さt(mm)(取付け部)2部品番号BM1202-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+6適合軸径d1(Φmm)4使用可能軸径(mm)3.5~4.5軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1
オイルシール VR VR25A NOKオイルシール VR VR25ANOK
339税込373
1個
3日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)6厚さt(mm)(取付け部)4部品番号BM1215-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12適合軸径d1(Φmm)25使用可能軸径(mm)24~27軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシール VR VR3A-F NOKオイルシール VR VR3A-FNOK
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)2.5厚さt(mm)(取付け部)1.5部品番号BM1201-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+4適合軸径d1(Φmm)3使用可能軸径(mm)2.7~3.5軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1
オイルシール VR VR190A-F NOKオイルシール VR VR190A-FNOK
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)12厚さt(mm)(取付け部)8部品番号BM1242-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24適合軸径d1(Φmm)190使用可能軸径(mm)185~195軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
オイルシール VR VR35A-F NOKオイルシール VR VR35A-FNOK
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)6厚さt(mm)(取付け部)4部品番号BM1219-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12適合軸径d1(Φmm)35使用可能軸径(mm)33~36軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシール VR VR40A-F NOKオイルシール VR VR40A-FNOK
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)7厚さt(mm)(取付け部)5部品番号BM1221-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15適合軸径d1(Φmm)40使用可能軸径(mm)38~43軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシール VR VR85A NOKオイルシール VR VR85ANOK
999税込1,099
1個
翌日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)9厚さt(mm)(取付け部)6部品番号BM1230-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18適合軸径d1(Φmm)85使用可能軸径(mm)83~88軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
オイルシール VR VR90A-F NOKオイルシール VR VR90A-FNOK
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)9厚さt(mm)(取付け部)6部品番号BM1231-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18適合軸径d1(Φmm)90使用可能軸径(mm)88~93軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
オイルシール VR VR8A-F NOKオイルシール VR VR8A-FNOK
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)3厚さt(mm)(取付け部)2部品番号BM1206-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+6適合軸径d1(Φmm)8使用可能軸径(mm)7.5~8.5軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1
オイルシール VR VR180A NOKオイルシール VR VR180ANOK
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)12厚さt(mm)(取付け部)8部品番号BM1241-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24適合軸径d1(Φmm)180使用可能軸径(mm)175~185軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
オイルシール VR VR350A NOKオイルシール VR VR350ANOK
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1250-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)350使用可能軸径(mm)335~365軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR140A-F NOKオイルシール VR VR140A-FNOK
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)10.5厚さt(mm)(取付け部)7部品番号BM1237-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21適合軸径d1(Φmm)140使用可能軸径(mm)135~145軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
オイルシール VR VR75A-F NOKオイルシール VR VR75A-FNOK
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)9厚さt(mm)(取付け部)6部品番号BM1228-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18適合軸径d1(Φmm)75使用可能軸径(mm)73~78軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
オイルシール VR VR7A NOKオイルシール VR VR7ANOK
289税込318
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)3厚さt(mm)(取付け部)2部品番号BM1205-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+6適合軸径d1(Φmm)7使用可能軸径(mm)6.5~7.5軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1
オイルシール VR VR95A NOKオイルシール VR VR95ANOK
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)9厚さt(mm)(取付け部)6部品番号BM1232-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18適合軸径d1(Φmm)95使用可能軸径(mm)93~98軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
オイルシール VR VR450A-F NOKオイルシール VR VR450A-FNOK
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1253-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)450使用可能軸径(mm)430~480軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR199A-F NOKオイルシール VR VR199A-FNOK
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)12厚さt(mm)(取付け部)8部品番号BM1243-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24適合軸径d1(Φmm)199使用可能軸径(mm)195~210軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
オイルシール VR VR20A-F NOKオイルシール VR VR20A-FNOK
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)6厚さt(mm)(取付け部)4部品番号BM1213-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12適合軸径d1(Φmm)20使用可能軸径(mm)19~21軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシール VR VR4A NOKオイルシール VR VR4ANOK
289税込318
1個
3日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)3厚さt(mm)(取付け部)2部品番号BM1202-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+6適合軸径d1(Φmm)4使用可能軸径(mm)3.5~4.5軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1
オイルシール VR VR130A-F NOKオイルシール VR VR130A-FNOK
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)10.5厚さt(mm)(取付け部)7部品番号BM1236-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21適合軸径d1(Φmm)130使用可能軸径(mm)125~135軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
オイルシール VR VR650A NOKオイルシール VR VR650ANOK
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1257-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)650使用可能軸径(mm)630~665軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR14A-F NOKオイルシール VR VR14A-FNOK
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)4.5厚さt(mm)(取付け部)3部品番号BM1210-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9適合軸径d1(Φmm)14使用可能軸径(mm)13.5~15.5軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
オイルシール VR VR70A-F NOKオイルシール VR VR70A-FNOK
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)9厚さt(mm)(取付け部)6部品番号BM1227-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18適合軸径d1(Φmm)70使用可能軸径(mm)68~73軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
オイルシール VR VR3A NOKオイルシール VR VR3ANOK
289税込318
1個
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)2.5厚さt(mm)(取付け部)1.5部品番号BM1201-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+4適合軸径d1(Φmm)3使用可能軸径(mm)2.7~3.5軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1
オイルシール VR VR12A-F NOKオイルシール VR VR12A-FNOK
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)4.5厚さt(mm)(取付け部)3部品番号BM1208-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9適合軸径d1(Φmm)12使用可能軸径(mm)11.5~12.5軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルシール