絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
型式
接点部
シングルリップ・ダブルリップ
材質
その他・ゴム・ステンレス・樹脂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: オイルシール

オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
2,833件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール VR VR600A NOKオイルシール VR VR600ANOK
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1256-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)600使用可能軸径(mm)580~630軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR13A-F NOKオイルシール VR VR13A-FNOK
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)4.5厚さt(mm)(取付け部)3部品番号BM1209-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9適合軸径d1(Φmm)13使用可能軸径(mm)12.5~13.5軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
オイルシール VR VR700A NOKオイルシール VR VR700ANOK
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1258-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)700使用可能軸径(mm)665~705軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR200A-F NOKオイルシール VR VR200A-FNOK
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1244-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)200使用可能軸径(mm)190~210軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR325A NOKオイルシール VR VR325ANOK
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1249-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)325使用可能軸径(mm)310~335軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR80A-F NOKオイルシール VR VR80A-FNOK
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)9厚さt(mm)(取付け部)6部品番号BM1229-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18適合軸径d1(Φmm)80使用可能軸径(mm)78~83軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
オイルシール VR VR170A NOKオイルシール VR VR170ANOK
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)12厚さt(mm)(取付け部)8部品番号BM1240-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24適合軸径d1(Φmm)170使用可能軸径(mm)165~175軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
オイルシール VR VR75A NOKオイルシール VR VR75ANOK
939税込1,033
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)9厚さt(mm)(取付け部)6部品番号BM1228-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18適合軸径d1(Φmm)75使用可能軸径(mm)73~78軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
オイルシール VR VR13A NOKオイルシール VR VR13ANOK
299税込329
1個
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)4.5厚さt(mm)(取付け部)3部品番号BM1209-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9適合軸径d1(Φmm)13使用可能軸径(mm)12.5~13.5軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
オイルシール VR VR95A-F NOKオイルシール VR VR95A-FNOK
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)9厚さt(mm)(取付け部)6部品番号BM1232-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18適合軸径d1(Φmm)95使用可能軸径(mm)93~98軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
オイルシール VR VR275A NOKオイルシール VR VR275ANOK
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1247-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)275使用可能軸径(mm)265~290軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR25A-F NOKオイルシール VR VR25A-FNOK
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)6厚さt(mm)(取付け部)4部品番号BM1215-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12適合軸径d1(Φmm)25使用可能軸径(mm)24~27軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシール VR VR130A NOKオイルシール VR VR130ANOK
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)10.5厚さt(mm)(取付け部)7部品番号BM1236-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21適合軸径d1(Φmm)130使用可能軸径(mm)125~135軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
オイルシール VR VR50A NOKオイルシール VR VR50ANOK
549税込604
1個
翌日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)7厚さt(mm)(取付け部)5部品番号BM1223-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15適合軸径d1(Φmm)50使用可能軸径(mm)48~53軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシール VR VR190A NOKオイルシール VR VR190ANOK
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)12厚さt(mm)(取付け部)8部品番号BM1242-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24適合軸径d1(Φmm)190使用可能軸径(mm)185~195軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
オイルシール VR VR140A NOKオイルシール VR VR140ANOK
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)10.5厚さt(mm)(取付け部)7部品番号BM1237-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21適合軸径d1(Φmm)140使用可能軸径(mm)135~145軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
オイルシール VR VR550A NOKオイルシール VR VR550ANOK
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1255-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)550使用可能軸径(mm)530~580軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR20A NOKオイルシール VR VR20ANOK
339税込373
1個
翌日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)6厚さt(mm)(取付け部)4部品番号BM1213-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12適合軸径d1(Φmm)20使用可能軸径(mm)19~21軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシール VR VR22A-F NOKオイルシール VR VR22A-FNOK
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)6厚さt(mm)(取付け部)4部品番号BM1214-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12適合軸径d1(Φmm)22使用可能軸径(mm)21~24軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシール VR VR35A NOKオイルシール VR VR35ANOK
379税込417
1個
5日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)6厚さt(mm)(取付け部)4部品番号BM1219-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12適合軸径d1(Φmm)35使用可能軸径(mm)33~36軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシール VR VR22A NOKオイルシール VR VR22ANOK
339税込373
1個
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)6厚さt(mm)(取付け部)4部品番号BM1214-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12適合軸径d1(Φmm)22使用可能軸径(mm)21~24軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシール VR VR220A NOKオイルシール VR VR220ANOK
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1245-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)220使用可能軸径(mm)210~235軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR45A-F NOKオイルシール VR VR45A-FNOK
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)7厚さt(mm)(取付け部)5部品番号BM1222-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15適合軸径d1(Φmm)45使用可能軸径(mm)43~48軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシール VR VR70A NOKオイルシール VR VR70ANOK
859税込945
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)9厚さt(mm)(取付け部)6部品番号BM1227-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18適合軸径d1(Φmm)70使用可能軸径(mm)68~73軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
オイルシール VR VR38A-F NOKオイルシール VR VR38A-FNOK
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)6厚さt(mm)(取付け部)4部品番号BM1220-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12適合軸径d1(Φmm)37使用可能軸径(mm)36~38軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシール VR VR10A-F NOKオイルシール VR VR10A-FNOK
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)4.5厚さt(mm)(取付け部)3部品番号BM1207-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9適合軸径d1(Φmm)10使用可能軸径(mm)9.5~11.5軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
オイルシール VR VR300A-F NOKオイルシール VR VR300A-FNOK
61,980税込68,178
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1248-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)300使用可能軸径(mm)290~310軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR65A NOKオイルシール VR VR65ANOK
779税込857
1個
3日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)7厚さt(mm)(取付け部)5部品番号BM1226-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15適合軸径d1(Φmm)65使用可能軸径(mm)63~68軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシール VR VR400A-F NOKオイルシール VR VR400A-FNOK
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1252-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)400使用可能軸径(mm)390~430軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR6A-F NOKオイルシール VR VR6A-FNOK
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)3厚さt(mm)(取付け部)2部品番号BM1204-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+6適合軸径d1(Φmm)6使用可能軸径(mm)5.5~6.5軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1
オイルシール VR VR28A-F NOKオイルシール VR VR28A-FNOK
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)6厚さt(mm)(取付け部)4部品番号BM1216-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12適合軸径d1(Φmm)28使用可能軸径(mm)27~29軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシール VR VR10A NOKオイルシール VR VR10ANOK
299税込329
1個
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)4.5厚さt(mm)(取付け部)3部品番号BM1207-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9適合軸径d1(Φmm)10使用可能軸径(mm)9.5~11.5軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
オイルシール VR VR7A-F NOKオイルシール VR VR7A-FNOK
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)3厚さt(mm)(取付け部)2部品番号BM1205-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+6適合軸径d1(Φmm)7使用可能軸径(mm)6.5~7.5軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1
オイルシール VR VR30A-F NOKオイルシール VR VR30A-FNOK
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)6厚さt(mm)(取付け部)4部品番号BM1217-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12適合軸径d1(Φmm)30使用可能軸径(mm)29~31軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシール TC TC35507 NOKオイルシール TC TC35507NOK
729税込802
1個
8日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)50部品番号AE2056-E0軸径d(Φmm)35幅b(mm)7
オイルシール TC TC17387 NOKオイルシール TC TC17387NOK
569税込626
1個
7日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)38部品番号AE0768-E0軸径d(Φmm)17幅b(mm)7
オイルシール TC TC304710 NOKオイルシール TC TC304710NOK
679税込747
1個
8日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)47部品番号AE1693-E1軸径d(Φmm)30幅b(mm)10
オイルシール TC TC406211 NOKオイルシール TC TC406211NOK
879税込967
1個
3日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)62部品番号AE2388-A0軸径d(Φmm)40幅b(mm)11
オイルシール TC TC32488 NOKオイルシール TC TC32488NOK
679税込747
1個
3日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)48部品番号AE1894-G0軸径d(Φmm)32幅b(mm)8
オイルシール TC TC659013-F NOKオイルシール TC TC659013-FNOK
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ふっ素(FKM)型式TC外径D(Φmm)90部品番号AE3409-F4軸径d(Φmm)65幅b(mm)13

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルシール