絞り込み
内径(Φmm)
- 50
- 17(46)
- 20(88)
- 22(50)
- 25(94)
- 28(56)
- 30(103)
- 32(47)
- 35(92)
- 38(51)
- 40(89)
- 45(75)
- 55(59)
- 60(67)
- 65(54)
- 70(57)
- 80(44)
- 90(45)
- 95(41)
- 100(42)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 50(2)
- 60(1)
- 64(2)
- 65(8)
- 67(1)
- 68(20)
- 70(12)
- 72(35)
- 74(4)
- 77(1)
- 79(1)
- 80(14)
型式
- KA3J(1)
- MG(1)
- OUHR(1)
- QLFY(1)
- RCA(1)
- RCA5(1)
- SA1J(1)
- SB(15)
- SB2(2)
- SC(15)
- TB(12)
- TB2(1)
- TC(14)
- TCK(1)
- TCN(1)
- VAJ(1)
- VB(1)
- VB2(1)
- VC(8)
- VR(4)
- 型式をもっと見る
接点部
- シングルリップ(4)
- ダブルリップ(4)
厚さ(mm)
- 5(4)
- 7(2)
- 9(3)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(4)
- 14(3)
材質
- その他(2)
- ゴム(66)
- 樹脂(12)
その他・ゴム・樹脂
ブランド
- NOK(78)
NOK
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(11)
- 以上(11)
- 以上(11)
- 以上(12)
価格
- 1,500円以下(55)
- 1,500-10,000円(21)
- 10,000-50,000円(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
オイルシール :「NOK」の検索結果
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
「内径(Φmm)」から絞り込む
20(88)
25(94)
30(103)
35(92)
40(89)
45(75)
50
55(59)
60(67)
70(57)
内径(Φmm)をもっと見る

オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
NOK¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシールTC型(ふっ素ゴム)
NOK¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
オイルシールTB型(ふっ素ゴム)
NOK¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
NOK¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR
オイルシール VC VC50725
NOK¥619税込¥6811個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)72部品番号AG2859-E0軸径d(Φmm)50幅b(mm)5
オイルシール SC SC507212-F
NOK¥9,198税込¥10,1181個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ふっ素(FKM)型式SC外径D(Φmm)72部品番号AC2864-G5軸径d(Φmm)50幅b(mm)12
オイルシール SB SB50689
NOK¥499税込¥5491個当日出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)68部品番号AB2847-G0軸径d(Φmm)50幅b(mm)9
オイルシール VC VC50726
NOK¥599税込¥6591個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)72部品番号AG2860-A0軸径d(Φmm)50幅b(mm)6
オイルシール TB TB50659
NOK¥999税込¥1,0991個当日出荷・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)65部品番号AD2838-F0軸径d(Φmm)50幅b(mm)9
オイルシール SC SC50689-F
NOK¥7,998税込¥8,7981個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ふっ素(FKM)型式SC外径D(Φmm)68部品番号AC2847-F3軸径d(Φmm)50幅b(mm)9
オイルシール TC TC507212
NOK¥1,298税込¥1,4281個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)72部品番号AE2864-A0軸径d(Φmm)50幅b(mm)12
オイルシール SC SC507212
NOK¥539税込¥5931個欠品中・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)72部品番号AC2864-K0軸径d(Φmm)50幅b(mm)12
オイルシール VR VR50A
NOK¥599税込¥6591個当日出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)7±1作動方式(軸)回転厚さt(mm)5部品番号BM1223-A0寸法d2(Φmm)53寸法d3(Φmm)65適合軸径d1(Φmm)50使用可能軸径(mm)48~53
オイルシール SB SB507012
NOK¥799税込¥8791個当日出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)70部品番号AB2857-E0軸径d(Φmm)50幅b(mm)12
オイルシール SB SB507010
NOK¥779税込¥8571個当日出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)70部品番号AB2854-G0軸径d(Φmm)50幅b(mm)10
オイルシール TC TC50689
NOK¥999税込¥1,0991個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)68部品番号AE2847-A0軸径d(Φmm)50幅b(mm)9
オイルシール SB SB507212
NOK¥859税込¥9451個当日出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)72部品番号AB2864-G0軸径d(Φmm)50幅b(mm)12
オイルシールSB型(ふっ素ゴム)
NOK¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシール VC VC50656
NOK¥529税込¥5821個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)65部品番号AG2835-E0軸径d(Φmm)50幅b(mm)6
オイルシール VR VR50A-F
NOK¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)7±1作動方式(軸)回転厚さt(mm)5部品番号BM1223-A3寸法d2(Φmm)53寸法d3(Φmm)65適合軸径d1(Φmm)50使用可能軸径(mm)48~53
オイルシール TC TC508012
NOK¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)80部品番号AE2887-E0軸径d(Φmm)50幅b(mm)12
オイルシール VC VC50806
NOK¥749税込¥8241個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)80部品番号AG2883-E0軸径d(Φmm)50幅b(mm)6
オイルシール VC VC50687
NOK¥519税込¥5711個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)68部品番号AG2846-A0軸径d(Φmm)50幅b(mm)7