絞り込み
幅(mm)
厚さ(μm)
長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
301件中 281~301件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレッチフィルムホルダー TRUSCO

    ストレッチフィルムホルダー

    TRUSCO
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    欠品中
    ストレッチフィルムの幅に応じて、使用できる画期的な商品です。
    2018年トラスコ掲載ページ6 1797
  • ストレッチフィルム 三友

    ストレッチフィルム

    三友
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1巻
    当日出荷
    梱包物の形を選ばない荷崩れ防止用の梱包用ラップフィルム。
    材質ポリエチレン
  • ストレッチフィルム 司化成

    ストレッチフィルム

    司化成
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    8日以内出荷
    一般的なパレット包装用ストレッチフィルムです。
    用途運送中の荷崩れ防止や、荷物保管時のホコリ・汚れ防止に最適
  • 500mmx300m/25ミクロン ストレッチフィルム/6巻 エスコ

    500mmx300m/25ミクロン ストレッチフィルム/6巻

    エスコ
    ¥17,500税込¥19,250
    1個
    翌日出荷
    EA944T-1、-3で使用して下さい。 共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜 各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
    エスコ品番EA944TA-12
  • ダイヤ ストレッチフィルム RB 16ミクロン 司化成

    ダイヤ ストレッチフィルム RB 16ミクロン

    司化成
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(6巻)
    欠品中
    一般的ご利用頂いているパレット包装用ストレッチフィルムの規格です。 運送中の荷崩れ防止や在庫中のホコリ・汚れ防止に最適です。 重量物~軽量物の梱包まで、幅広い規格でご対応頂けます。
    質量(g/本)2500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレッチF スーパーテリート 司化成

    ストレッチF スーパーテリート

    司化成
    ¥3,198税込¥3,518
    1巻
    欠品中
  • コアレス ダブルECO 大化工業

    コアレス ダブルECO

    大化工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1パック(6巻)
    当日出荷
    焼却してもダイオキシンが発生しません。紙管レスにすることにより、使用後のゴミの減容化に貢献しています。
    用途荷崩れ防止、梱包。トラスコ品番398-1797材質ポリエチレン(PE)質量(kg)1.8タイプ無紙管タイプ(内径:3インチ)
  • ストレッチフィルム FDG 15μ 積水樹脂

    ストレッチフィルム FDG 15μ

    積水樹脂(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(6巻)
    当日出荷
    強靱で粘着性に優れ、作業が手軽で簡単。 伸ばし易く優れた強靱性を発揮します。 粘着性の優れた特殊配合多層フィルムを採用、荷崩れ防止、汚れ防止ができます。 作業は手軽で簡単にできます。 輸送に安全なパレット貨物の結束を施します。
    材質ポリエチレン質量(g/本)2500
  • ストレッチフィルム ORタイプ 積水樹脂

    ストレッチフィルム ORタイプ

    積水樹脂
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(6巻)
    当日出荷
    引き裂き強度に優れた「メタロセン樹脂(LLDPE)」を使用。15μと同等の強度を確保。(メーカー比) 巻き長さが450mと一般的な手巻きフィルムに比べ150m長尺化を実現。(紙管の発生が2/3に。ゴミの削減) しかも、従来の18×500×300のフィルムと同じ重量に抑えました。
    材質ポリエチレン質量(g/本)2500破断伸度(%)(縦)490(横)775
  • ネット状ストレッチフィルム 司化成

    ネット状ストレッチフィルム

    司化成
    ¥5,998税込¥6,598
    1巻
    当日出荷
    通気性が必要な製品の梱包に最適です。保持力が大きく、荷崩れを防ぎます。プラスチックの使用量が少なく、環境に優しい梱包材です。
    トラスコ品番382-2753材質ポリエチレン(PE)質量(kg)1.8質量(g/本)1800
  • ストレッチフィルム 積水樹脂

    ストレッチフィルム

    積水樹脂
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    当日出荷
    焼却しても塩素系ガスが発生しません。汎用性のあるスレンダータイプです。高品質の安定したストレッチフィルムです。
    用途荷崩れ防止、汚れ防止。トラスコ品番363-1605材質ポリエチレン(PE)質量(kg)2.5
  • タピレンコアレスラップ 17μ 大化工業

    タピレンコアレスラップ 17μ

    大化工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(6巻)
    当日出荷
    材質ポリエチレン(PE)質量(kg)14.4タイプ無紙管タイプ引張強度(kgs/cm2)509
  • 伸縮リングベルト「ベンリー」 菊地シート

    伸縮リングベルト「ベンリー」

    菊地シート(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷
    ストレッチフィルムの代替商品として使用します。 繰り返し使用できます。 使用後はストレッチフィルムのようにゴミが出ないので環境にも優しいです。 荷が不均一の場合にも適しています。 ベルトの調節で約50センチ長さが調節できます。 荷物周囲長さは4000~4400mmです。
    用途荷の上部から覆い被せて、荷崩れを防止します。トラスコ品番352-9096厚さ(mm)0.55質量(kg)1.4最大使用荷重(kg)250繰り返し・詰め替え対応
  • 荷崩れ防止粘着ベルト用交換粘着パーツ3枚入り TRUSCO

    荷崩れ防止粘着ベルト用交換粘着パーツ3枚入り

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(3枚)
    当日出荷
    専用の取替粘着シートです。
    トラスコ品番337-3827質量(g)200質量(g/枚)66.7繰り返し・詰め替え対応
  • 荷崩れ防止粘着ベルト TRUSCO

    荷崩れ防止粘着ベルト

    TRUSCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷
    装着が簡単でストレッチフィルムのように荷物周りを1周するだけで、荷崩れを防止します。 先端部分の粘着面は特殊な粘着剤で加工しているので、繰り返し使用が可能です(交換目安:約200回)。 使用後ゴミが出ないので環境にも優しいです。 荷物周囲長さは4000~4400mmです(中間の伸縮シートで長さが調節できます)。
    用途荷積みしたパレットの荷押さえ。トラスコ品番337-3819材質伸縮シート部:ナイロン+ポリウレタンマジックテープ:ポリエステル厚さ(mm)0.3質量(g)700材質(シート)ポリエチレン(PE)最大使用荷重(kg)250繰り返し・詰め替え対応
  • ストレッチフィルム 積水樹脂

    ストレッチフィルム

    積水樹脂
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷
    焼却しても塩素系ガスが発生しません。 汎用性のあるスレンダータイプです。 高品質の安定したストレッチフィルムです。
    用途荷崩れ防止、汚れ防止。トラスコ品番287-5390材質ポリエチレン質量(kg)3質量(g/本)3000
  • 積水 ストレッチフィルムホルダー セキスイ

    積水 ストレッチフィルムホルダー

    セキスイ
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    翌々日出荷
    より梱包しやすくする、ストレッチフィルムを持つためのホルダーです。
    仕様3インチ紙管用(300/500mm幅用)トラスコ品番394-0411質量(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×250×600適合幅(mm)(フィルム)300・500繰り返し・詰め替え対応
  • タピレンストレッチフィルム(スーパー130) 大化工業

    タピレンストレッチフィルム(スーパー130)

    大化工業
    ¥4,398税込¥4,838
    1巻
    当日出荷
    焼却してもダイオキシンが発生しません。 紙管レスにすることにより、使用後のゴミの減容化に貢献しています。
    トラスコ品番335-8933材質ポリエチレン質量(kg)2.2タイプ無紙管タイプ質量(g/本)2200
  • タピレンコアレスラップ 大化工業

    タピレンコアレスラップ

    大化工業
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(8巻)
    当日出荷
    紙管のかわりにライナー紙を使用しているので、ラップを使い切ったあと、リサイクル回収が可能です。 従来品の約20%軽量化しており、作業性が良好です。 従来の紙管付同様、フィルムは最後までご使用になれます。 無紙管タイプ(内径:3インチ)
    用途荷崩れ防止材質ポリエチレン(PE)タイプ無紙管タイプ質量(g/本)約2100引張強度(kgs/cm2)479
  • 超多層プレストレッチタイプ ストレッチフィルム NX 司化成

    超多層プレストレッチタイプ ストレッチフィルム NX

    司化成
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    Nano X(ナノエックス)は、最先端の製造設備で生産された、包装機用の高性能ストレッチフィルムです。従来主流だった3層・5層・7層構造を大きく上回る、67層の超多層構造を採用しており、突刺強度・引張強度の両面で優れた性能を発揮します。これにより、鋭利な角のある梱包物にも対応でき、大きさや形が異なる荷物も、しっかりと包むことができます。柔軟性と粘りがあるので包装機を選びません。Nano X(ナノエックス)は、プレストレッチ用ストレッチフィルムです。プレストレッチとは、包装機の延伸ローラーギア比によりフィルムを延伸する方式です。事前にフィルムが約3倍に延伸されるのでランニングコストの削減が可能となります。Nano Z(ナノゼット)は、コンベンショナル用ストレッチフィルムです。コンベンショナルとは、包装機のブレーキと包装物の間でフィルムを延伸する方式です。スタンダードな包装方法となります。
    用途・荷崩れ防止。・汚れ防止。・濡れ防止(防水対応についてはメーカーまで問い合わせください)幅(mm)500紙管内径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超多層プレストレッチタイプ ストレッチフィルム NT 司化成

    超多層プレストレッチタイプ ストレッチフィルム NT

    司化成
    ¥17,980税込¥19,778
    1巻
    4日以内出荷
    67層の超多層フィルムに高性能特殊原料を使用することにより、フィルムの機能を大きく向上させた次世代プレストレッチタイプのストレッチフィルムです。従来のストレッチフィルムに比べ、突刺強度、引張強度、伸度が大きく向上しました。また、フィルムの強度が向上したことにより薄肉化を実現し、廃棄量のリデュースに貢献します。
    用途・荷崩れ防止。・汚れ防止。・濡れ防止(防水対応についてはメーカーまで問い合わせください)幅(mm)500長さ(m)4000厚さ(μm)9紙管内径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチフィルム