絞り込み
幅(mm)
- 500(1)
厚さ(μm)
- 8(1)
- 12(1)
長さ(m)
- 500(1)
- 750(1)
紙管内径
- 50.8mm
- 1inch(3)
- 2inch(3)
- 2.5inch(2)
- 3inch(32)
- 32mm(1)
- 36mm(1)
- 37mm(1)
- 38mm(4)
- 60mm(4)
- 75mm(1)
- 76mm(49)
- 77mm(1)
ブランド
- 司化成(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ストレッチフィルムとは、搬送する際に梱包物の型崩れや荷崩れを防止するためのフィルムのことをいいます。フィルムを巻くことによりどんな梱包物の形でも簡単に梱包することができ、防水や防塵、汚れを防ぐなどの効果があります。フィルムは手巻き用のもののほか、専用のストレッチフィルムホルダーなどを使って効率的に巻く道具もあります。配管や結束の用途に使用する小幅タイプや、機械用の専用ストレッチフィルムもあります。

ダイヤストレッチフィルム
司化成¥13,980~税込¥15,378~1箱(6本)3日以内出荷テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。用途荷崩れ防止 汚れ防止 濡れ防止(防水対応についてはメーカーまでお問い合わせください)材質PE幅(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応