絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 125(5)
  • 130(8)
  • 150(9)
ストッパー
  • あり(3)
  • なし(9)
材質(車輪)
  • ウレタン(1)
  • ゴム(8)
  • ナイロン(2)
取付高(mm)
  • 165(2)
  • 168(1)
  • 170(8)
  • 190(7)
取付座(mm)
  • 102×102
  • 70×42(34)
  • 70×47(62)
  • 70×60(22)
  • 90×90(19)
  • 95×72(77)
  • 100×58(64)
  • 110×78(46)
  • 115×79(26)
  • 115×80(79)
  • 120×120(19)
  • 126×93(18)
  • 137×93(125)
  • 138×93(18)
  • 140×94(53)
  • 140×102(25)
  • 140×110(19)
  • 151×100(31)
  • 151×102(67)
  • 200×140(23)
許容荷重(daN)
  • 140(1)
  • 150(3)
  • 156.9(6)
  • 160(8)
  • 180(2)
140・150・156.9・160・180
車輪幅(mm)
  • 32(1)
  • 38(2)
  • 40(8)
32・38・40
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(6)
単輪
金具仕上
  • ステンレス(4)
  • 三価ユニクロ(4)
ステンレス・三価ユニクロ
ブランド
  • エスコ(14)
  • ナンシン(1)
  • ハンマーキャスター(2)
  • ユーエイキャスター(8)
エスコ・ナンシン・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
125(5)
130(8)
150(9)
  • K2型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    K2型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。
    形状固定車型式K2型固定車材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 汎用キャスター STCシリーズ ナンシン

    汎用キャスター STCシリーズ

    ナンシン
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    取付プレート式自在
  • ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    7日以内出荷から18日以内出荷
    仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • オールステンレス プレート式固定式ウレタンキャスター(ローラーベアリング入) ハンマーキャスター

    オールステンレス プレート式固定式ウレタンキャスター(ローラーベアリング入)

    ハンマーキャスター
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
    仕様車輪品種: 439S0S-UBトラスコ品番337-3095材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)38取付高H(mm)190取付座(mm)102×102取付ピッチY(mm)75(80)取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)140車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11取付ピッチX(mm)75(80)
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    ¥7,250税込¥7,975
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
    仕様自在固定切替ペダル付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:150×38色ペダル:黄質量(g)1720全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    ¥6,470税込¥7,117
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。自在固定切替キャスターと組み合わせることにより、狭い場所では4輪自在仕様として、長い距離を運ぶ場合は2輪固定2輪自在仕様として使い分けることが出来ます。
    仕様自在ストッパー付材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:150×38質量(g)1630全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102ストッパーシングルストッパー耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    ¥7,250税込¥7,975
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう右側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
    仕様自在固定切替ペダル付(右)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:150×38色ペダル:緑質量(g)1720全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    ¥4,440税込¥4,884
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。弾性のあるゴム車。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。自在固定切替キャスターと組み合わせることにより、狭い場所では4輪自在仕様として、長い距離を運ぶ場合は2輪固定2輪自在仕様として使い分けることが出来ます。
    仕様自在ストッパー付材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:150×38質量(g)1730全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102ストッパーシングルストッパー耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    ¥5,220税込¥5,742
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。弾性のあるゴム車。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう右側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
    仕様自在ストッパー付(右)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:150×38色ペダル:緑質量(g)1830全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    ¥5,220税込¥5,742
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。弾性のあるゴム車。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
    仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:150×38色ペダル:黄質量(g)1830全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11
  • 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止) エスコ

    150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止)

    エスコ
    ¥4,920税込¥5,412
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:150×40mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)穴径P(Φmm)11偏心E(mm)40
  • 125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止) エスコ

    125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止)

    エスコ
    ¥4,480税込¥4,928
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:125×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)穴径P(Φmm)11取付高H(mm)165偏心E(mm)35プレート寸法X×Y(mm)102×102取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80・(75×75)
  • 150mm キャスター(自在金具付・静電防止) エスコ

    150mm キャスター(自在金具付・静電防止)

    エスコ
    ¥4,370税込¥4,807
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:150×40mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)穴径P(Φmm)11取付高H(mm)190偏心E(mm)40プレート寸法X×Y(mm)102×102取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80・(75×75)
  • 125mm キャスター(自在金具付・静電防止) エスコ

    125mm キャスター(自在金具付・静電防止)

    エスコ
    ¥3,920税込¥4,312
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:125×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)穴径P(Φmm)11偏心E(mm)35
  • 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製) エスコ

    150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    翌日出荷
    用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径×幅:150×35、全高:190穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)102×102取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)
  • 125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製) エスコ

    125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)

    エスコ
    ¥9,400税込¥10,340
    1個
    翌日出荷
    用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径×幅:125×35、全高:165穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)102×102
  • 150mm キャスター(自在金具・ステンレス製) エスコ

    150mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

    エスコ
    ¥8,800税込¥9,680
    1個
    翌日出荷
    用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径:150 幅:35 全高:190穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)102×102
  • 125mm キャスター(自在金具・ステンレス製) エスコ

    125mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

    エスコ
    ¥7,890税込¥8,679
    1個
    翌日出荷
    用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径:125 幅:35 全高:165穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)102×102
  • サイレンスキャスター(産業用) ユーエイキャスター

    サイレンスキャスター(産業用)

    ユーエイキャスター
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    26日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし特性静音車輪タイプ単輪
  • 固定キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター

    固定キャスター ナイロンホイルゴム

    ユーエイキャスター
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    12日以内出荷から26日以内出荷
    ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • K2型キャスター(固定車・プレート式) ユーエイキャスター

    K2型キャスター(固定車・プレート式)

    ユーエイキャスター
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    21日以内出荷
    運搬車、ボックスパレット等に数多く使用されています。
    形状固定材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • ナイロンキャスター J2シリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    ナイロンキャスター J2シリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールウレタンキャスター K2シリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター K2シリーズ 固定式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    形状固定車車輪幅(mm)40穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)三価ユニクロ仕上RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 320SR ハンマーキャスター

    キャスター 320SR

    ハンマーキャスター
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    9日以内出荷
    ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター