絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 75(39)
ストッパー
  • あり(11)
  • なし(2)
材質(車輪)
  • MCナイロン(3)
  • ウレタン(4)
  • ゴム(5)
  • ナイロン(3)
取付高(mm)
  • 101
  • 65(51)
  • 70(32)
  • 82(29)
  • 85(54)
  • 92(50)
  • 93(81)
  • 100(32)
  • 103(29)
  • 122(67)
  • 130(27)
  • 132(67)
  • 140(44)
  • 144(144)
  • 165(40)
  • 168(60)
  • 177(140)
  • 190(93)
  • 198(158)
  • 250(144)
取付座(mm)
  • 91×68(1)
  • 92×72(1)
  • 95×72(34)
許容荷重(daN)
  • 60(3)
  • 68.6(3)
  • 70(3)
  • 78.4(2)
  • 80(3)
  • 98(3)
  • 100(3)
  • 117.6(4)
  • 120(5)
  • 147(6)
  • 150(7)
  • 150.042(1)
  • 215.6(1)
  • 686(3)
  • 980(5)
  • 1470(4)
60・68.6・70・78.4・80・98・100・117.6・120・147・150・150.042・215.6・686・980・1470
車輪幅(mm)
  • 24(3)
  • 26(3)
  • 32(18)
24・26・32
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(24)
単輪
金具仕上
  • ステンレス(8)
  • ユニクロメッキ(2)
ステンレス・ユニクロメッキ
ブランド
  • ヨドノ(33)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(3)
  • オーエッチ工業(2)
  • ハーフェレ(1)
ヨドノ・ウカイ(岐阜産研工業)・オーエッチ工業・ハーフェレ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
75(39)
  • K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    K型 中荷重用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
  • OHK型プレス製固定車(ベアリング入) オーエッチ工業

    OHK型プレス製固定車(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適。
    材質(車輪)ゴム形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHK型固定車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製固定車(ベアリング入) ウレタン車輪 オーエッチ工業

    プレス製固定車(ベアリング入) ウレタン車輪

    オーエッチ工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
    材質(車輪)ウレタン形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHUK型固定車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • KA型 ステンレス製固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    KA型 ステンレス製固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から35日以内出荷
    車輪タイプ単輪
  • 樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付 ヨドノ

    樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付

    ヨドノ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付

    ヨドノ
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付

    ヨドノ
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター 耐荷重100kg 固定タイプ ハーフェレ

    双輪キャスター 耐荷重100kg 固定タイプ

    ハーフェレ
    2,398税込2,638
    1個
    23日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用
    用途家具の移動仕様固定タイプ、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走材質プラスチック寸法(mm)58×70取付平付プレート仕上グレー、車輪面:黒車輪タイプ単輪耐荷重(kg/個)約100
  • 帯電防止ウレタンキャスター 固定ブレーキ付き ヨドノ

    帯電防止ウレタンキャスター 固定ブレーキ付き

    ヨドノ
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
    金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止ウレタンキャスター 固定SUS金具付き ヨドノ

    帯電防止ウレタンキャスター 固定SUS金具付き

    ヨドノ
    5,098税込5,608
    1個
    翌々日出荷
    静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
    金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止ウレタンキャスター 固定ブレーキ付き ヨドノ

    帯電防止ウレタンキャスター 固定ブレーキ付き

    ヨドノ
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止ウレタンキャスター 固定金具付き ヨドノ

    帯電防止ウレタンキャスター 固定金具付き

    ヨドノ
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 固定ブレーキ付き ヨドノ

    帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 固定ブレーキ付き

    ヨドノ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 固定金具付き ヨドノ

    帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 固定金具付き

    ヨドノ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止MCナイロンキャスター 固定ブレーキ付き ヨドノ

    帯電防止MCナイロンキャスター 固定ブレーキ付き

    ヨドノ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止MCナイロンキャスター 固定金具付き ヨドノ

    帯電防止MCナイロンキャスター 固定金具付き

    ヨドノ
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電MCナイロンステンレスキャスター 固定ブレーキ付き ヨドノ

    導電MCナイロンステンレスキャスター 固定ブレーキ付き

    ヨドノ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電MCナイロンステンレスキャスター 固定金具付き ヨドノ

    導電MCナイロンステンレスキャスター 固定金具付き

    ヨドノ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電MCナイロンキャスター 固定ブレーキ付き ヨドノ

    導電MCナイロンキャスター 固定ブレーキ付き

    ヨドノ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電MCナイロンキャスター 固定金具付き ヨドノ

    導電MCナイロンキャスター 固定金具付き

    ヨドノ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレス製固定金具付赤ゴム車 ヨドノ

    プレス製固定金具付赤ゴム車

    ヨドノ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
    用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
  • 樹脂製ゴム車輪ステンレス製固定車付 ヨドノ

    樹脂製ゴム車輪ステンレス製固定車付

    ヨドノ
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 樹脂製ゴム車輪ステンレス製固定車ストッパー付 ヨドノ

    樹脂製ゴム車輪ステンレス製固定車ストッパー付

    ヨドノ
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパーあり特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)固定金具付 ヨドノ

    樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)固定金具付

    ヨドノ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付キャスターです。
    材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)固定金具ストッパー付 ヨドノ

    樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)固定金具ストッパー付

    ヨドノ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付キャスターです。
    材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチールストッパーありキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付 ヨドノ

    樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付

    ヨドノ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
    キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具ストッパー付 ヨドノ

    樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具ストッパー付

    ヨドノ
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
    ストッパーありキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車ストッパー付 ヨドノ

    樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車ストッパー付

    ヨドノ
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパーあり特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)固定車付 ヨドノ

    樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)固定車付

    ヨドノ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。
    材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)固定車ストッパー付 ヨドノ

    樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)固定車ストッパー付

    ヨドノ
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。
    材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチールストッパーありキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロン車輪ステンレス製固定車付 ヨドノ

    ナイロン車輪ステンレス製固定車付

    ヨドノ
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
    材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレス特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロン車輪ステンレス製固定車ストッパー付 ヨドノ

    ナイロン車輪ステンレス製固定車ストッパー付

    ヨドノ
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
    材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレスストッパーあり特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具付

    ヨドノ
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
    材質車輪:MCナイロン、金具:スチール特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具ストッパー付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具ストッパー付

    ヨドノ
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
    材質車輪:MCナイロン、金具:スチールストッパーあり特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具ストッパー付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具ストッパー付

    ヨドノ
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパーあり特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具付

    ヨドノ
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
    材質車輪:MCナイロン、金具:スチール特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具ストッパー付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具ストッパー付

    ヨドノ
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
    材質車輪:MCナイロン、金具:スチールストッパーあり特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具ストッパー付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具ストッパー付

    ヨドノ
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパーあり特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • KABZ型 ステンレス製ストッパー付固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    KABZ型 ステンレス製ストッパー付固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷から35日以内出荷
    ストッパーあり

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター