絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 32(20)
  • 60(1)
ストッパー
  • なし(14)
材質(車輪)
  • ウレタン(3)
  • エラストマー(1)
  • ゴム(4)
  • ナイロン(4)
  • 樹脂(1)
  • 鋳物(イモノ)(1)
取付高(mm)
  • 34(5)
  • 42(14)
  • 43(1)
  • 70(1)
取付座(mm)
  • 31×20(5)
  • 36×20(11)
  • 37×19(4)
  • 38×32(1)
  • 38×38(1)
  • 60×25(1)
許容荷重(daN)
  • 11.76(2)
  • 11.768(2)
  • 12(3)
  • 16(1)
  • 17.64(1)
  • 17.652(1)
  • 18(5)
  • 18.044(1)
  • 20(5)
  • 44(1)
  • 48(1)
  • 70(1)
  • 200(1)
11.76・11.768・12・16・17.64・17.652・18・18.044・20・44・48・70・200
車輪幅(mm)
  • 14
  • 16(18)
  • 20(49)
  • 21(56)
  • 25(133)
  • 26(24)
  • 27(78)
  • 28(43)
  • 30(34)
  • 32(192)
  • 34(36)
  • 35(73)
  • 36(29)
  • 38(158)
  • 40(140)
  • 42(84)
  • 43(27)
  • 44(27)
  • 45(104)
  • 50(70)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(14)
単輪
金具仕上
  • ユニクロメッキ(2)
  • 三価クロム(6)
  • 三価ユニクロ(3)
  • 亜鉛メッキ(1)
ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ハンマーキャスター(6)
  • ユーエイキャスター(5)
  • エスコ(2)
  • サカエ(2)
  • ナンシン(2)
  • (2)
  • SAMSONG(2)
  • 栃木屋(1)
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・サカエ・ナンシン・光・SAMSONG・栃木屋
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
32(20)
60(1)
  • キャスター 固定車 ゴム プレート式 モノタロウ

    キャスター 固定車 ゴム プレート式

    モノタロウ(63件のレビュー)
    75税込83
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
    材質(車輪)ゴム形状固定車ストッパー無し偏芯E(mm)-
  • 420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター(11件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状固定車型式420R固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SKC 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(19件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレートキャスター ハンマーキャスター

    プレートキャスター

    ハンマーキャスター
    149税込164
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪
  • 420R 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420R 固定車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター(9件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定車型式420R固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 155・固定車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    155・固定車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター(11件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
    材質(車輪)ナイロン仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上形状固定車型式155固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420R 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター

    420R 固定車(イモノ車輪)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    DIY関連商品の代表的なキャスターで、一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。全サイズが自動機で生産される為精度にばらつきが少なく、他社・海外製の類似品に比べてコストパフォーマンスに極めて優れています。取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)イモノ一体車輪形状固定車型式420R固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SKC 固定車(ナイロン車輪) ナンシン

    SKC 固定車(ナイロン車輪)

    ナンシン(5件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • GR型 固定車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    GR型 固定車(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
    材質(車輪)ナイロン形状固定車型式GR型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴムキャスター GRE型 固定 ユーエイキャスター

    ゴムキャスター GRE型 固定

    ユーエイキャスター
    129税込142
    1個
    当日出荷
    縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。
    用途家具などに。仕様プレート式材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴムタイプ固定式取付ピッチY(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • GR型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスター

    GR型 固定車(ウレタン車輪)

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
    材質(車輪)ウレタン車輪形状固定車型式GR型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 155・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    155・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター
    159税込175
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状固定車車輪幅(mm)14金具仕上三価クロム化成処理車輪No.439G-UR32寸法b(mm)7.5ストッパーなし寸法h(mm)57取付寸法a(mm)12取付穴径P(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • GR型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    GR型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
    材質(車輪)ゴム形状固定車型式GR型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 固定ナイロンキャスター 光

    固定ナイロンキャスター

    80税込88
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、固定式のキャスターです
    材質車輪ナイロン
  • 固定ゴムキャスター 光

    固定ゴムキャスター

    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    表面硬が低く弾性を持っているためクッション性を要求される場合に最適なゴム車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、固定式のキャスターです
    材質車輪ゴム
  • プレート式キャスター 固定 SAMSONG

    プレート式キャスター 固定

    SAMSONG
    109税込120
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、非常に滑らかに動きます。
    用途病院やレストランなどの運搬機器に。材質(車輪)ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PU)金具仕上金具:スチール、表面処理:三価亜鉛鍍金ストッパーなし取付穴径P(mm)4車輪タイプ単輪
  • プレート式メタルボールキャスター(ゴム車) SAMSONG

    プレート式メタルボールキャスター(ゴム車)

    SAMSONG
    549税込604
    1個
    当日出荷
    天然ゴム巻きの静音コンパクトキャスターです。埃、髪の毛など防塵構造でスムーズな回りで小物トレーや美容器具などに適しています。
    トラスコ品番160-8818質量(kg)0.2車輪幅(mm)14取付高H(mm)70取付ピッチY(mm)26取付穴径P(mm)6取付座A(mm)38車輪径D(Φmm)60取付ピッチX(mm)26取付座B(mm)38
  • 32mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) エスコ

    32mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

    エスコ
    100税込110
    1個
    翌々日出荷
    仕様固定車エスコ品番EA986PF-7材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)30車輪幅(mm)14寸法A(mm)36耐荷重(kg)18.4寸法B(mm)20寸法X(mm)29寸法P(mm)4.2全高H(mm)42
  • 固定型キャスター 栃木屋

    固定型キャスター

    栃木屋
    129税込142
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • サカエオリジナルキャスター ナイロン車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロン車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    199税込219
    1個
    翌日出荷
    スタンダードで安価な小型キャスター。耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れがつきにくいので、屋内でも使用できます。軽荷重用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    199税込219
    1個
    翌日出荷
    スタンダードで安価な小型キャスター。黒色のゴム車に比べて床面への汚れがつきにくいので、屋内などでの使用に適しています。軽荷重用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンキャスター GRE型 固定 ユーエイキャスター

    ナイロンキャスター GRE型 固定

    ユーエイキャスター
    109税込120
    1個
    当日出荷
    縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。
    用途家具などに。仕様プレート式材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ固定式取付ピッチY(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 32mm 固定金具付キャスター エスコ

    32mm 固定金具付キャスター

    エスコ
    120税込132
    1個
    4日以内出荷
    材質(車輪)ゴム材質(本体)鋼板エスコ品番EA986PF-2車輪幅(mm)14穴径P(Φmm)4.2取付寸法X×Y(mm)29×0取付座A×B(mm)36×20全高(mm)42耐荷重(kg)12ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター