絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 38(11)
  • 40(6)
  • 50(2)
ストッパー
  • あり(2)
  • なし(10)
材質(車輪)
  • ウレタン(5)
  • ナイロン(6)
  • 樹脂(1)
取付高(mm)
  • 42(2)
  • 50(8)
  • 57(2)
  • 58(2)
  • 60(1)
  • 70(1)
取付座(mm)
  • 35×25(2)
  • 46×25(6)
  • 51×31(4)
許容荷重(daN)
  • 28(7)
  • 28.047(1)
  • 30(4)
  • 40(2)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
28・28.047・30・40・80・100・110
車輪幅(mm)
  • 16
  • 14(23)
  • 20(49)
  • 21(56)
  • 25(133)
  • 26(24)
  • 27(78)
  • 28(43)
  • 30(34)
  • 32(191)
  • 34(36)
  • 35(73)
  • 36(29)
  • 38(158)
  • 40(140)
  • 42(84)
  • 43(27)
  • 44(27)
  • 45(104)
  • 50(70)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(14)
単輪
金具仕上
  • クロームメッキ(4)
  • 三価クロム(4)
  • 三価ユニクロ(3)
クロームメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
  • ハンマーキャスター(8)
  • ユーエイキャスター(3)
  • TRUSCO(2)
  • 栃木屋(2)
  • エスコ(1)
  • (1)
  • 内村製作所(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・TRUSCO・栃木屋・エスコ・光・内村製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
38(11)
40(6)
50(2)
  • 420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター(11件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状固定車型式420R固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420R 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420R 固定車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター(9件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定車型式420R固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420ER 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(ウレタン車輪)

    ハンマーキャスター
    359税込395
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状固定車型式420ER固定車金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 155・固定車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    155・固定車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター(11件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
    材質(車輪)ナイロン仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上形状固定車型式155固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    形状固定車S型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • GR型 固定車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    GR型 固定車(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
    材質(車輪)ナイロン形状固定車型式GR型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420ER 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(ナイロン車輪)

    ハンマーキャスター
    309税込340特価
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定車型式420ER固定車金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 155・固定車(ウレタン車) ハンマーキャスター

    155・固定車(ウレタン車)

    ハンマーキャスター
    289税込318
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上三価クロム化成処理寸法b(mm)8ストッパーなし取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター
    409税込450
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定式型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • GR型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスター

    GR型 固定車(ウレタン車輪)

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
    材質(車輪)ウレタン車輪形状固定車型式GR型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • TYGシリーズ 固定 ウレタン車 TRUSCO

    TYGシリーズ 固定 ウレタン車

    TRUSCO
    189税込208
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0673
  • 固定ナイロンキャスター 光

    固定ナイロンキャスター

    129税込142
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、固定式のキャスターです
    材質車輪ナイロン
  • TYGシリーズ 固定 ナイロン車 TRUSCO

    TYGシリーズ 固定 ナイロン車

    TRUSCO
    119税込131
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン2018年トラスコ掲載ページ2 0692
  • 38mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) エスコ

    38mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

    エスコ
    130税込143
    1個
    翌日出荷
    仕様固定車エスコ品番EA986PF-8材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)50車輪幅(mm)16寸法A(mm)46寸法B(mm)25寸法X(mm)36寸法P(mm)4.2寸法Y(mm)15全高H(mm)50車輪径D(Φmm)38
  • 固定型キャスター 栃木屋

    固定型キャスター

    栃木屋
    199税込219
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • ポリアミド製固定型 栃木屋

    ポリアミド製固定型

    栃木屋
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    デザイン性に優れたキャスターです。
    用途OA機器・商品棚・ケース等材質SPCC、PA部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート(黒)、ブラック、ライトブルー、マルーンRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • 600G-N 固定型 ナイロン車輪 内村製作所

    600G-N 固定型 ナイロン車輪

    内村製作所
    789税込868
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • スケルトンキャスター(固定車) ユーエイキャスター

    スケルトンキャスター(固定車)

    ユーエイキャスター
    239税込263
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    環境に配慮した三価ユニクロを使用しています。 始動抵抗が軽く、使いやすいキャスターです。 床面を汚しにくいポリカーボネート製キャスターです。 車輪カラーバリエーションを用途に応じて使い分けることができます。
    材質(車輪)ポリカーボネート車仕様プレート式、固定車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター