絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(4)
  • 65(18)
  • 75(32)
  • 85(14)
  • 100(38)
  • 105(2)
  • 120(1)
  • 125(14)
  • 160(1)
ストッパー
  • あり(11)
  • なし(60)
材質(車輪)
  • MCナイロン(2)
  • ウレタン(19)
  • エラストマー(12)
  • ゴム(25)
  • ナイロン(7)
  • フェノール(2)
  • 樹脂(5)
  • 鋳物(イモノ)(3)
取付高(mm)
  • 70(2)
  • 72(2)
  • 80(5)
  • 85(11)
  • 87(1)
  • 90(5)
  • 93(23)
  • 95(1)
  • 97(1)
  • 103(14)
  • 120(2)
  • 121(2)
  • 122(29)
  • 123(1)
  • 125(1)
  • 127.5(1)
  • 135~143(3)
  • 148(11)
  • 160~169(1)
  • 195(1)
取付座(mm)
  • 38×140(1)
  • 70×47(17)
  • 70×52(2)
  • 70×58(1)
  • 70×60(10)
  • 73×73(3)
  • 81×61(1)
  • 82×52(1)
  • 100×58(34)
  • 100×65(3)
  • 135×113(1)
  • 140×38(1)
許容荷重(daN)
  • 6(3)
  • 12(3)
  • 18(3)
  • 24(3)
  • 30(3)
  • 35(2)
  • 40(5)
  • 50(22)
  • 55(2)
  • 58.8(2)
  • 60(22)
  • 65(2)
  • 70(17)
  • 80(16)
  • 100(1)
  • 160(1)
  • 166.71(1)
  • 180(1)
  • 190(1)
  • 588(2)
6・12・18・24・30・35・40・50・55・58.8・60・65・70・80・100・160・166.71・180・190・588・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
  • 27
  • 14(23)
  • 16(18)
  • 20(49)
  • 21(56)
  • 25(133)
  • 26(24)
  • 28(43)
  • 30(34)
  • 32(192)
  • 34(36)
  • 35(73)
  • 36(29)
  • 38(158)
  • 40(140)
  • 42(84)
  • 43(27)
  • 44(27)
  • 45(104)
  • 50(70)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(52)
単輪
金具仕上
  • クロームメッキ(12)
  • ステンレス(17)
  • ユニクロメッキ(4)
  • 三価クロム(18)
  • 三価ユニクロ(5)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • ハンマーキャスター(38)
  • ユーエイキャスター(12)
  • ナンシン(7)
  • ワコーパレット(6)
  • 東正車輛(2)
  • MK(丸喜金属本社)(2)
  • 栃木屋(2)
  • 内村製作所(2)
  • エスコ(1)
  • エヌケーキャリーキャスター(1)
  • ヨドノ(1)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(1)
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ナンシン・ワコーパレット・東正車輛・MK(丸喜金属本社)・栃木屋・内村製作所・エスコ・エヌケーキャリーキャスター・ヨドノ・ウカイ(岐阜産研工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(4)
65(18)
75(32)
85(14)
100(38)
105(2)
120(1)
125(14)
160(1)
  • プレスキャスター 固定車 ゴム モノタロウ

    プレスキャスター 固定車 ゴム

    モノタロウ(31件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
    用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ゴム形状固定車ストッパー無し偏芯E(mm)-
  • キャスター 固定車 ゴム プレート式 モノタロウ

    キャスター 固定車 ゴム プレート式

    モノタロウ(63件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
    材質(車輪)ゴム形状固定車ストッパー無し偏芯E(mm)-
  • キャスター 固定車 ナイロン プレート式 モノタロウ

    キャスター 固定車 ナイロン プレート式

    モノタロウ(25件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
    材質(車輪)ナイロン形状固定車ストッパー無し偏芯E(mm)-
  • 420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター(11件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状固定車型式420R固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420R 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター

    420R 固定車(ゴム車輪)

    ハンマーキャスター(14件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪形状固定車型式420R固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420ER 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
    材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車型式420ER固定車金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320SR・固定車(ウレタン(B入)車 ・ナイロンホイール) ハンマーキャスター

    ステンレス 320SR・固定車(ウレタン(B入)車 ・ナイロンホイール)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状固定車型式320SR固定車取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。
    材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車S型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420ER 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(ウレタン車輪)

    ハンマーキャスター
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状固定車型式420ER固定車金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 微音キャスター 固定 グレーゴム車 ナンシン

    微音キャスター 固定 グレーゴム車

    ナンシン(26件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    形状固定車S型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール) ハンマーキャスター

    ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状固定車型式320ER固定車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • エラストマーキャスター Eシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Eシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
    材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状固定車金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車) 内村製作所

    600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車)

    内村製作所(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。600-Nシリーズはストッパー付はございません。100-Nシリーズと組み合わせて使用できます。。(取付板)。No.602-N~603-Nは2穴式、No.605-N~607-Nは4穴式となります。
    材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状固定車表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。320E、315E、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
    材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車型式320ER固定車金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420ER 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(ウレタン車輪)

    ハンマーキャスター
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入形状固定車型式420ER固定車車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420GRP 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター

    420GRP 固定車(ゴム車輪)

    ハンマーキャスター
    639税込703
    1個
    当日出荷
    取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪形状固定車型式420GRP固定車車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BER ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420BER

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
    用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SKC 固定車(ウレタン車輪) ナンシン

    SKC 固定車(ウレタン車輪)

    ナンシン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入形状固定式型式415ER固定車車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SR型キャスター(固定・プレート式) ユーエイキャスター

    SR型キャスター(固定・プレート式)

    ユーエイキャスター
    599税込659
    1個
    12日以内出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
    形状固定金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • エラストマーキャスター Gシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Gシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー車仕様プレート式形状固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBR ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBR

    ハンマーキャスター
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
    用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(フェノール車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(フェノール車輪)

    ハンマーキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
    材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスター(固定型) 栃木屋

    ステンレスキャスター(固定型)

    栃木屋(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ステンレス製のため、耐食性に優れています。
    用途OA機器・台車等金具仕上ステンレス部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスターEK固定車(ウレタン車輪B入) 東正車輛

    ゴールドキャスターEK固定車(ウレタン車輪B入)

    東正車輛
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)8形状固定車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重車輪幅(mm)27取付穴径d(mm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • エラストマーキャスター Sシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Sシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    439税込483
    1個
    当日出荷
    床面に汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
    材質(車輪)エラストマー車仕様プレート式形状固定式車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • MK マルコン枠付重量車( U型・固定車) MK(丸喜金属本社)

    MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)

    MK(丸喜金属本社)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。
    用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪
  • 重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式 ヨドノ

    重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式

    ヨドノ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
    材質(車輪)MCナイロン仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重型式プレート式、固定式ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  固定、エラストマー車 ナンシン

    プレート式 固定、エラストマー車

    ナンシン
    689税込758
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    軽荷重・一般用キャスター KEL型はTEL型と取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420GRP 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター

    420GRP 固定車(ウレタン車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪樹脂ブッシュ入形状固定式型式420GRP固定車車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ジェンゴムキャスター・Φ100mm・固定車 エヌケーキャリーキャスター

    ジェンゴムキャスター・Φ100mm・固定車

    エヌケーキャリーキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    100品番のすべての台車に取付けできます。
    形状固定車車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)27取付高(mm)125取付寸法(mm)63×40取付穴径(Φmm)9取付座(mm)81×61自重(g)392
  • プレート式キャスターSシリーズSR型(ゴム車)固定 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターSシリーズSR型(ゴム車)固定

    ユーエイキャスター
    799税込879
    1個
    当日出荷
    走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。
    用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番158-8065材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:ナイロンホイルゴムタイプ固定式車輪幅(mm)27取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(N)600許容荷重(daN)60取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)82取付座B(mm)58
  • 微音キャスター SESシリーズ ナンシン

    微音キャスター SESシリーズ

    ナンシン
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    高い静粛性!旋回部、車軸部のベアリングとメーカー独自の高反発弾性車輪の採用により高い静寂性を実現しました。スムーズな旋回性能!旋回部にラジアルベアリングを採用することにより劇的にスムーズな旋回性を実現。マーキング対策!室内での使用を考慮し、床への走行跡(マーキング)が付きにくい車輪をラインナップ。車輪の回転を止めるストッパーです。【注意・使用条件】。金具はユニクロームメッキ仕上げです。ベアリング入り車輪。車輪の回転を止めるストッパーです。
    材質(車輪)ゴム・グレー(B入)取付ねじ込み式車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーストッパー付スパナBステム径(Φmm)M12×P1.75偏心E(mm)34許容荷重(N)600始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2旋回半径R(mm)85アズワン品番64-4285-10ステム長(mm)25取付ナット19mmストッパー仕様S-2
  • ハンマーキャスター(オールステンレス)320ER ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター(オールステンレス)320ER

    ハンマーキャスター
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。 食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。 固定式 オールステンレスキャスター
    材質(本体)ステンレス材質ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラ-ベアリング入)タイプ固定車車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58使用車輪439S0E-UBストッパーなし取付穴径P(mm)8.8車輪タイプ単輪
  • 固定型キャスター 栃木屋

    固定型キャスター

    栃木屋
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • ステンレス製エラストマーキャスター固定75径 ユーエイキャスター

    ステンレス製エラストマーキャスター固定75径

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    15日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー車トラスコ品番809-3431車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47ストッパーなし取付高H(mm)93車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    荷重種別重荷重

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター