絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(2)
  • 75(15)
  • 80(1)
  • 100(47)
  • 130(2)
  • 150(5)
  • 200(5)
  • 210(2)
  • 220(1)
ストッパー
  • あり(4)
  • なし(25)
材質(車輪)
  • ウレタン(22)
  • エラストマー(1)
  • ゴム(22)
  • ナイロン(12)
  • 鋳物(イモノ)(2)
取付高(mm)
  • 70(1)
  • 72(1)
  • 93(3)
  • 101(3)
  • 103(1)
  • 122(2)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 132(13)
  • 140(3)
  • 144(18)
  • 150(1)
  • 175(1)
  • 177(1)
  • 183~193(5)
  • 236~246(5)
  • 285(2)
  • 290(1)
取付座(mm)
  • 90×90(1)
  • 91×68(1)
  • 95×72(1)
  • 108×108(1)
  • 110×70(1)
  • 110×75(7)
  • 110×78(6)
  • 110×80(1)
  • 112×112(1)
  • 115×80(16)
  • 125×55(2)
  • 127×65(3)
  • 128×94(1)
  • 137×93(1)
  • 156×82(1)
  • 159×114(1)
  • 180×110(1)
  • 200×140(1)
許容荷重(daN)
  • 100
  • 30(42)
  • 40(52)
  • 50(76)
  • 60(103)
  • 70(74)
  • 80(67)
  • 120(123)
  • 147(47)
  • 150(99)
  • 160(100)
  • 180(72)
  • 196(53)
  • 200(94)
  • 245(62)
  • 250(86)
  • 294(68)
  • 300(97)
  • 392(51)
  • 400(62)
車輪幅(mm)
  • 16(1)
  • 27(1)
  • 30(1)
  • 31(1)
  • 32(32)
  • 35(7)
  • 38(7)
  • 40(2)
  • 45(5)
  • 60(1)
  • 65(2)
16・27・30・31・32・35・38・40・45・60・65
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(34)
単輪
金具仕上
  • ステンレス(10)
  • ユニクロメッキ(9)
  • 三価クロム(1)
  • 三価ユニクロ(10)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
  • ユーエイキャスター(22)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(21)
  • ハンマーキャスター(10)
  • TRUSCO(8)
  • ヨドノ(3)
  • ナンシン(2)
  • カナツー(1)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
  • 内村製作所(1)
ユーエイキャスター・ウカイ(岐阜産研工業)・ハンマーキャスター・TRUSCO・ヨドノ・ナンシン・カナツー・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・内村製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(2)
75(15)
80(1)
100(47)
130(2)
150(5)
200(5)
210(2)
220(1)
  • ステンレス 320SR・固定車(ウレタン(B入)車 ・ナイロンホイール) ハンマーキャスター

    ステンレス 320SR・固定車(ウレタン(B入)車 ・ナイロンホイール)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状固定車型式320SR固定車取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    K型 中荷重用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
  • 420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • セイオン固定車輪 カナツー

    セイオン固定車輪

    カナツー(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ボディにナイロン樹脂を採用し、旋回部および車両回転部に特殊ラジアルボールベアリングを使用して、ローデシベルの静音化を図りました。
    用途静音環境を求める現場に最適材質(車輪)ゴム仕様固定キャスター材質金具:樹脂、車輪:スーパーラバーゴム軸径(Φmm)10形状固定車車輪幅(mm)38偏芯E(mm)-自重(kg)0.8キャスタータイプ固定キャスター
  • プレス製ゴム車固定金具付 TRUSCO

    プレス製ゴム車固定金具付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
  • HLK型 産業車輌用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    HLK型 産業車輌用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    12,980税込14,278特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    使用軸受鋼板製ベアリング入り
  • ハイテンキャスター( 固定式) TRUSCO

    ハイテンキャスター( 固定式)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状固定車金具仕上三価ユニクロ材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • 固定キャスター TRUSCO

    固定キャスター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ベアリング使用で静かです。スチール製なので丈夫です。キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。
    用途エコ省音運搬車用固定キャスター。材質/仕上SPCC SBR特性静音車輪タイプ単輪
  • 400SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

    400SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
    形状固定車ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 導電性ゴム車固定 TRUSCO

    導電性ゴム車固定

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
    用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴムタイプ固定式穴径P(Φmm)11電気抵抗(Ω)10[[の4乗]](実測値で、保証値ではありません。)取付穴径P(mm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • プレス製固定金具ブレーキ TRUSCO

    プレス製固定金具ブレーキ

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)
    仕様固定車S形状固定車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定式(ストッパー付)車輪タイプ単輪
  • 440R 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター

    440R 固定車(ゴム車輪)

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    取付高さが低く、車輪幅が広い為安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。取付高さが同じ440G、440Rは併用できます。
    材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SK型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスター

    SK型 固定車(ウレタン車輪)

    ユーエイキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
    形状固定型式SK型固定車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • KA型 ステンレス製固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    KA型 ステンレス製固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から35日以内出荷
    車輪タイプ単輪
  • 耐油性ゴム車固定 TRUSCO

    耐油性ゴム車固定

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
    用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム穴径P(Φmm)11特性耐油性車輪タイプ単輪
  • 低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付  ユニクロメッキ仕様 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付 ユニクロメッキ仕様

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    最大許容荷重は1000kg 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車軸径(Φmm)12[外径20 カラー入り]荷重種別超重荷重リム幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ車輪取付幅(mm)43取付穴径(mm)11最大許容荷重(N[kgf])1000[9800]
  • TYSシリーズ 固定 ウレタン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 固定 ウレタン車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • 産業用キャスター左S付固定車 100径ナイロンホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター

    産業用キャスター左S付固定車 100径ナイロンホイルウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車トラスコ品番809-2980質量(g)845車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)80×45取付座A×B(mm)115×80ストッパー左回転ストッパー付取付高H(mm)144車輪径D(Φmm)100キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷から18日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式形状固定車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • 440R 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター

    440R 固定車(ナイロン車輪)

    ハンマーキャスター
    849税込934
    1個
    当日出荷
    取付高さが低く、車輪幅が広い為安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。取付高さが同じ440G、440Rは併用できます。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)自在 ユーエイキャスター

    衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)自在

    ユーエイキャスター
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」車輪を使用しています。
    用途牽引台車や手押し台車などに。タイプ自在式
  • オールステンレス プレート式固定式ウレタンキャスター(ローラーベアリング入) ハンマーキャスター

    オールステンレス プレート式固定式ウレタンキャスター(ローラーベアリング入)

    ハンマーキャスター
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
    トラスコ品番336-5181材質本体:ステンレス、車輪:ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)32取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)68(71)取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)100取付座A(mm)90車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)68(71)取付座B(mm)90
  • ノーパンクタイヤ 固定金具付き ヨドノ

    ノーパンクタイヤ 固定金具付き

    ヨドノ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用キャスター右S付固定車 100径ナイロンホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター

    産業用キャスター右S付固定車 100径ナイロンホイルウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    14日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車トラスコ品番809-2981車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)80×45取付座A×B(mm)115×80ストッパー右回転ストッパー付取付高H(mm)144車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    荷重種別重荷重
  • ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状固定車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • K型 固定車(ウレタン車輪) GU ユーエイキャスター

    K型 固定車(ウレタン車輪) GU

    ユーエイキャスター
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    取付高さが同じJ型、K型、JB型、JK型、KB型は併用できます。
    材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)形状固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • MR型 固定車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    MR型 固定車(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    取付高が低く、車幅が広い為安定性が良く耐荷重性に優れています。
    材質(車輪)ナイロン形状固定型式MR型固定車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.5ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)固定 ユーエイキャスター

    衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)固定

    ユーエイキャスター
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」車輪を使用しています。
    用途牽引台車や手押し台車などに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイル、プレミアムウレタンタイプ固定式
  • アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 固定取付 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 固定取付

    ユーエイキャスター
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
    用途牽引台車や手押し台車などに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタンタイプ固定式
  • アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付

    ユーエイキャスター
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
    用途牽引台車や手押し台車などに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタンタイプ自在式
  • 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ SRKBZL-100 ウカイ(岐阜産研工業)

    中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ SRKBZL-100

    ウカイ(岐阜産研工業)
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)100材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:12取付穴径d11自重(g)920最大荷重(daN)100タイヤ幅R(mm)35
  • 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNDKBZL-100 ウカイ(岐阜産研工業)

    中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNDKBZL-100

    ウカイ(岐阜産研工業)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)100材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:12取付穴径d11自重(g)820最大荷重(daN)100タイヤ幅R(mm)32
  • ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNAKABZL-100 ウカイ(岐阜産研工業)

    ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNAKABZL-100

    ウカイ(岐阜産研工業)
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:滑り軸受け車輪径(Φmm)100材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:12取付穴径d11自重(g)730最大荷重(daN)100タイヤ幅R(mm)32
  • ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNUKABZL-75 ウカイ(岐阜産研工業)

    ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNUKABZL-75

    ウカイ(岐阜産研工業)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)75材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:10取付穴径d9.5自重(g)440最大荷重(daN)100タイヤ幅R(mm)32
  • 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNAKBZL-100 ウカイ(岐阜産研工業)

    中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNAKBZL-100

    ウカイ(岐阜産研工業)
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:滑り軸受け車輪径(Φmm)100材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:12取付穴径d11自重(g)760最大荷重(daN)100タイヤ幅R(mm)32
  • 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNUKBZL-75 ウカイ(岐阜産研工業)

    中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNUKBZL-75

    ウカイ(岐阜産研工業)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)75材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:10取付穴径d9.5自重(g)450最大荷重(daN)100タイヤ幅R(mm)32
  • 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNKBZL-100 ウカイ(岐阜産研工業)

    中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNKBZL-100

    ウカイ(岐阜産研工業)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)100材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:12取付穴径d11自重(g)820最大荷重(daN)100タイヤ幅R(mm)32
  • ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PKABZL-75 ウカイ(岐阜産研工業)

    ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PKABZL-75

    ウカイ(岐阜産研工業)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:滑り軸受け車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:10取付穴径d9.5自重(g)360最大荷重(daN)100タイヤ幅R(mm)32
  • ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNKABZL-100 ウカイ(岐阜産研工業)

    ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNKABZL-100

    ウカイ(岐阜産研工業)
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)100材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:12取付穴径d11自重(g)790最大荷重(daN)100タイヤ幅R(mm)32

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター