絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 63(1)
  • 75(6)
  • 100(11)
  • 125(19)
  • 130(1)
  • 150(1)
ストッパー
  • あり(3)
  • なし(18)
材質(車輪)
  • ウレタン(6)
  • ゴム(7)
  • ナイロン(3)
  • 樹脂(1)
  • 鋳物(イモノ)(1)
取付高(mm)
  • 80(1)
  • 101(6)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 144(6)
  • 165(4)
  • 168(5)
  • 168.5(2)
  • 177(1)
  • 235~250(1)
取付座(mm)
  • 76×113(1)
  • 95×72(6)
  • 100×85(3)
  • 102×114(1)
  • 110×80(1)
  • 110×110(1)
  • 113×76(1)
  • 115×80(5)
  • 130×68(2)
  • 138×92(1)
  • 140×80(4)
  • 140×93(2)
  • 140×94(4)
  • 140×102(1)
許容荷重(daN)
  • 147
  • 30(42)
  • 40(52)
  • 50(76)
  • 60(103)
  • 70(74)
  • 80(67)
  • 100(69)
  • 120(122)
  • 150(99)
  • 160(100)
  • 180(72)
  • 196(51)
  • 200(94)
  • 245(62)
  • 250(86)
  • 294(68)
  • 300(97)
  • 392(50)
  • 400(62)
車輪幅(mm)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • 32(7)
  • 34(1)
  • 35(2)
  • 37(2)
  • 38(10)
  • 40(3)
  • 42(1)
  • 45(1)
  • 51(1)
24・30・32・34・35・37・38・40・42・45・51
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(24)
単輪
金具仕上
  • その他(1)
  • ステンレス(5)
  • ユニクロメッキ(1)
その他・ステンレス・ユニクロメッキ
ブランド
  • エスコ(18)
  • ヨドノ(10)
  • 東正車輛(5)
  • サカエ(4)
  • イノアック(2)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 内村製作所(1)
  • 東北車輌(1)
  • 岡本工機(1)
  • テンテキャスター(1)
エスコ・ヨドノ・東正車輛・サカエ・イノアック・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・LAMP(スガツネ工業)・TRUSCO・内村製作所・東北車輌・岡本工機・テンテキャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
63(1)
75(6)
100(11)
125(19)
130(1)
150(1)
  • 600-FE 固定型 鋼鉄車輪 内村製作所

    600-FE 固定型 鋼鉄車輪

    内村製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター SK(ウレタン車輪 B入り) 固定車 東正車輛

    ゴールドキャスター SK(ウレタン車輪 B入り) 固定車

    東正車輛(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状固定車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター SK(ゴム車輪 B入り) 固定車 東正車輛

    ゴールドキャスター SK(ゴム車輪 B入り) 固定車

    東正車輛
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)12形状固定車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなし取付穴径d(mm)11偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機

    鋼板製キャスター 固定(K)金具付

    岡本工機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCO

    プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車 東正車輛

    ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車

    東正車輛(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    形状固定車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールウレタンキャスター(ステンレス金具)固定式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ナイロンホイールウレタンキャスター(ステンレス金具)固定式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498特価
    1個
    当日出荷
    芯金・旋回部・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを使用しています。
    材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、固定式形状固定車型式プレート式、固定式金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-K型) ヨドノ

    重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-K型)

    ヨドノ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    FCDダクタイル製金具
    用途重荷重用材質(車輪)ゴム(B入)材質ゴム形状固定車荷重種別重荷重型式HB-K型固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • オールステンレス/中軽量 東正車輛

    オールステンレス/中軽量

    東正車輛
    1,898税込2,088特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    車輪タイプ単輪
  • 樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付 ヨドノ

    樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付

    ヨドノ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付

    ヨドノ
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付

    ヨドノ
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
  • プレート式緩衝キャスター 固定式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    プレート式緩衝キャスター 固定式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・振動を和らげます。
    仕様けん引10km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式軸径(Φmm)20型式けん引10km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式リム幅(mm)45ストッパーなし車輪取付幅(mm)56特性衝撃吸収取付穴径(mm)11.5偏心(mm)51~64キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル鋳物キャスター 東正車輛

    ダクタイル鋳物キャスター

    東正車輛
    7,198税込7,918
    1個
    9日以内出荷から22日以内出荷
    材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。
    ストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    スタンダードで安価なプレスキャスター。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    代表的な大型キャスター。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。
    車輪幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカエオリジナルキャスター ナイロン車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロン車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷
    スタンダードで安価なプレスキャスター。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    代表的な大型キャスター。屋内外を問わず幅広く使用できます。
    形状固定車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定プレート式キャスター
  • 金具付キャスター(空気入りタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(空気入りタイヤ)

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    翌日出荷
    ローラーベアリング。
    材質金具:スチール 車輪:ゴム(空気入り)寸法(mm)車輪径×幅:220×70、E×G:105×75全高(mm)250耐荷重(kg)150A×B(mm)135×110穴径F(mm)11
  • プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 固定式 テンテキャスター

    プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 固定式

    テンテキャスター
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ノンマーキングゴムによりタイヤ痕を軽減します。走行性、耐荷重性を備えたキャスターです。
    材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ゴム(ローラーベアリング入り)タイプ固定式取付穴径P(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 125mm キャスター(固定金具) エスコ

    125mm キャスター(固定金具)

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    仕様P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)168耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)11プレート寸法F1×F2(mm)140×94
  • 125mm キャスター(固定金具) エスコ

    125mm キャスター(固定金具)

    エスコ
    2,760税込3,036
    1個
    翌日出荷
    仕様P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)168耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)11プレート寸法F1×F2(mm)140×94
  • 100mm キャスター(自在金具・ステンレス製) エスコ

    100mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

    エスコ
    18,100税込19,910
    1個
    翌日出荷
    材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン全高(mm)125耐荷重(kg)150耐熱温度(℃)-25~70
  • 125mm キャスター(固定金具・ステンレス製) エスコ

    125mm キャスター(固定金具・ステンレス製)

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    翌日出荷
    材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン全高(mm)150耐熱温度(℃)-25~70
  • 100mm キャスター(固定金具・ステンレス製) エスコ

    100mm キャスター(固定金具・ステンレス製)

    エスコ
    16,100税込17,710
    1個
    翌日出荷
    材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン全高(mm)125耐荷重(kg)150耐熱温度(℃)-25~70
  • 100mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) エスコ

    100mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)

    エスコ
    6,090税込6,699
    1個
    翌日出荷
    材質スチール、車輪:ソリッドゴム全高(mm)125耐荷重(kg)150耐熱温度(℃)-25~80
  • 100mm キャスター(自在金具) エスコ

    100mm キャスター(自在金具)

    エスコ
    6,090税込6,699
    1個
    翌日出荷
    材質スチール、車輪:ソリッドゴム全高(mm)125耐熱温度(℃)-25~80
  • 125mm キャスター(自在金具) エスコ

    125mm キャスター(自在金具)

    エスコ
    7,050税込7,755
    1個
    翌日出荷
    材質スチール、車輪:ソフトゴム全高(mm)150耐荷重(kg)150耐熱温度(℃)-25~80
  • 125mm キャスター(固定金具) エスコ

    125mm キャスター(固定金具)

    エスコ
    6,720税込7,392
    1個
    翌日出荷
    材質スチール、車輪:ソフトゴム全高(mm)150耐荷重(kg)150耐熱温度(℃)-25~80
  • 帯電防止MCナイロンキャスター 固定金具付き ヨドノ

    帯電防止MCナイロンキャスター 固定金具付き

    ヨドノ
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電MCナイロンステンレスキャスター 固定ブレーキ付き ヨドノ

    導電MCナイロンステンレスキャスター 固定ブレーキ付き

    ヨドノ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電MCナイロンステンレスキャスター 固定金具付き ヨドノ

    導電MCナイロンステンレスキャスター 固定金具付き

    ヨドノ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具ストッパー付 ヨドノ

    樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具ストッパー付

    ヨドノ
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
    ストッパーありキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロン車輪ステンレス製固定車付 ヨドノ

    ナイロン車輪ステンレス製固定車付

    ヨドノ
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
    材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレス特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具ストッパー付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具ストッパー付

    ヨドノ
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパーあり特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 125mm キャスター(固定金具付) エスコ

    125mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    2,810税込3,091
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-62材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165耐荷重(kg)150
  • 125mm キャスター(固定金具付) エスコ

    125mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    2,160税込2,376
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング無エスコ品番EA986PT-32材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165
  • 125mm キャスター(固定金具・微音タイプ) エスコ

    125mm キャスター(固定金具・微音タイプ)

    エスコ
    2,810税込3,091
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-151材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム車輪幅(mm)32全高(mm)165耐荷重(kg)150特性静音
  • 125mm キャスター(固定金具・ESD) エスコ

    125mm キャスター(固定金具・ESD)

    エスコ
    7,020税込7,722
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、プレーンベアリングエスコ品番EA986JR-2材質金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様)車輪幅(mm)40全高(mm)125耐熱温度(℃)-25/80

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター