絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(2)
- 65(1)
ストッパー
- なし(3)
材質(車輪)
- ゴム(3)
取付高(mm)
- 82(1)
取付座(mm)
- 58×40(1)
- 70×42(1)
許容荷重(daN)
- 29.4
- 30(42)
- 40(52)
- 50(76)
- 60(103)
- 70(74)
- 80(67)
- 100(69)
- 120(123)
- 147(47)
- 150(99)
- 160(100)
- 180(72)
- 196(53)
- 200(94)
- 245(62)
- 250(86)
- 294(69)
- 300(97)
- 392(51)
- 400(62)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(2)
単輪
車輪幅(mm)
- 20(1)
- 21(1)
20・21
金具仕上
- ユニクロメッキ(1)
ユニクロメッキ
ブランド
- エスコ(1)
- サカエ(1)
- 岡本工機(1)
エスコ・サカエ・岡本工機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(2)
65(1)

鋼板製キャスター 固定(K)金具付
岡本工機¥599税込¥6591個当日出荷から112日以内出荷工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター 65Φゴム車(固定プレート式/ストッパー無)
サカエ¥429税込¥4721個翌日出荷スタンダードで一般的なキャスターです。軽荷重用。屋内外を問わず幅広く使用できます。形状固定車許容荷重(kg)30車輪径(Φmm)65材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)21取付高(mm)82金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定プレート式キャスター
50mm 固定金具付キャスター
エスコ¥340税込¥3741個翌日出荷材質(車輪)ゴムエスコ品番EA986PF-4材質(本体)鋼板車輪幅(mm)20穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)45×25取付座A×B(mm)58×40全高(mm)65ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター