絞り込み
車輪径(Φmm)
- 25(1)
- 30(1)
- 40(2)
- 42(1)
- 45(1)
- 50(5)
- 59(1)
- 65(2)
- 75(3)
材質(車輪)
- ウレタン(1)
- エラストマー(3)
- ゴム(8)
- ナイロン(4)
- 樹脂(2)
ストッパー
- あり(1)
- なし(14)
取付座(mm)
- 35×30(1)
- 55×38(1)
- 55×40(1)
- 58×40(1)
- 59×47(1)
- 70×42(5)
- 70×43(1)
許容荷重(daN)
- 29.4
- 30(152)
- 40(184)
- 50(232)
- 60(286)
- 70(183)
- 80(177)
- 98(118)
- 100(209)
- 120(349)
- 147(116)
- 150(275)
- 160(310)
- 180(187)
- 196(130)
- 200(214)
- 245(149)
- 250(210)
- 294(150)
- 300(277)
- 400(157)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
取付高(mm)
- 17(1)
- 35(1)
- 48(1)
- 52(1)
- 53(1)
- 54(1)
- 55(1)
- 56(2)
- 57(1)
- 58.5(1)
- 61.5(1)
- 65(1)
- 81~87(1)
- 82(2)
- 92(3)
17・35・48・52・53・54・55・56・57・58.5・61.5・65・81~87・82・92
車輪タイプ
単輪(6)
双輪(1)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(2)
- 21(5)
- 27(1)
- 40.5(1)
12・15・20・21・27・40.5
金具仕上
- ユニクロメッキ(6)
- 亜鉛メッキ(1)
ユニクロメッキ・亜鉛メッキ
ブランド
- サカエ(6)
- 光(4)
- エスコ(3)
- ハイロジック(2)
- 岡本工機(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
- ハーフェレ(1)
サカエ・光・エスコ・ハイロジック・岡本工機・LAMP(スガツネ工業)・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ハーフェレ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応

緩衝キャスター5 プレート式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン仕様自在式軸径(Φmm)6形状自在車型式自在式材質(本体)スチール/U三価クロメートストッパーなし車輪取付幅(mm)34特性静音、衝撃吸収取付穴径(mm)6.3キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
鋼板製キャスター 固定(K)金具付
岡本工機¥599税込¥6591個当日出荷から112日以内出荷工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
鋼板製キャスター 自在(J)金具付
岡本工機¥799税込¥8791個当日出荷から112日以内出荷工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレインキャスター
ハイロジック¥699税込¥7691個3日以内出荷家具の外観を損なわないキャスター。 取付穴をあけて、その穴へ差し込むだけ(参考下穴:59Φ、深さ17mm)。 取り付けの際は接着剤との併用を推奨。材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン車輪径(Φmm)59取付高(mm)17取付方式埋め込みタイプ耐荷重(kg)30ストッパーなしアズワン品番64-7746-98車輪タイプ単輪耐荷重(kg/個)30
40mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×38取付高H(mm)56寸法(A×B)(mm)44×27
サカエオリジナルキャスター 75Φエラストマー車(自在プレート式/ストッパー付)
サカエ¥599税込¥6591個翌日出荷床面への汚れがつきにくく、弾性、耐水性、対候性、耐薬品性に優れます。形状自在車許容荷重(kg)30車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付高(mm)92金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーあり偏心E(mm)27取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φエラストマー車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥449税込¥4941個翌日出荷床面への汚れがつきにくく、弾性、耐水性、対候性、耐薬品性に優れます。形状自在車許容荷重(kg)30車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付高(mm)92金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし偏心E(mm)27取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 65Φゴム車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥579税込¥6371個翌日出荷スタンダードで一般的なキャスターです。軽荷重用。屋内外を問わず幅広く使用できます。形状自在車許容荷重(kg)30車輪径(Φmm)65材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)21取付高(mm)82金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし偏心E(mm)23取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φエラストマー車(固定プレート式/ストッパー無)
サカエ¥399税込¥4391個翌日出荷床面への汚れがつきにくく、弾性、耐水性、対候性、耐薬品性に優れます。形状固定車許容荷重(kg)30車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付高(mm)92金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 50Φゴム車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥399税込¥4391個翌日出荷スタンダードでシンプルなキャスター。屋内外を問わず幅広く使用できます。軽荷重用。形状自在車許容荷重(kg)30車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20取付高(mm)65金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)59×47ストッパーなし偏心E(mm)16取付ピッチX×Y(mm)46×35取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 65Φゴム車(固定プレート式/ストッパー無)
サカエ¥429税込¥4721個翌日出荷スタンダードで一般的なキャスターです。軽荷重用。屋内外を問わず幅広く使用できます。形状固定車許容荷重(kg)30車輪径(Φmm)65材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)21取付高(mm)82金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定プレート式キャスター
重荷重キャスター 旋回タイプ ダブルボールベアリング 内蔵
ハーフェレ¥779税込¥8571個23日以内出荷家具用のキャスターです。用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様車輪面:ハード、旋回タイプ、リングマウントにダブルボールベアリング 内蔵材質本体:ステンレス、車輪:プラスチック仕上スチール:亜鉛メッキ、車輪、車輪面:黒
40mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×40取付高H(mm)56寸法(A×B)(mm)45×25
ニ輪キャスター プレートタイプ
ハイロジック¥639税込¥7031個3日以内出荷車輪・キャスターシリーズ材質(車輪)6ナイロン材質6ナイロン取付穴径(Φmm)5キャスタータイププレート式自在車キャスター
50mm 固定金具付キャスター
エスコ¥340税込¥3741個翌日出荷材質(車輪)ゴムエスコ品番EA986PF-4材質(本体)鋼板車輪幅(mm)20穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)45×25取付座A×B(mm)58×40全高(mm)65ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪