絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 45.3(1)
  • 50(5)
  • 65(6)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 100(3)
ストッパー
  • なし(8)
材質(車輪)
  • ゴム(5)
  • ナイロン(1)
  • 樹脂(2)
取付高(mm)
  • 65(3)
  • 85(3)
  • 92(1)
  • 102(1)
  • 123(2)
取付座(mm)
  • 55×28(1)
  • 58×44(1)
  • 70×42(1)
  • 70×47(3)
  • 70×52(1)
許容荷重(daN)
  • 49
  • 30(42)
  • 40(52)
  • 50(76)
  • 60(103)
  • 70(74)
  • 80(67)
  • 100(69)
  • 120(123)
  • 147(47)
  • 150(99)
  • 160(100)
  • 180(72)
  • 196(53)
  • 200(94)
  • 245(62)
  • 250(86)
  • 294(68)
  • 300(97)
  • 392(51)
  • 400(62)
車輪幅(mm)
  • 20(4)
  • 21(2)
  • 25(5)
  • 28(2)
20・21・25・28
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(7)
単輪
金具仕上
  • その他(1)
  • ステンレス(1)
  • ユニクロメッキ(1)
その他・ステンレス・ユニクロメッキ
ブランド
  • エスコ(6)
  • 東正車輛(3)
  • 内村製作所(3)
  • 金沢車輌(2)
  • サカエ(1)
  • TDK(1)
  • 岡本工機(1)
  • ハーフェレ(1)
エスコ・東正車輛・内村製作所・金沢車輌・サカエ・TDK・岡本工機・ハーフェレ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
45.3(1)
50(5)
65(6)
75(2)
80(1)
100(3)
  • ホイールマスター(ボルト式) TDK

    ホイールマスター(ボルト式)

    TDK(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
    形状自在車荷重種別高荷重使用温度(℃)-10~+90特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6
  • ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車 東正車輛

    ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車

    東正車輛(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    形状固定車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • オールステンレス/中軽量 東正車輛

    オールステンレス/中軽量

    東正車輛
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    車輪タイプ単輪
  • 100Φ静音固定ゴムキャスター【2ヶSET】 金沢車輌

    100Φ静音固定ゴムキャスター【2ヶSET】

    金沢車輌
    8,498税込9,348
    1セット
    5日以内出荷
    日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用。環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様
    用途交換用キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪穴径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型

    岡本工機(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    材質(車輪)ゴム車輪・ベアリングなしストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 65mm キャスター(固定金具付) エスコ

    65mm キャスター(固定金具付)

    エスコ(1件のレビュー)
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    仕様固定エスコ品番EA986PT-2材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)55×28、(X×Y)70×52車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)85
  • 600 固定型 合成ゴム車輪 内村製作所

    600 固定型 合成ゴム車輪

    内村製作所
    429税込472
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    479税込527
    1個
    翌日出荷
    スタンダードで安価なプレスキャスター。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプ ハーフェレ

    重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプ

    ハーフェレ
    3,998税込4,398
    1個
    23日以内出荷
    平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
    用途家具の移動仕様固定タイプ、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレー
  • 125mm キャスター(固定金具/ソフトラバー) エスコ

    125mm キャスター(固定金具/ソフトラバー)

    エスコ
    5,800税込6,380
    1個
    翌日出荷
    静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
    仕様固定車輪ローラーベアリングプレート取付け型静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム寸法(mm)(車輪径×幅)125×37.5全高(mm)150耐熱温度(℃)-25~80
  • 100Φノーマル固定ゴムキャスター【2ヶSET】 金沢車輌

    100Φノーマル固定ゴムキャスター【2ヶSET】

    金沢車輌
    5,898税込6,488
    1セット
    5日以内出荷
    日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用
    用途交換用キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪穴径(mm)9
  • 65mm キャスター(固定金具) エスコ

    65mm キャスター(固定金具)

    エスコ
    710税込781
    1個
    翌日出荷
    材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)85耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)8.8プレート寸法F1×F2(mm)70×47寸法(P1×P2)(mm)55×28
  • 75mmキャスター(固定金具・微音タイプ) エスコ

    75mmキャスター(固定金具・微音タイプ)

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    静音性に優れています。
    仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28全高(mm)90A×B(mm)70×47
  • 100mm キャスター(固定金具付) エスコ

    100mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    仕様固定エスコ品番EA986PT-93材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)25全高(mm)122
  • 50mm キャスター(固定金具付) エスコ

    50mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷
    仕様固定エスコ品番EA986PT-1材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)45×25、(X×Y)58×44車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65
  • ゴールドキャスターEK固定車(ナイロン車輪) 東正車輛

    ゴールドキャスターEK固定車(ナイロン車輪)

    東正車輛
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン材質スチール形状固定車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600AF 固定型 A・F(アジャスターフット)付 合成ゴム車輪 内村製作所

    600AF 固定型 A・F(アジャスターフット)付 合成ゴム車輪

    内村製作所
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM.10キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター
  • 600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ゴム車) 内村製作所

    600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ゴム車)

    内村製作所
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    100AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
    材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)仕様アジャスターフット付形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし偏芯E1~E2(mm)-偏芯E(mm)-アジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター