絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 105
  • 25(26)
  • 32(29)
  • 38(28)
  • 40(27)
  • 50(190)
  • 60(15)
  • 65(197)
  • 75(404)
  • 80(17)
  • 85(17)
  • 90(13)
  • 100(560)
  • 125(226)
  • 130(261)
  • 150(565)
  • 160(14)
  • 180(42)
  • 200(421)
  • 250(79)
  • 300(54)
材質(車輪)
  • 鋳物(イモノ)(2)
取付高(mm)
  • 120(2)
取付座(mm)
  • 38×140(1)
  • 140×38(1)
許容荷重(daN)
  • 588(2)
  • 588.399(3)
  • 784.532(3)
車輪幅(mm)
  • 27(2)
27
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(2)
単輪
金具仕上
  • クロームメッキ(1)
クロームメッキ
ブランド
  • ヨドノ(6)
  • MK(丸喜金属本社)(2)
ヨドノ・MK(丸喜金属本社)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(190)
65(197)
75(404)
100(560)
125(226)
130(261)
150(565)
200(421)
250(79)
300(54)
車輪径(Φmm)をもっと見る
  • 枠付き V型 ヨドノ

    枠付き V型

    ヨドノ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。 ナットにて芯棒固定。
    材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
  • MK マルコン枠付重量車( U型・固定車) MK(丸喜金属本社)

    MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)

    MK(丸喜金属本社)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。
    用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪
  • C-2000マルコン枠付重量車(V型) MK(丸喜金属本社)

    C-2000マルコン枠付重量車(V型)

    MK(丸喜金属本社)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    アングル・フラットバー用。50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
    材質(車輪)ダクタイル鋳鉄形状固定型式C-2000型ブレーキナシ金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)15×11車輪タイプ単輪
  • 枠付き 平型 ヨドノ

    枠付き 平型

    ヨドノ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。 ナットにて芯棒固定。
    材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
  • 枠付き コ型 ヨドノ

    枠付き コ型

    ヨドノ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。
    材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
  • 枠付き 平型 ヨドノ

    枠付き 平型

    ヨドノ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。
    材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
  • 枠付き コ型 ヨドノ

    枠付き コ型

    ヨドノ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    フラットバー用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。
    材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
  • 枠付き V型 ヨドノ

    枠付き V型

    ヨドノ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    アングル、フラットバー用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。
    材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター