絞り込み
車輪径(Φmm)
- 90
- 25(26)
- 32(29)
- 38(28)
- 40(27)
- 50(190)
- 60(15)
- 65(197)
- 75(403)
- 80(17)
- 85(17)
- 100(554)
- 125(224)
- 130(257)
- 150(563)
- 160(13)
- 180(42)
- 200(417)
- 250(78)
- 300(53)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
ストッパー
- なし(2)
材質(車輪)
- ゴム(2)
- 鋳物(イモノ)(1)
取付高(mm)
- 97(1)
- 255(1)
- 305(1)
- 315(1)
- 375(1)
- 422(2)
- 485(1)
取付座(mm)
- 120×38(1)
- 195×120(1)
- 215×125(1)
- 217×128(1)
- 280×250(2)
許容荷重(daN)
- 78.5(2)
- 441(1)
- 441.299(3)
- 535(1)
- 615(1)
- 670(1)
- 686.466(3)
- 800(1)
- 805(1)
- 900(1)
- 1176.798(3)
- 1400(1)
78.5・441・441.299・535・615・670・686.466・800・805・900・1176.798・1400
車輪幅(mm)
- 25(1)
25
車輪タイプ
単輪(3)
単輪
ブランド
- ヨドノ(11)
- 岡本工機(2)
- MK(丸喜金属本社)(1)
ヨドノ・岡本工機・MK(丸喜金属本社)
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(190)
65(197)
75(403)
100(554)
125(224)
130(257)
150(563)
200(417)
250(78)
300(53)
車輪径(Φmm)をもっと見る

枠付き V型
ヨドノ¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷から4日以内出荷アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。 ナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)
MK(丸喜金属本社)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪
枠付き 平型
ヨドノ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から3日以内出荷枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
枠付き コ型
ヨドノ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から3日以内出荷枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
枠つき V型
ヨドノ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から3日以内出荷枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
枠付き 平型
ヨドノ¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷から4日以内出荷50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。 ナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
枠付き コ型
ヨドノ¥8,698税込¥9,5681個翌々日出荷から4日以内出荷アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
枠付き 平型
ヨドノ¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷から4日以内出荷密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
枠付き コ型
ヨドノ¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷から4日以内出荷フラットバー用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
枠付き V型
ヨドノ¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷から4日以内出荷アングル、フラットバー用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型
岡本工機(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷から66日以内出荷ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。材質(車輪)ゴム ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型
岡本工機(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷から27日以内出荷ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。材質(車輪)ゴム車輪・ベアリングなしストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター