絞り込み
車輪径(Φmm)
- 90
- 25(61)
- 32(73)
- 38(104)
- 40(291)
- 50(1,291)
- 60(137)
- 65(980)
- 75(1,809)
- 80(97)
- 85(130)
- 100(2,351)
- 125(1,085)
- 127(43)
- 130(741)
- 150(1,879)
- 160(51)
- 180(127)
- 200(1,141)
- 250(277)
- 300(179)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 78.5(5)
- 107.8(1)
- 441(1)
- 441.299(3)
- 490.333(1)
- 524.656(1)
- 535(1)
- 603.109(1)
- 615(1)
- 657.046(1)
- 670(1)
- 686.466(3)
- 784(1)
- 789.43(1)
- 800(1)
- 980.665(2)
- 1176.798(3)
- 1372.9(1)
- 1400(1)
- 1470(1)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- ウレタン(4)
- ゴム(5)
- 鋳物(イモノ)(6)
車輪タイプ
単輪(4)
双輪(2)
ストッパー
- なし(6)
取付高(mm)
- 97(1)
- 131(1)
- 133(2)
- 255(2)
- 305(2)
- 315(2)
- 375(2)
- 422(4)
- 485(2)
97・131・133・255・305・315・375・422・485
車輪幅(mm)
- 25(3)
- 32(1)
- 35(2)
- 42(1)
- 45(2)
- 57(1)
25・32・35・42・45・57
ブランド
- ヨドノ(23)
- 岡本工機(5)
- MK(丸喜金属本社)(3)
- カツヤマキカイ(3)
- ユーエイキャスター(1)
ヨドノ・岡本工機・MK(丸喜金属本社)・カツヤマキカイ・ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。

ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型
岡本工機(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から77日以内出荷ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製芯金車輪 B(ゴム・ベアリング入り)
岡本工機(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷から22日以内出荷Φ90以下とΦ225、Φ275、Φ405以上の芯金は普通鋳鉄製です。材質ゴムベアリングベアリング入り
MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)
MK(丸喜金属本社)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から9日以内出荷車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪
枠付き V型
ヨドノ¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷から4日以内出荷アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。 ナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式
ユーエイキャスター¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から8日以内出荷機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。表面処理粉体塗装取付寸法(mm)70×70ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
GSキャスター(TBH型) 双輪自由車
カツヤマキカイ¥41,980税込¥46,1781個10日以内出荷から16日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60取付座厚さt(mm)6取付座T1×T2(mm)150×120取付穴径d(Φmm)13車輪タイプ双輪
ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型
岡本工機(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷から27日以内出荷ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。材質(車輪)ゴム車輪・ベアリングなしストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし)
岡本工機(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷から32日以内出荷Φ90以下の芯金は普通鋳鉄製になります。材質ゴムベアリングベアリングなし
枠ナシ 平型
ヨドノ¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷から3日以内出荷枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
枠付き 平型
ヨドノ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から3日以内出荷枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
枠ナシ コ型
ヨドノ¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷から3日以内出荷枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
枠付き コ型
ヨドノ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から3日以内出荷枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
枠ナシ V型
ヨドノ¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷から3日以内出荷枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
枠つき V型
ヨドノ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から3日以内出荷枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
枠ナシ 平型
ヨドノ¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷から4日以内出荷50~120mm シングルベアリング入 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
枠付き 平型
ヨドノ¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷から4日以内出荷50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。 ナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
枠ナシ コ型
ヨドノ¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷から4日以内出荷フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
枠付き コ型
ヨドノ¥8,698税込¥9,5681個翌々日出荷から4日以内出荷アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
枠ナシ V型
ヨドノ¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷から4日以内出荷アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
枠付き 平型
ヨドノ¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷から4日以内出荷密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
枠付き コ型
ヨドノ¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷から4日以内出荷フラットバー用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
枠付き V型
ヨドノ¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷から4日以内出荷アングル、フラットバー用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
GSキャスター(THR型) 双輪自由車
カツヤマキカイ¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷から16日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付座厚さt(mm)9取付穴径d(Φmm)14車輪タイプ双輪
ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型
岡本工機(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷から66日以内出荷ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。材質(車輪)ゴム ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MK マルコン枠無重量車(U型)
MK(丸喜金属本社)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷フロアー用です。用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)