絞り込み
車輪径(Φmm)
- 250(2)
- 300(2)
- 400(1)
ストッパー
- なし(2)
材質(車輪)
- ウレタン(1)
- ナイロン(4)
- 鋳物(イモノ)(1)
取付座(mm)
- 200×160(1)
- 200×255(1)
- 255×200(1)
- 400×300(1)
許容荷重(daN)
- 3432.3(1)
- 4214(1)
- 5880(1)
- 9800(1)
- 9806.7(1)
- 11768(1)
- 117600(1)
車輪幅(mm)
- 80(3)
- 110(1)
80・110
車輪タイプ
単輪(2)
単輪
ブランド
- エスコ
- Blickle(ブリックレ)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- カツヤマキカイ(1)
- テンテキャスター(1)
- ヨドノ(14)
- 佐野車輌製作所(1)
- 東海(1)
- 東海キャスター(1)
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
250(2)
300(2)
400(1)

キャスター (固定金具・ナイロン車輪)
エスコ¥423,500~税込¥465,850~1個71日以内出荷車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。一般的なナイロンに比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです。赤色塗装。プレート取付け型。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。仕様固定車輪材質(車輪)キャストナイロン車輪幅(mm)110穴径(Φmm)【ボルト】26硬度【タイヤ】80 ショアDベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)400×300耐熱温度(℃)-20~80 (35℃以上では負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(亜鉛メッキ)特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性取付穴間(mm)340×240
キャスター (固定金具・ナイロン車輪)
エスコ¥917,100税込¥1,008,8101個71日以内出荷車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。赤色塗装。一般的なナイロン製に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです。ブラケット部は防塵・防滴構造になっています。プレート取付け型。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。仕様自在車輪 (ストッパー無)寸法(mm)車輪径×幅:400×110質量(g)84520材質(車輪)キャストナイロン硬度タイヤ:80 ショアD全高(mm)530耐荷重(kg)(4km/h時)12000耐熱温度(℃)-20~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
キャスター (固定金具・ナイロン車輪)
エスコ¥728,400税込¥801,2401個71日以内出荷車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。一般的なナイロン製に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです。ブラケット部は防塵・防滴構造になっています。プレート取付け型。赤色塗装。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。仕様自在車輪 (ストッパー無)寸法(mm)車輪径×幅:300×110質量(g)71250材質(車輪)キャストナイロン硬度タイヤ:80 ショアD全高(mm)430耐荷重(kg)(4km/h時)10000耐熱温度(℃)-20~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
250mm キャスター(スティール車輪・レール用)
エスコ¥117,000税込¥128,7001個翌日出荷仕様固定車輪、グリスニップル付車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-250質量(kg)26.2材質(車輪)鋳鉄車輪幅(mm)80硬度【タイヤ】180~220HB全高(mm)305耐荷重(kg)3500(4km/h)プレート寸法(mm)200×160耐熱温度(℃)-20~120材質(金具)スチール(亜鉛メッキ、イエロークロメート処理、六価クロムフリー)、フランジ位置M(mm)25取付穴径(mm)14取付穴間(mm)160×120
300mm 固定金具付キャスター
エスコ¥203,600税込¥223,9601個翌日出荷耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。スイベルヘッドにはテーパーローラーベアリングが入っています。グリースニップル付仕様固定車輪エスコ品番EA986KS-300質量(kg)41.6材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)80×2硬度【タイヤ】92ショアA全高(mm)390耐荷重(kg)4300(4km/h)ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)200×255ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~70(40℃以上では負荷容量が減少します。)取付穴径(Φmm)18材質(金具)スチール(亜鉛メッキ、ラッカー仕上げ赤色)取付穴間(mm)160×210キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
250mm 固定金具付 ナイロンキャスター
エスコ¥162,800税込¥179,0801個翌日出荷車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。仕様固定エスコ品番EA986KX-250質量(kg)18.9材質(車輪)キャストナイロン車輪幅(mm)80穴径(Φmm)【ボルト】18硬度【タイヤ】80ショアD全高(mm)330ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)255×200ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~80 (35℃以上では負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(亜鉛メッキ)特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性取付穴間(mm)210×160キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター