絞り込み
車輪径(Φmm)
- 35(1)
- 50(5)
- 65(7)
- 75(11)
- 85(6)
- 100(12)
- 105(2)
- 120(2)
- 125(7)
- 150(2)
車輪幅(mm)
- 27
- 20(12)
- 21(14)
- 25(33)
- 28(11)
- 30(14)
- 32(109)
- 34(22)
- 35(56)
- 36(12)
- 38(64)
- 40(56)
- 42(66)
- 44(25)
- 45(62)
- 48(12)
- 50(81)
- 65(17)
- 76(13)
- 100(15)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
材質(車輪)
- ウレタン(7)
- ゴム(6)
- ナイロン(3)
- フェノール(2)
- 鋳物(イモノ)(3)
許容荷重(daN)
- 12(1)
- 40(1)
- 50(4)
- 55(1)
- 58.8(1)
- 60(9)
- 65(1)
- 70(5)
- 80(3)
- 80.022(1)
- 98(1)
- 100(1)
- 110(1)
- 196(1)
- 220(1)
ブランド
- MK(丸喜金属本社)(2)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
- ウカイ(岐阜産研工業)(3)
- オーエッチ工業(1)
- ナンシン(6)
- ハンマーキャスター(17)
- ヨドノ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
35(1)
50(5)
65(7)
75(11)
85(6)
100(12)
105(2)
120(2)
125(7)
150(2)

ウレタン車輪NTBシリーズ
ナンシン(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷材質(車輪)ウレタン、(ホイル)ナイロン車輪幅(mm)27ボス幅(mm)32使用軸受コマーシャルベアリング車軸径(mm)8.0ペアリングコマーシャルベアリング
ステンレス専用車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S0S-UB
ハンマーキャスター(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷スリーブ入りです(65mm、75mmは除く)。材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)適合品番320S、315S、320SR、320SA、315SA、320SK、315SK
車輪(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)429E-UZ
ハンマーキャスター(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷仕様カバー付(樹脂)材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)27ボス幅H(mm)32穴径d(Φmm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。荷重種別重荷重
車輪(ウレタン(B入)車輪) 439E-UB
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷スリーブ入り材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)車輪幅(mm)27ボス幅H(mm)30穴径d(Φmm)8.2
車輪(ゴム一体車輪(B入)) 437E-RDB
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)ボス幅H(mm)30穴径d(Φmm)8.1
エラストマー車輪 E型
ハンマーキャスター¥429税込¥4721個当日出荷PPホイール エラストマー車輪トラスコ品番552-5159車輪幅(mm)27ボス幅(mm)30車幅(mm)27車輪径D(Φmm)100
車輪(ナイロンホイール・ゴム車・B入)434E-FR
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷仕様カバー付(樹脂)材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)27ボス幅H(mm)32穴径d(Φmm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
RR型 重荷重用MCナイロン車輪
ウカイ(岐阜産研工業)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から7日以内出荷荷重種別重荷重適合金具RR-50:T、TN、TH、JM、KH/RR-65:JM、KH/TRR-65:TH/RR-75:JM、KH/RR-100:JM、KH、JMB
車輪
ナンシン¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質(車輪)エラストマー、(ホイル)ポリプロピレン車輪幅(mm)27ボス幅(mm)31使用軸受コマーシャルべアリング車軸径(mm)8.0許容荷重(N[kgf])600[61.2]
FA型 鉄製車輪(滑り軸受け)
ウカイ(岐阜産研工業)¥1,198税込¥1,3181個欠品中車輪径(Φmm)50質量(g)390車輪幅(mm)27シャフト径(Φmm)10ボス幅(mm)31使用ベアリング滑り軸受け(鋼板製)許容荷重(daN)60適合金具T、TN、JM、KH
車輪(ナイロンホイール・ゴム車)425E-RN
ハンマーキャスター¥699~税込¥769~1個当日出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27適合品番E、ER、EA、EK、EU、EX、EN、420K、220Eボス幅H(mm)30穴径d(Φmm)8.2
車輪
ナンシン¥2,198~税込¥2,418~1個9日以内出荷から11日以内出荷材質(車輪)エラストマー、(ホイル)ポリプロピレン車輪幅(mm)27車軸径(mm)12.0許容荷重(N[kgf])1100[112.2]
低床式キャスター 鉄車ペアリングナシ
ヨドノ¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷質量(kg)1.1許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)50材質(車輪)鉄車(ベアリングなし)車輪幅(mm)27取付座A×B(mm)118×118取付穴ピッチP(mm)94×94RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)8.5
キャスター 439S0E-UB
ハンマーキャスター¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷車輪径(Φmm)85材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27ボス幅H(mm)30穴径d(Φmm)8.1
MK マルコン枠無重量車(U型)
MK(丸喜金属本社)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷フロアー用です。用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
車輪(フェノール(B入)車輪) 428S-PB
ハンマーキャスター¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷材質(車輪)フェノール(ローラーベアリング入)ボス幅H(mm)30穴径d(Φmm)8.1RoHS指令(10物質対応)対応