絞り込み
呼び径(A)
- 350
- 6(8)
- 8(10)
- 10(41)
- 13(6)
- 15(150)
- 20(151)
- 25(150)
- 30(7)
- 32(140)
- 40(146)
- 50(150)
- 65(142)
- 80(142)
- 90(5)
- 100(137)
- 125(73)
- 150(74)
- 200(58)
- 250(34)
- 300(29)
- 呼び径(A)をもっと見る
厚さ(mm)
- 3(1)
材質
- クロロプレンゴム(CR)(3)
- ニトリルゴム(NBR)(3)
- ノンアスベスト(1)
適合流体
- アルカリ(1)
- 水(1)
- 油(1)
- 溶剤(1)
- 空気(1)
種別

フランジ用全面パッキン(3)
特性
- 耐油(1)
耐油
ブランド
- アキツ(3)
- ニチアス(1)
アキツ・ニチアス
パッキンとは機械や配管などの中を流れるものが漏れ出ることを防ぐために用いる詰め物のことで、これを使うことで配管と配管のつなぎ目などもしっかりと埋めることができます。また、隙間をなくすことで、外部からの異物混入を防ぐ目的でも使用されます。パッキン類はポンプやボイラーなど色々な場所で使われていて、素材もゴム製のものやプラスチックのものなど様々なものがあるので、流体物や使用する箇所に合わせて使い分けることができます。

フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)
ニチアス(4件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281枚当日出荷から6日以内出荷無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト色茶色フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性