絞り込み
機能
  • 機能タッチパネル対応(3)
  • 機能耐切創・耐突刺(2)
  • 機能耐摩耗性(2)
  • 機能耐油(3)
  • 機能静電気防止(5)
入数
  • 1(6)
  • 10(1)
サイズ
  • L(7)
  • LL(1)
  • 色グレー(5)
  • 色ブラック(2)
材質
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(2)
  • 合成繊維(1)
  • 塩化ビニール(2)
  • 綿(1)
全長(cm)
  • 25
  • 17(3)
  • 18(4)
  • 18.5(10)
  • 19(12)
  • 19.5(7)
  • 19.5~25.5(2)
  • 20(19)
  • 20.5(14)
  • 21(23)
  • 21.5(17)
  • 22(39)
  • 22.5(16)
  • 23(28)
  • 23.5(12)
  • 24(12)
  • 24.5(4)
  • 26(7)
  • 27(4)
  • 30(5)
ブランド
  • SHOWA(ショーワグローブ)(4)
  • UVEX(ウベックス)(2)
  • エスコ(1)
  • ミドリ安全(1)
SHOWA(ショーワグローブ)・UVEX(ウベックス)・エスコ・ミドリ安全
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
制電手袋(弱電・半導体作業)とは、静電性のある材料を使用して、静電気が発生しないよう電気を逃がす目的で作られた手袋のことです。主にガソリンや化学薬品など静電気が発生して引火することで事故につながりやすい現場や、静電気が原因で故障してしまう半導体などの電子部品を扱う工場などで使用されます。制電手袋の素材はさまざまで、硫化銅複合繊維やカーボン繊維を使ったものや、導電性のポリウレタンを使って作られたものなどがあります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制電ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ)制電ビニローブSHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)
599税込659
1双
当日出荷
静電気放電保護区域内での使用が可能なうえ、耐油性にも優れています。 原手に導電性繊維を織り込み、帯電を防止。
用途石油精製業、自動車関連業、印刷業、化学工業等に向く。入数(双)1材質(裏)綿100%(シームレス)材質(表)塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
制電ニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)制電ニトリルパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
559税込615
1双
当日出荷
繊維部分は、カーボンが含まれる導電糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー入数(双)1機能耐油性、耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電防止材質(繊維部)ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
静電気拡散性手袋 (手のひらコート)SPU-130CN ミドリ安全静電気拡散性手袋 (手のひらコート)SPU-130CNミドリ安全
2,998税込3,298
1袋(10双)
当日出荷
ポリエステル繊維のさらっとした装着感です。
材質カーボン導電糸入ポリエステル厚さ(mm)0.7グレー入数(双)10表面抵抗値(Ω)105~8ゲージ数13
制電フォルテックスウレタンパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)制電フォルテックスウレタンパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
耐切創レベルD(EN ISO 13997 TDM試験) 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
グレー入数(双)1機能耐切創、薄手、透湿性タッチパネル操作可能、帯電防止材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)ポリウレタン
制電フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)制電フォルテックスニトリルパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー入数(双)1機能耐切創、薄手、耐油性・耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電を防止材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
ユニプール カーボン UVEX(ウベックス)ユニプール カーボンUVEX(ウベックス)
999税込1,099
1双
当日出荷
静電気防止安全手袋です。精密組立や、エレクトロニクス機器の操作で使用できます。マイクロドットが薄膜コーティングされており、確実なグリップと触感性を実現します。
用途精密組立。エレクトロニクス。タッチパネル操作。電子部分実装。厚さ(mm)0.8~1.2規格EN388(CE 0131)表面抵抗値(Ω)108以下耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3
[L] 手袋(制電・耐油/塩化ビニール・綿 PE裏) エスコ[L] 手袋(制電・耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
裏布は硫化銅複合繊維を編込み、表には静電気を逃がしやすい特殊配合塩化ビニールを採用した静電気対策用手袋です。 静電気対策と耐油性を兼ね備えています。 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
用途自動車関連、石油・化学工業サイズL全長(cm)約25材質表:塩化ビニール、裏:綿・ポリエステルエスコ品番EA354GE-26厚さ(mm)1.5質量(g)154
ルビフレックス ESD UVEX(ウベックス)ルビフレックス ESDUVEX(ウベックス)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮し、吸湿性の高いコットンライニングです。人間工学に基づく快適なフィット感で、良好な機械的特性をもちます。極めて高い柔軟性も持ち合わせています。
用途化学工業。自動車産業。ESD対策区域。塗装工場。製油所。機能EN16350に準拠した帯電防止性能ブラック材質/仕上手袋:両面編みコットン、カーボン、コーティング:特殊NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)、導電性厚さ(mm)0.4規格EN374 EN388(CE 2111)入数(双)1表面抵抗値(Ω)108以下耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性1
制電手袋(弱電・半導体作業)