絞り込み
ブランド
  • エスコ(13)
  • サンエス(昌和発條製作所)(4)
  • TRUSCO(2)
  • SHK(2)
  • アキュレイト(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • ツチノ(1)
  • ハイロジック(1)
  • KSSC(ケーエス産業)(1)
自由長(mm)
  • 8.5(6)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 12(7)
  • 15(2)
  • 16(8)
  • 17(8)
  • 18(8)
  • 20(2)
  • 22(8)
  • 24(2)
  • 25(4)
  • 26.5(2)
  • 29(10)
  • 30(4)
  • 32(10)
  • 35(2)
  • 39.5(2)
線径(Φmm)
  • 0.4(9)
  • 0.45(5)
  • 0.5(12)
  • 0.55(5)
  • 0.6(4)
  • 0.65(6)
  • 0.7(13)
  • 0.8(2)
  • 0.9(12)
  • 1(2)
外径(Φmm)
  • 6.5
  • 3(103)
  • 4(153)
  • 5(158)
  • 6(153)
  • 7(103)
  • 8(259)
  • 10(220)
  • 12(194)
  • 14(163)
  • 16(182)
  • 18(144)
  • 20(162)
  • 22(146)
  • 25(127)
  • 27(128)
  • 30(156)
  • 35(118)
  • 40(134)
  • 50(140)
  • 60(115)
ばねの種類
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(12)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(1)
ばね定数(N/mm)
  • 0.107(2)
  • 0.123(2)
  • 0.157(4)
  • 0.161(2)
  • 0.167(3)
  • 0.245(5)
  • 0.248(2)
  • 0.292(2)
  • 0.412(3)
  • 0.414(2)
  • 0.416(2)
  • 0.441(4)
  • 0.601(2)
  • 0.706(4)
  • 0.824(3)
  • 1.02(3)
  • 1.412(3)
  • 2.187(3)
  • 2.815(3)
  • 3.56(5)
0.107・0.123・0.157・0.161・0.167・0.245・0.248・0.292・0.412・0.414・0.416・0.441・0.601・0.706・0.824・1.02・1.412・2.187・2.815・3.56・ばね定数(N/mm)をもっと見る
材質
  • ステンレスすべて(21)
  • SUS304(19)
  • (6)
ステンレス・鉄
許容荷重(N)
  • 2.06(2)
  • 2.33(2)
  • 2.35(4)
  • 2.66(2)
  • 2.75(2)
  • 3.33(5)
  • 4.46(6)
  • 5.2(3)
  • 5.54(4)
  • 7.45(4)
  • 8.38(4)
  • 8.43(4)
  • 9.76(3)
  • 10.93(5)
  • 11.59(2)
  • 12.75(2)
  • 17.8(3)
  • 18.44(2)
  • 22.97(2)
  • 25.99(2)
2.06・2.33・2.35・2.66・2.75・3.33・4.46・5.2・5.54・7.45・8.38・8.43・9.76・10.93・11.59・12.75・17.8・18.44・22.97・25.99・許容荷重(N)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
539税込593特価
1袋(20個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO圧縮コイルばね(ステンレス)TRUSCO(16件のレビュー)
859税込945
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(20個)
当日出荷から8日以内出荷
その他許容誤差はJIS2級
ステンレス押バネ ハイロジックステンレス押バネハイロジック(7件のレビュー)
309税込340
1袋(2個)
当日出荷
ばね・スプリングシリーズ
材質SUS304WPB初張力(N)-
ステンレス引きバネ WAKI(和気産業)ステンレス引きバネWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ステンレスSUS304
圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Cシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,488税込1,637特価
1袋(20個)
当日出荷から11日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
Kシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)Kシリーズ 圧縮コイルばねKSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(20個)
当日出荷から8日以内出荷
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね材質SUS304WPB仕上両端研磨なし
標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)
618税込680
1パック(20個)
翌日出荷から13日以内出荷
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線ばねの種類圧縮コイルバネ
押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ SHK押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロSHK(19件のレビュー)
239税込263
1袋(3個)
当日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO圧縮コイルばね(スチール)TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10個)
当日出荷
材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Pシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス引きバネ ツチノステンレス引きバネツチノ(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
ばねの種類引きばねRoHS指令(10物質対応)対応
標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)
1,416税込1,558
1パック(20個)
翌日出荷から5日以内出荷
〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線ばねの種類圧縮コイルバネ
6.5x0.9 / 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.5x0.9 / 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6.5線径(Φmm)0.9材質SUS304仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-122高さ(mm)17端末クローズドエンドばね定数(N/mm)3.56許容荷重(N)17.8巻方向密着高さ(mm)9.9許容荷重時高さ(mm)12
6.5x0.4 / 22.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.5x0.4 / 22.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6.5線径(Φmm)0.4材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-111高さ(mm)22端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.167許容荷重(N)2.35巻方向密着高さ(mm)3.6許容荷重時高さ(mm)7.88
精密圧縮コイルバネ SHK精密圧縮コイルバネSHK(1件のレビュー)
710税込781
1袋(20個)
5日以内出荷から9日以内出荷
精密機器への使用可
用途汎用性材質SWPAばねの種類精密圧縮コイルバネ
6.5x0.55/ 22.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.5x0.55/ 22.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6.5線径(Φmm)0.55材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-116高さ(mm)22端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.441許容荷重(N)5.54巻方向密着高さ(mm)6.3許容荷重時高さ(mm)9.44
6.5x0.5 / 29.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.5x0.5 / 29.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6.5線径(Φmm)0.5材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-114高さ(mm)29端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.245許容荷重(N)4.46巻方向密着高さ(mm)6.5許容荷重時高さ(mm)10.8
6.5x0.5 / 18.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.5x0.5 / 18.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6.5線径(Φmm)0.5材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-113高さ(mm)18端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.412許容荷重(N)4.46巻方向密着高さ(mm)4.5許容荷重時高さ(mm)7.17
6.5x0.45/ 32.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.5x0.45/ 32.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6.5線径(Φmm)0.45材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-112高さ(mm)32端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.157許容荷重(N)3.33巻方向密着高さ(mm)5.8許容荷重時高さ(mm)10.75
6.5x0.7 / 32.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.5x0.7 / 32.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6.5線径(Φmm)0.7材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-121高さ(mm)32端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.706許容荷重(N)10.93巻方向密着高さ(mm)12.6許容荷重時高さ(mm)16.51
6.5x0.7 / 16.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.5x0.7 / 16.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6.5線径(Φmm)0.7材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-120高さ(mm)16端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.412許容荷重(N)9.76巻方向密着高さ(mm)7.4許容荷重時高さ(mm)9.09
6.5x0.7 /  8.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.5x0.7 / 8.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6.5線径(Φmm)0.7材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-119高さ(mm)8.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)2.815許容荷重(N)8.43巻方向密着高さ(mm)4.7許容荷重時高さ(mm)5.5
6.5x0.65/ 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.5x0.65/ 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6.5線径(Φmm)0.65材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-118高さ(mm)17端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.02許容荷重(N)8.38巻方向密着高さ(mm)6.8許容荷重時高さ(mm)8.78
6.5x0.65/  8.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.5x0.65/ 8.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6.5線径(Φmm)0.65材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-117高さ(mm)8.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)2.187許容荷重(N)7.45巻方向密着高さ(mm)4.2許容荷重時高さ(mm)5.09
6.5x0.55/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.5x0.55/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ(1件のレビュー)
540税込594
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6.5線径(Φmm)0.55材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-115高さ(mm)12端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.824許容荷重(N)5.2巻方向密着高さ(mm)4.1許容荷重時高さ(mm)5.69
6.5x17mm 押しスプリング エスコ6.5x17mm 押しスプリングエスコ
615税込677
1セット(20本)
翌日出荷
外径(Φmm)6.5線径(Φmm)0.9ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VJ-17高さ(mm)17.0、許容荷重時:10.96総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)9.45
バネ