絞り込み
外径(Φmm)
  • 7
  • 3(102)
  • 4(154)
  • 5(160)
  • 6(152)
  • 8(260)
  • 10(222)
  • 12(191)
  • 14(163)
  • 16(180)
  • 18(139)
  • 20(157)
  • 22(143)
  • 25(127)
  • 27(128)
  • 30(151)
  • 35(117)
  • 40(132)
  • 50(138)
  • 60(115)
自由長(mm)
  • 10(10)
  • 12.5(2)
  • 14(7)
  • 15(8)
  • 18(8)
  • 20(8)
  • 21(2)
  • 22.1(3)
  • 22.7(2)
  • 23(9)
  • 23.2(2)
  • 23.5(2)
  • 25(13)
  • 30(10)
  • 35(7)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 65(3)
  • 70(3)
  • 500(4)
線径(Φmm)
  • 0.4(2)
  • 0.5(21)
  • 0.55(13)
  • 0.6(27)
  • 0.65(13)
  • 0.7(22)
  • 0.8(18)
  • 0.9(7)
  • 1(19)
  • 1.2(7)
  • 1.4(1)
  • 1.6(2)
ばねの種類
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(17)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(9)
ばね定数(N/mm)
  • 0.0022(2)
  • 0.0131(2)
  • 0.03(2)
  • 0.05(3)
  • 0.0507(2)
  • 0.07(4)
  • 0.1(5)
  • 0.15(4)
  • 0.21(3)
  • 0.22(3)
  • 0.27(3)
  • 0.3(4)
  • 0.36(4)
  • 0.43(3)
  • 0.5(3)
  • 0.53(5)
  • 0.98(4)
  • 1.08(3)
  • 2.56(3)
  • 4.413(3)
材質
  • ばね鋼(4)
  • ステンレスすべて(22)
  • SUS304(18)
  • (14)
ばね鋼・ステンレス・鉄
許容荷重(N)
  • 2.56(2)
  • 3.4(6)
  • 4.4(12)
  • 5.9(13)
  • 6.42(4)
  • 7.16(3)
  • 7.4(13)
  • 9.3(7)
  • 10.3(6)
  • 11.03(2)
  • 11.3(7)
  • 13.7(6)
  • 16.57(2)
  • 17.2(7)
  • 18.24(2)
  • 23.15(2)
  • 23.5(2)
  • 26.09(4)
  • 29.18(2)
  • 134.2(2)
2.56・3.4・4.4・5.9・6.42・7.16・7.4・9.3・10.3・11.03・11.3・13.7・16.57・17.2・18.24・23.15・23.5・26.09・29.18・134.2・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
  • 東京発条製作所(67)
  • エスコ(8)
  • サンエス(昌和発條製作所)(7)
  • TRUSCO(4)
  • WAKI(和気産業)(4)
  • アキュレイト(3)
  • サミニ(3)
  • ツチノ(2)
  • SHK(2)
  • ハイロジック(1)
  • KSSC(ケーエス産業)(1)
東京発条製作所・エスコ・サンエス(昌和発條製作所)・TRUSCO・WAKI(和気産業)・アキュレイト・サミニ・ツチノ・SHK・ハイロジック・KSSC(ケーエス産業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    539税込593
    1袋(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
  • 圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(20個)
    当日出荷から8日以内出荷
    その他許容誤差はJIS2級
  • 圧縮スプリング(12-0320~12-1458) サミニ

    圧縮スプリング(12-0320~12-1458)

    サミニ(23件のレビュー)
    769税込846
    1袋(4個)
    当日出荷から13日以内出荷
    ばねの種類圧縮ばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引張スプリング(22-0320~22-2254) サミニ

    引張スプリング(22-0320~22-2254)

    サミニ(30件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(4個)
    当日出荷から13日以内出荷
    ばねの種類引張ばね材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス押バネ ハイロジック

    ステンレス押バネ

    ハイロジック(7件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ばね・スプリングシリーズ
    材質SUS304WPB初張力(N)-
  • ステンレス押しバネ WAKI(和気産業)

    ステンレス押しバネ

    WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    玩具・プラモデル・モビール・工作
    材質ステンレスSUS304
  • 圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Cシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    (社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO

    圧縮コイルばね(スチール)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
  • Kシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    Kシリーズ 圧縮コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
    ばねの種類圧縮コイルばね材質SUS304WPB仕上両端研磨なし
  • 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所

    丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から22日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
  • ユニクロメッキ引バネ WAKI(和気産業)

    ユニクロメッキ引バネ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    128税込141
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
    材質ユニクロメッキ鋼線
  • 引張スプリング(21-0620~21-1155) サミニ

    引張スプリング(21-0620~21-1155)

    サミニ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ピアノ線の引張ばねになります。
    ばねの種類引張ばね材質SWP-A表面処理防錆油塗布フック形状逆丸フック巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Pシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • クロメート押しバネ ツチノ

    クロメート押しバネ

    ツチノ(4件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質クロメート鋼線ばねの種類押しばねRoHS指令(10物質対応)対応
  • 密着コイルばね アキュレイト

    密着コイルばね

    アキュレイト(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    500mmの長さを密着に巻いた長尺なバネです。
    用途保護コイル等長さ(mm)500材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
  • ステンレス押しバネ ツチノ

    ステンレス押しバネ

    ツチノ(1件のレビュー)
    258税込284
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)ばねの種類押しばねRoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しバネ 材質ステンレスSUS304 SHK

    押しバネ 材質ステンレスSUS304

    SHK(13件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等ばねの種類押しばね材質ステンレスSUS304
  • フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ばねの種類引張コイルばね自由長L(mm)500
  • 鉄押しバネ WAKI(和気産業)

    鉄押しバネ

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    玩具・プラモデル・モビール・工作
    材質クロメート鋼線
  • 標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)
    1,539税込1,693
    1パック(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
    材質ステンレス鋼線ばねの種類圧縮コイルバネ
  • フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理
    ばねの種類引張コイルばね材質ピアノ線(SWP-A)
  • 密着長巻ばね ステンレス TRUSCO

    密着長巻ばね ステンレス

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。
    用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。全長(mm)500材質ステンレス(SUS304-WPB)
  • 電池バネ WAKI(和気産業)

    電池バネ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    携帯用電灯・携帯ラジオ・ラジカセ・電卓・電動玩具・プラモデルなどの電池バネとしてお使い下さい。
  • 標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)
    1,805税込1,986
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のピアノ線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
    材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)ばねの種類引張コイルばね
  • 密着長巻ばね(ステンレス) TRUSCO

    密着長巻ばね(ステンレス)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    適当な長さに切断できる、全長500mm長尺密着コイルばねです。コードなどを保護するために使用します。
    用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばねに。材質ステンレス(SUS304-WPB)
  • 精密圧縮コイルバネ SHK

    精密圧縮コイルバネ

    SHK(1件のレビュー)
    740税込814
    1袋(20個)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    精密機器への使用可
    用途汎用性材質SWPAばねの種類精密圧縮コイルバネ
  • Jスプリング JAシリーズ JA-198 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-198

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)4.19自由長(mm)10総巻数(巻)5.5外径(mm)7内径(mm)5.4入数(個)20線径(mm)0.8使用荷重(N)17.2使用たわみ(mm)4.1
  • 7.0x18mm 押しスプリング エスコ

    7.0x18mm 押しスプリング

    エスコ
    1,040税込1,144
    1セット(20本)
    当日出荷
    外径(Φmm)7線径(Φmm)1.0ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VK-18高さ(mm)18.0、許容荷重時:12.00総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)10.5
  • Jスプリング JAシリーズ JA-184 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-184

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.43自由長(mm)30総巻数(巻)11.75外径(mm)7内径(mm)5.8入数(個)20線径(mm)0.6使用荷重(N)7.4使用たわみ(mm)17
  • Jスプリング JAシリーズ JA-202 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-202

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)1.16自由長(mm)30総巻数(巻)14.75外径(mm)7内径(mm)5.4入数(個)20線径(mm)0.8使用荷重(N)17.2使用たわみ(mm)14.8
  • Jスプリング JBシリーズ JB-191 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-191

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.98自由長(mm)24.3初張力(N)2.06総巻数(巻)14.5外径(mm)7入数(個)10線径(mm)0.8使用荷重(N)13.7使用長さ(mm)36.3
  • Jスプリング JAシリーズ JA-180 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-180

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)1.41自由長(mm)10総巻数(巻)5外径(mm)7内径(mm)5.8入数(個)20線径(mm)0.6使用荷重(N)7.4使用たわみ(mm)5.2
  • Jスプリング JAシリーズ JA-169 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-169

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.49自由長(mm)15総巻数(巻)6外径(mm)7内径(mm)6入数(個)20線径(mm)0.5使用荷重(N)4.4使用たわみ(mm)9
  • Jスプリング JAシリーズ JA-199 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-199

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)2.56自由長(mm)15総巻数(巻)7.75外径(mm)7内径(mm)5.4入数(個)20線径(mm)0.8使用荷重(N)17.2使用たわみ(mm)6.7
  • Jスプリング JAシリーズ JA-200 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-200

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)1.85自由長(mm)20総巻数(巻)10外径(mm)7内径(mm)5.4入数(個)20線径(mm)0.8使用荷重(N)17.2使用たわみ(mm)9.3
  • Jスプリング JAシリーズ JA-187 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-187

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)1.08自由長(mm)15総巻数(巻)7.5外径(mm)7内径(mm)5.7入数(個)20線径(mm)0.65使用荷重(N)9.3使用たわみ(mm)8.6
  • Jスプリング JAシリーズ JA-194 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-194

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)1.03自由長(mm)20総巻数(巻)10外径(mm)7内径(mm)5.6入数(個)20線径(mm)0.7使用荷重(N)11.3使用たわみ(mm)11
  • Jスプリング JAシリーズ JA-174 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-174

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.96自由長(mm)10総巻数(巻)5外径(mm)7内径(mm)5.9入数(個)20線径(mm)0.55使用荷重(N)5.9使用たわみ(mm)6.1
バネ