絞り込み
外径(Φmm)
- 8(1)
- 14(1)
- 35.2(3)
- 46.3(2)
- 55(3)
自由長(mm)
- 280
- 15(120)
- 20(148)
- 25(213)
- 30(201)
- 35(184)
- 40(193)
- 45(182)
- 50(211)
- 55(158)
- 60(194)
- 65(162)
- 70(189)
- 75(167)
- 80(186)
- 90(178)
- 100(188)
- 125(138)
- 150(149)
- 175(102)
- 200(129)
- 自由長(mm)をもっと見る
線径(Φmm)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 3.2(3)
- 5(3)
- 6.3(2)
ばねの種類
圧縮コイルばね(押しばね)(3)
引張ばね(引きばね)(1)
ばね定数(N/mm)
- 1.481(1)
- 1.7542(1)
- 1.755(1)
- 3.425(1)
- 4.067(1)
- 4.07(1)
- 7.94(1)
- 13.524(1)
- 13.533(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(4)
ステンレス・鉄
許容荷重(N)
- 143.79(1)
- 182.53(1)
- 226.53(1)
- 314.09(1)
- 360.64(1)
- 404.5(1)
- 469.25(1)
- 588.32(1)
- 785.37(1)
- 816(1)
- 1035.58(1)
- 1852.2(1)
143.79・182.53・226.53・314.09・360.64・404.5・469.25・588.32・785.37・816・1035.58・1852.2
ブランド
- KSSC(ケーエス産業)(2)
- SHK(1)
- アキュレイト(1)
- サミニ(1)
KSSC(ケーエス産業)・SHK・アキュレイト・サミニ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。

圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
Dシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(5件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1袋(1個)当日出荷から13日以内出荷ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね
DSシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1袋(1個)当日出荷から9日以内出荷Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。仕上両端研磨あり
ロングバネ 材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
SHK(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から6日以内出荷用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等材質バネ用硬鋼線SWCクロメート自由長(mm)280.0