絞り込み
外径(Φmm)
- 1.92(6)
- 2.32(6)
- 2.5(5)
- 2.6(1)
- 2.82(7)
- 3(17)
- 3.2(12)
- 3.5(11)
- 3.52(6)
- 4(28)
- 4.3(1)
- 4.32(6)
- 4.5(5)
- 5(20)
- 5.5(4)
自由長(mm)
- 10(14)
- 10.2(5)
- 10.9(8)
- 11(4)
- 11.3(5)
- 11.8(5)
- 12(4)
- 12.4(5)
- 12.9(5)
- 13(5)
- 14(9)
- 14.9(4)
- 15(9)
- 15.6(6)
- 17(5)
- 19(10)
- 19.8(6)
- 20(7)
- 26(7)
- 30(5)
- 自由長(mm)をもっと見る
線径(Φmm)
- 0.32
- 0.2(69)
- 0.23(64)
- 0.26(71)
- 0.29(62)
- 0.35(70)
- 0.4(139)
- 0.45(76)
- 0.5(198)
- 0.55(93)
- 0.6(180)
- 0.65(89)
- 0.7(135)
- 0.8(179)
- 0.9(151)
- 1(174)
- 1.2(126)
- 1.4(93)
- 1.6(100)
- 2(91)
- 線径(Φmm)をもっと見る
ばねの種類
圧縮コイルばね(押しばね)(8)
引張ばね(引きばね)(13)
ばね定数(N/mm)
- 0.014(5)
- 0.023(5)
- 0.028(6)
- 0.035(4)
- 0.045(4)
- 0.05(4)
- 0.055(3)
- 0.059(3)
- 0.06(5)
- 0.068(4)
- 0.073(4)
- 0.078(6)
- 0.09(4)
- 0.094(4)
- 0.098(4)
- 0.114(3)
- 0.147(10)
- 0.23(4)
- 0.235(3)
- 0.284(4)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(42)
- SUS304(39)
- 鉄(4)
ステンレス・鉄
許容荷重(N)
- 0.78(2)
- 0.98(2)
- 1.08(2)
- 1.16(3)
- 1.37(7)
- 1.42(4)
- 1.48(3)
- 1.52(3)
- 1.67(7)
- 1.72(6)
- 1.77(4)
- 2(11)
- 2.01(5)
- 2.2(6)
- 2.21(7)
- 2.5(11)
- 2.55(4)
- 2.9(5)
- 2.91(3)
- 3.4(5)
- 許容荷重(N)をもっと見る
0.78・0.98・1.08・1.16・1.37・1.42・1.48・1.52・1.67・1.72・1.77・2・2.01・2.2・2.21・2.5・2.55・2.9・2.91・3.4・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
- KSSC(ケーエス産業)(4)
- SHK(1)
- TRUSCO(5)
- アキュレイト(6)
- エスコ(20)
- サミニ(1)
- サンエス(昌和発條製作所)(4)
- タカノ(1)
- ハイロジック(2)
- 東京発条製作所(33)
KSSC(ケーエス産業)・SHK・TRUSCO・アキュレイト・エスコ・サミニ・サンエス(昌和発條製作所)・タカノ・ハイロジック・東京発条製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。

引張コイルバネ HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(20個)当日出荷から12日以内出荷その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
引張コイルばね Eシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から7日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(20個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,488~税込¥1,637~1袋(20個)当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
Kシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)¥1,190~税込¥1,309~1袋(20個)当日出荷から8日以内出荷日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。材質SUS304WPB仕上両端研磨なしばねの種類圧縮コイルばね
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
Dシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から13日以内出荷ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
Dシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)当日出荷から9日以内出荷ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
Kシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)¥969~税込¥1,066~1パック(20個)当日出荷から4日以内出荷〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。材質ピアノ線ばねの種類引張コイルばね
標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)¥1,898~税込¥2,088~1パック(20個)当日出荷から7日以内出荷〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm)
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)当日出荷から9日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
圧縮コイルばね(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥859税込¥9451パック(20個)当日出荷間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。用途圧縮する方向に使うばね。巻方向任意
3.0x 7mm 押しスプリング
エスコ(2件のレビュー)¥480税込¥5281セット(20本)当日出荷エスコ品番EA952VC-7材質ステンレス製高さ(mm)7.0、許容荷重時:3.70線径(Φmm)0.32外径(Φmm)3総巻数(巻)8.0密着高さ(mm)2.88ばねの種類押しばね
引張コイルばね(ステンレス)
TRUSCO¥499税込¥5491パック(20個)翌々日出荷線材に一定のテンションを掛け密着に巻き、両端をフックとして起こしたばねです。寸法およびばね特性の許容差はJIS B2707の2級を適用しています。引っ張る方向に使用するばねです。材質ステンレス(SUS304-WPB)
精密引張スプリング(22-B120~22-B444)
サミニ(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(4個)5日以内出荷ステンレス製の引張ばねです。材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm)
アキュレイト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)3日以内出荷から8日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
3.2x0.32/ 10.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-47材質SUS304高さ(mm)10.9線径(Φmm)0.32外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.235フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.21初張力(N)0.471フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)18.3
3.0x0.32/ 7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-25材質SUS304高さ(mm)7線径(Φmm)0.32外径(Φmm)3端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.785許容荷重(N)2.55巻方向右密着高さ(mm)2.9許容荷重時高さ(mm)3.75
Jスプリング JAシリーズ JA-28
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.76自由長(mm)10総巻数(巻)13.5外径(mm)2.5内径(mm)1.86入数(個)20線径(mm)0.32使用荷重(N)3.4使用たわみ(mm)4.5
3.2x0.32/ 18.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-49材質SUS304高さ(mm)18.6線径(Φmm)0.32外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.094フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.21初張力(N)0.471フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)37
5.0x0.32/ 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ(1件のレビュー)¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-73材質SUS304高さ(mm)17線径(Φmm)0.32外径(Φmm)5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.147許容荷重(N)1.67巻方向右密着高さ(mm)2.9許容荷重時高さ(mm)5.67
4.5x0.32/ 19.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-63材質SUS304高さ(mm)19線径(Φmm)0.32外径(Φmm)4.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.147許容荷重(N)1.77巻方向右密着高さ(mm)3.7許容荷重時高さ(mm)7
4.5x0.32/ 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-62材質SUS304高さ(mm)10線径(Φmm)0.32外径(Φmm)4.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.284許容荷重(N)1.77巻方向右密着高さ(mm)2.4許容荷重時高さ(mm)3.79
4.0x0.32/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-46材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.32外径(Φmm)4端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.275許容荷重(N)2.01巻方向右密着高さ(mm)3.1許容荷重時高さ(mm)4.68
圧縮コイルばね(ステンレス)
TRUSCO¥499税込¥5491パック(20個)翌々日出荷間隔をあけて線材をらせん状に巻いた、圧縮する方向に使うばねです。寸法およびばね特性の許容差はJIS B2707の2級を適用しています。用途圧縮する方向に使うばね。材質ステンレス(SUS304-WPB)
Jスプリング JBシリーズ JB-76
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.12自由長(mm)12.4初張力(N)0.15総巻数(巻)14.5外径(mm)4入数(個)20線径(mm)0.32使用荷重(N)2使用長さ(mm)27.2
Jスプリング JBシリーズ JB-64
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.07自由長(mm)19.6初張力(N)0.2総巻数(巻)40.5外径(mm)3.5入数(個)20線径(mm)0.32使用荷重(N)2.2使用長さ(mm)48.9
Jスプリング JBシリーズ JB-65
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.05自由長(mm)25初張力(N)0.2総巻数(巻)57.5外径(mm)3.5入数(個)20線径(mm)0.32使用荷重(N)2.2使用長さ(mm)66.6
Jスプリング JBシリーズ JB-61
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.19自由長(mm)11.3初張力(N)0.2総巻数(巻)14.5外径(mm)3.5入数(個)20線径(mm)0.32使用荷重(N)2.2使用長さ(mm)21.9
Jスプリング JBシリーズ JB-63
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.1自由長(mm)15.4初張力(N)0.2総巻数(巻)27.5外径(mm)3.5入数(個)20線径(mm)0.32使用荷重(N)2.2使用長さ(mm)35.4