絞り込み
外径(Φmm)
- 1.4(1)
- 1.8(1)
- 2.5(2)
- 3(1)
- 3.5(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 5.5(2)
- 6(1)
- 6.8(2)
- 7(1)
- 8(1)
- 14(1)
自由長(mm)
- 9(1)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 15(1)
- 15.4(1)
- 18.3(1)
- 20.4(1)
- 20.7(1)
- 23.5(1)
- 25(1)
- 25.5(2)
- 28.7(1)
- 32(1)
- 37.7(1)
- 38(1)
- 50(1)
- 50.6(1)
- 70(4)
線径(Φmm)
- 0.2(3)
- 0.23(2)
- 0.26(1)
- 0.3(1)
- 0.32(1)
- 0.35(1)
- 0.4(2)
- 0.45(1)
- 0.5(12)
- 0.55(1)
- 0.6(3)
- 0.65(1)
- 1(1)
ばねの種類
トーションばね(ねじりばね)(4)
圧縮コイルばね(押しばね)(3)
引張ばね(引きばね)(8)
ばね定数(N/mm)
- 0.1
- 0.03(16)
- 0.07(18)
- 0.09(17)
- 0.098(13)
- 0.11(20)
- 0.16(15)
- 0.17(17)
- 0.18(15)
- 0.235(13)
- 0.245(12)
- 0.26(13)
- 0.28(13)
- 0.29(12)
- 0.45(15)
- 0.49(12)
- 0.5(15)
- 0.94(19)
- 1.02(17)
- 2.55(13)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(17)
- SUS304(15)
- 鉄(3)
ステンレス・鉄
許容荷重(N)
- 0.76(1)
- 0.83(1)
- 0.98(1)
- 1.13(1)
- 1.18(1)
- 1.47(1)
- 2.2(1)
- 2.9(1)
- 2.91(1)
- 3.4(1)
- 4.4(1)
- 4.85(2)
- 4.9(1)
- 5.9(1)
- 7.4(1)
- 14(1)
- 14.67(1)
0.76・0.83・0.98・1.13・1.18・1.47・2.2・2.9・2.91・3.4・4.4・4.85・4.9・5.9・7.4・14・14.67
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(3)
- アキュレイト(5)
- エスコ(3)
- サミニ(3)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- ツチノ(2)
- 東京発条製作所(2)
モノタロウ・TRUSCO・アキュレイト・エスコ・サミニ・サンエス(昌和発條製作所)・ツチノ・東京発条製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。

圧縮スプリング(12-0320~12-1458)
サミニ(23件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(4個)当日出荷から13日以内出荷材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
引きバネ SUS304
(34件のレビュー)¥179税込¥1971パック(2本)当日出荷両端のフックを引っかけて使用するバネです。用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。材質SUS304ばねの種類引きばね販売区分業務用
引張コイルバネ HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(5個)当日出荷から12日以内出荷その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
トーションばね(アーム角度90°)
アキュレイト(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から8日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
トーションばね(アーム角度135°)
アキュレイト(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から8日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
トーションばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(20個)当日出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。ばねの種類トーションばね
引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm)
アキュレイト(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷から8日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)ほか当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
トーションばね(アーム角度180°)
アキュレイト(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から9日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
精密引張スプリング(22-B120~22-B444)
サミニ(1件のレビュー)¥899税込¥9891袋(4個)5日以内出荷ステンレス製の引張ばねです。材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm)
アキュレイト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)3日以内出荷から8日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
トーションばね(右巻き・ステンレス)
TRUSCO¥969税込¥1,0661パック(20個)翌々日出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。材質ステンレス(SUS304-WPB)RoHS指令(10物質対応)対応
5x0.5mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-512材質SUS304内径(Φmm)5線径(Φmm)0.5アーム長さ(mm)20ばね定数(N・mm[deg])0.1許容変位置(deg)128自由角度(°)180
5x0.5mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-511材質SUS304内径(Φmm)5線径(Φmm)0.5アーム長さ(mm)20ばね定数(N・mm[deg])0.1許容変位置(deg)128自由角度(°)135
5x0.5mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ(1件のレビュー)¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-510材質SUS304内径(Φmm)5線径(Φmm)0.5アーム長さ(mm)20ばね定数(N・mm[deg])0.1許容変位置(deg)128自由角度(°)90