絞り込み
外径(Φmm)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
自由長(mm)
- 5(1)
- 10(1)
- 10.2(1)
- 11.8(1)
- 12.7(1)
- 14.3(1)
- 14.4(1)
- 15(1)
- 17.2(1)
- 17.7(1)
- 18.5(1)
- 19.7(1)
- 20(1)
- 21.8(1)
- 22.9(1)
- 23.9(1)
- 25(1)
- 27.8(1)
- 28.1(1)
- 35(1)
- 自由長(mm)をもっと見る
線径(Φmm)
- 0.32(2)
- 0.35(2)
- 0.4(1)
ばねの種類
圧縮コイルばね(押しばね)(1)
引張ばね(引きばね)(1)
ばね定数(N/mm)
- 0.02(1)
- 0.03(1)
- 0.04(1)
- 0.05(1)
- 0.06(1)
- 0.08(1)
- 0.09(1)
- 0.11(1)
- 0.13(1)
- 0.15(1)
- 0.17(1)
- 0.18(1)
- 0.19(1)
- 0.23(1)
- 0.25(1)
- 0.29(1)
- 0.31(1)
- 0.37(1)
- 0.43(1)
- 0.58(1)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
材質
- ステンレス(2)
ステンレス
許容荷重(N)
- 2.5
- 0.69(10)
- 0.78(13)
- 0.88(13)
- 0.93(12)
- 0.98(13)
- 1.03(8)
- 1.18(16)
- 1.27(9)
- 1.37(8)
- 1.67(10)
- 1.72(10)
- 1.77(13)
- 2.21(11)
- 2.65(10)
- 2.94(11)
- 3.33(8)
- 4.85(15)
- 5.39(13)
- 6.96(17)
- 7.26(8)
- 許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
- 東京発条製作所(2)
東京発条製作所
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。

丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね