絞り込み
外径(Φmm)
- 3(3)
自由長(mm)
- 9.5(2)
- 13(1)
線径(Φmm)
- 0.35(3)
- 0.6(1)
ばねの種類
円錐ばね(1)
圧縮コイルばね(押しばね)(2)
ばね定数(N/mm)
- 0.343(1)
- 0.765(3)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
ステンレス
許容荷重(N)
- 3.23
- 0.78(18)
- 0.98(28)
- 1.18(22)
- 1.47(26)
- 2(29)
- 2.5(25)
- 2.9(24)
- 3.4(29)
- 3.9(28)
- 4.4(24)
- 5.4(29)
- 5.9(28)
- 6.4(24)
- 7.4(23)
- 7.8(28)
- 8.3(20)
- 9.8(21)
- 10.8(18)
- 13.7(20)
- 15.2(21)
- 許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(1)
- アキュレイト(1)
- エスコ(1)
- サミニ(1)
TRUSCO・アキュレイト・エスコ・サミニ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。

圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
3.0x0.35/ 9.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-26材質SUS304高さ(mm)9.5線径(Φmm)0.35外径(Φmm)3端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.765許容荷重(N)3.23巻方向右密着高さ(mm)4.2許容荷重時高さ(mm)5.28