絞り込み
電源(V)
- 単相200(1)
出力(kW)
- 0.3
- 0.2(3)
- 0.37(1)
- 0.375(1)
- 0.4(12)
- 0.45(1)
- 0.56(1)
- 0.75(18)
- 1.5(16)
- 2.2(12)
吸込口径(Φmm)
- 200(1)
最大風量(m3/min)
- 22(1)
捕集効率(%)
- 90(1)
ブランド
- オーデン(1)
オーデン
オイルミスト除去装置は、体に有害なオイルミストを除去するための装置です。主に、機械加工や製造を行う工場や作業場で使用されます。作業中に浮遊するオイルミストは吸引を続けることで、呼吸器疾患や眼科疾患等を体に引き起こすことが特徴。また、壁や床に付着することで、滑りやすくなり、作業中に危険を伴うこともあるでしょう。フィルター式タイプのものは、フィルターで粒子まで捕集されます。フィルターレスのタイプもあり、フィルターによるろ過がないので、目づまりしないことが特徴です。
商品豆知識

オイルミストコレクター
オーデン¥849,800税込¥934,7801台11日以内出荷オイルミストは滴下して下部のトレイに溜まり、ドレンから排出します。 吸気側は通常200mmのダクトをつないで使用します。 直結吸気または局所吸気で使用します。 電気集じんにより微粒子を捕集します。 オイルミスト対策の場合、別売ニッケル多孔体フィルターが2枚必要です。(HG-50CU) 粉じん対策の場合、別売デミスターフィルター1枚が必要です。(HG-50D) 一台から異電圧に別作対応。用途工作機械からの直結したオイルミストに、微粉じん用局所型集じんに