絞り込み
電源(V)
  • 単相200(1)
出力(kW)
  • 0.3(1)
吸込口径(Φmm)
  • 200(1)
最大風量(m3/min)
  • 22(1)
捕集効率(%)
  • 90
  • 95(2)
  • 96(1)
  • 98.5(1)
  • 99(8)
  • 99.2(2)
  • 99.4(1)
  • 99.5(1)
  • 99.7(2)
  • 99.8(4)
  • 99.9(2)
ブランド
  • オーデン(1)
オーデン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルミスト除去装置は、体に有害なオイルミストを除去するための装置です。主に、機械加工や製造を行う工場や作業場で使用されます。作業中に浮遊するオイルミストは吸引を続けることで、呼吸器疾患や眼科疾患等を体に引き起こすことが特徴。また、壁や床に付着することで、滑りやすくなり、作業中に危険を伴うこともあるでしょう。フィルター式タイプのものは、フィルターで粒子まで捕集されます。フィルターレスのタイプもあり、フィルターによるろ過がないので、目づまりしないことが特徴です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルミストコレクター オーデン

    オイルミストコレクター

    オーデン
    849,800税込934,780
    1台
    11日以内出荷
    オイルミストは滴下して下部のトレイに溜まり、ドレンから排出します。 吸気側は通常200mmのダクトをつないで使用します。 直結吸気または局所吸気で使用します。 電気集じんにより微粒子を捕集します。 オイルミスト対策の場合、別売ニッケル多孔体フィルターが2枚必要です。(HG-50CU) 粉じん対策の場合、別売デミスターフィルター1枚が必要です。(HG-50D) 一台から異電圧に別作対応。
    用途工作機械からの直結したオイルミストに、微粉じん用局所型集じんに

換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルミスト除去装置