絞り込み
電源(V)
- 三相200(2)
出力(kW)
- 0.4(1)
- 0.75(2)
- 1.5(2)
- 2.2(2)
吸込口径(Φmm)
- 124(1)
- 148(1)
- 198(1)
最大風量(m3/min)
- 10(1)
- 18(1)
- 25(1)
捕集効率(%)
- 95
- 90(1)
- 96(1)
- 98.5(1)
- 99(8)
- 99.2(2)
- 99.4(1)
- 99.5(1)
- 99.7(2)
- 99.8(4)
- 99.9(2)
ブランド
- ホーコス(1)
- YHB ECO(1)
ホーコス・YHB ECO
オイルミスト除去装置は、体に有害なオイルミストを除去するための装置です。主に、機械加工や製造を行う工場や作業場で使用されます。作業中に浮遊するオイルミストは吸引を続けることで、呼吸器疾患や眼科疾患等を体に引き起こすことが特徴。また、壁や床に付着することで、滑りやすくなり、作業中に危険を伴うこともあるでしょう。フィルター式タイプのものは、フィルターで粒子まで捕集されます。フィルターレスのタイプもあり、フィルターによるろ過がないので、目づまりしないことが特徴です。
商品豆知識

デミスタータイプ ミストコレクター
YHB ECO¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷SUS製デミスター搭載のミストコレクター(ミストクリーナー)です。中性洗剤で洗浄し、再使用可能です。ラーニングコストの削減につながります。用途設備環境保全、工場内大気改善など電源(V)三相200(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3450捕集効率(%)95
オイルミストコレクタ ミストイーター (フィルター式・フィルターレス)
ホーコス¥379,000~税込¥416,900~1台31日以内出荷フィニッシュフィルターを装備することで、より微細なミストに対応可能です。 サイクロン構造で省エネ、高性能、長寿命を実現しています。 定期点検し易いシンプル構造です。工具レスでのメンテナンスが可能です。 優れた捕集機構『バッフルプレート→慣性捕集フィルタ→二次フィルタ→巻付けフィルタの順に粒径の大きなミストから微細なミストへと順次捕集していき、各フィルタへの負荷を分散させフィルタのメンテナンスサイクルを長期化します。』用途工作機械加工に電源(V)三相200捕集効率(%)95(0.3~0.5μm以上)仕様50/60Hz兼用対応一台から異電圧に別作対応除去方式フィルター式(フィニッシュフィルター有り)