絞り込み
最大風量(m3/min)
ブランド
- SDG株式会社(22)
- アマノ[事務用品/清掃用品](17)
- YHB ECO(11)
- 大見工業(5)
- ホーコス(3)
- Shuman(3)
- コトヒラ工業(2)
- 赤松電機製作所(2)
- ミドリ安全(1)
- イチネンTASCO(1)
- パール金属(1)
- オーデン(1)
- キソー(1)
- Winwell(1)
- ミドリ安全エア・クオリティ(1)
- 昭和電機(1)
SDG株式会社・アマノ[事務用品/清掃用品]・YHB ECO・大見工業・ホーコス・Shuman・コトヒラ工業・赤松電機製作所・ミドリ安全・イチネンTASCO・パール金属・オーデン・キソー・Winwell・ミドリ安全エア・クオリティ・昭和電機
オイルミスト除去装置は、体に有害なオイルミストを除去するための装置です。主に、機械加工や製造を行う工場や作業場で使用されます。作業中に浮遊するオイルミストは吸引を続けることで、呼吸器疾患や眼科疾患等を体に引き起こすことが特徴。また、壁や床に付着することで、滑りやすくなり、作業中に危険を伴うこともあるでしょう。フィルター式タイプのものは、フィルターで粒子まで捕集されます。フィルターレスのタイプもあり、フィルターによるろ過がないので、目づまりしないことが特徴です。
商品豆知識
![防火ダンパー温度ヒューズ アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842806-231017-02.jpg)
防火ダンパー温度ヒューズ
アマノ[事務用品/清掃用品]¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷中風量電気集塵式ミストコレクターEM-eH用です。用途ミストコレクターEM-eH用トラスコ品番522-6081適合機種EM-60eH、EM-90eH
バッテリーエアコン洗浄機
イチネンTASCO¥129,000税込¥141,9001台7日以内出荷高圧・大水量のプロ仕様バッテリー式エアコン洗浄機。用途エアコンの室内機の洗浄に使用仕様【タンク】10L 樹脂製×2個 / 肩掛けバンド付最高圧力(MPa)2バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18給水量(L/分)2.2充電時間(分)120連続動作時間45~200分寸法(内径Φ×長さL)(mm)【噴霧ホース】5×5
PC押入れスノコ2枚組
パール金属¥2,498税込¥2,7481セット(2枚)翌々日出荷気になる押入れの湿気防止や結露防止に最適です。扱いやすいプラスティック製です。材質ポリプロピレン質量(g)1280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×350×25.5![MJ用 アフターフィルターセット アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842176-231017-02.jpg)
MJ用 アフターフィルターセット
アマノ[事務用品/清掃用品]¥53,980税込¥59,3781個8日以内出荷油性ミスト・高濃度ミストを吸引する場合のオプションフィルターです。後付けできます。用途ミストコレクターMJシリーズ用、油性ミスト・高濃度ミスト補修用トラスコ品番522-6053適合機種MJ-5#製造番号10624~ただし10664~10723のぞく(1個)セット内容エレメント、取付板一式、ネジ、取付説明書材質【ろ布】ポリプロピレン、【補強材】高密度ポリエチレン
ミストレーサ用補修部品 インナーフィルタ
SDG株式会社¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷アフターフィルタの内部にセットすることでアフターフィルタの寿命を延ばします。適合機種CRM-H02-S、CRM-H04-S、CRMH-H04-S、CRH-100T/E、CRH-200T/E、CRH-04E、CRM-H02-V、CRM-H04-V![電気集じん式ミストコレクター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39923398-190402-02.jpg)
電気集じん式ミストコレクター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥599,800~税込¥659,780~1台3日以内出荷高濃度200mg/m3ミストも捕集できます。水溶性ミスト、油性ミスト両用です。用途工作機械加工などに。周波数(Hz)50/60電源(V)三相200除去方式電気集じん式
デミスタータイプ ミストコレクター
YHB ECO¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷SUS製デミスター搭載のミストコレクター(ミストクリーナー)です。中性洗剤で洗浄し、再使用可能です。ラーニングコストの削減につながります。用途設備環境保全、工場内大気改善など電源(V)三相200(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3450捕集効率(%)95
ミストコレクター用チップセパレータ
YHB ECO¥75,980税込¥83,5781台4日以内出荷YHB ECOミストクリーナー用のチップセパレータです。YMC-400、YMC-400C、YMC-400Fに適合します。
ミストコレクター用アフターフィルター
YHB ECO¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷YHB ECOミストクリーナーのアフターフィルターです。YMC-400、YMC-420、YMC-400C、YMC-420C、YMC-400F、YMC-420Fに適合します高さ(mm)500外径(Φmm)350
ミストコレクター用チップセパレータ
YHB ECO¥65,980税込¥72,5781台4日以内出荷YHB ECOミストクリーナー用のチップセパレータです。YMC-350、YMC-350C、YMC-350Fに適合します。
ミストコレクター用チップセパレータ
YHB ECO¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷YHB ECOミストクリーナー用のチップセパレータです。YMC-300、YMC-300C、YMC-300Fに適合します。
ミストコレクター用チップセパレータ
YHB ECO¥75,980税込¥83,5781台4日以内出荷YHB ECOミストクリーナー用のチップセパレータです。YMC-420、YMC-420C、YMC-420Fに適合します。
ミストコレクター用アフターフィルター
YHB ECO¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷YHB ECOミストクリーナーのアフターフィルターです。YMC-350、YMC-350C、YMC-350Fに適合します。高さ(mm)500外径(Φmm)350
ミストコレクター用アフターフィルター
YHB ECO¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷YHB ECOミストクリーナーのアフターフィルターです。YMC-300、YMC-300C、YMC-300Fに適合します。高さ(mm)330外径(Φmm)350
フィルタータイプ ミストコレクター
YHB ECO¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷スタンダードタイプのミストコレクター(ミストクリーナー)です。99.8%の補集効率があります。遠心力&フィルターによるミスト処理が可能です。工場内の大気改善やセンサーや測定機器のオイルミストによる悪影響防止などに最適です。用途設備環境保全、工場内大気改善など電源(V)三相200(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3450捕集効率(%)99.8
フィルター風量計付タイプ ミストコレクター
YHB ECO¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷遠心力&フィルターによるミスト処理ができます。集塵効率は99.8%です。風量計によりフィルター交換時期の確認が可能です。定期的なフィルター交換でミストクリーナー本体の長寿命化を実現しました。用途設備環境保全、工場内大気改善など電流(A)200V:8.9電源(V)三相200(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3450捕集効率(%)99.8
ミストコレクター”ミストキャッチャー”
Winwell¥189,800~税込¥208,780~1台4日以内出荷ランニングコストを重視し、フィルターを安価に設定しました。最終フィルターはHEPAフィルターを採用しています。用途工作機械加工などに。付属品フランジ、切粉除けネット、排油ホース、ON/OFFスイッチセット内容フランジ・切粉除けネット・ドレンホース・スイッチボックス・防振ねじ・1st&2nd予備フィルター品名ミストコレクター ミストキャッチャー周波数(Hz)50/60電源(V)三相200電源コード(m)5捕集効率(%)99.7除去方式フィルター式
オイルミスト除去・脱臭機
Shuman¥3,598,000~税込¥3,957,800~1台31日以内出荷超高精度複合フィルター材と最先端アプリケーション技術を融合された商品です。2段階の濾過工程で油煙・粉塵をそれぞれシャットアウトします。用途微粒子やオイルミストの回収・ろ過後の再利用に。電源(V)三相200吐出口径(mm)150捕集効率(%)99吸込口径(Φmm)150
オイルミスト除去装置(HEPAフィルター付)
Shuman¥739,800税込¥813,7801台8日以内出荷超高精度複合フィルター材と最先端アプリケーション技術を融合された商品です。2段階の濾過工程で油煙・粉塵をそれぞれシャットアウトします。この商品は微粒子やオイルミストを回収・ろ過し、再利用する機器です。さらに脱臭機能を高めるためにオプションのshumanCleフィルターを組み合わせることで、脱臭能力も非常に高い、高性能浄化装置を商品化しました。環境基準に適合しており、機械加工や工場で発生したガスや油煙・粉じん、様々な異臭悪臭を特殊な触媒フィルターでろ過することで綺麗な空気に戻す画期的な商品です。油煙、粉じんに加えて気になる臭いも強力脱臭します。使い捨てフィルターのため、洗浄不要です。用途工作機械加工などに。電源(V)三相200捕集効率(%)99吸込口径(Φmm)148
オイルミスト除去装置
Shuman¥339,800~税込¥373,780~1台8日以内出荷超高精度複合フィルター材と最先端アプリケーション技術を融合された商品です。2段階の濾過工程で油煙・粉塵をそれぞれシャットアウトします。この商品は微粒子やオイルミストを回収・ろ過し、再利用する機器です。さらに脱臭機能を高めるためにオプションのshumanCleフィルターを組み合わせることで、脱臭能力も非常に高い、高性能浄化装置を商品化しました。環境基準に適合しており、機械加工や工場で発生したガスや油煙・粉じん、様々な異臭悪臭を特殊な触媒フィルターでろ過することで綺麗な空気に戻す画期的な商品です。電源(V)三相200捕集効率(%)98.5吸込口径(Φmm)148
ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタ式
SDG株式会社¥199,800~税込¥219,780~1台25日以内出荷から50日以内出荷ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 50吸気温度(℃)最高:50捕集効率(%)99.8RoHS指令(10物質対応)対応
ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタレス式
SDG株式会社¥199,800~税込¥219,780~1台25日以内出荷から50日以内出荷ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 50吸気温度(℃)最高:50捕集効率(%)99.2RoHS指令(10物質対応)対応
ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタ式
SDG株式会社¥239,800~税込¥263,780~1台25日以内出荷から50日以内出荷ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 40吸気温度(℃)最高:80捕集効率(%)99.8RoHS指令(10物質対応)対応
ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタレス式
SDG株式会社¥239,800~税込¥263,780~1台25日以内出荷から50日以内出荷ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 40吸気温度(℃)最高:80捕集効率(%)99.2RoHS指令(10物質対応)対応
ミストコレクター ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ CRHタイプ CRH-200T
昭和電機¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷・高温ミスト(MAX80℃以下)に対応・電動機部を機外に設けた構造で、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。・簡単、安全なメンテナンス。ダクトホースを取り付けたままでフィルタの交換が可能です。(CRH-04E・07E・15Eのみ)・耐食性のある塗装。羽根車にエポキシ系塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。CE対応・お客さまのご要望により、CE対応仕様製品も製作いたします。(CRH-100T・200Tのみ)・用途:部品洗浄機(水系 ・ 炭化水素系洗浄剤)その他ミストの発生する機械 ※ 第4類危険物のうち第2石油類、第3石油類のミストも吸引可能です。ただし、ミスト温度は引火点未満としてください。出力(kW)0.2周波数(Hz)50/60電源(V)三相200級概略質量(kg)20最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.7/3.2騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/63吸気温度(℃)最高80捕集効率(%)99.4最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.5/0.73吸込相フランジ(mm)(外径)98電動機仕様全閉外扇形
ミストコレクター ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ CRHタイプ
SDG株式会社¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷(特長)・.高温ミスト(MAX80℃以下)に対応・電動機部を機外に設けた構造で、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。・簡単・安全なメンテナンス・ダクトホースを取り付けたままでフィルタの交換が可能です。(CRH-04E・07E・15Eのみ)・耐食性のある塗装・羽根車にエポキシ系塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。・CE対応・お客さまのご要望により、CE対応仕様製品も製作いたします。(CRH-100T・200Tのみ)・用途・部品洗浄機(水系 ・ 炭化水素系洗浄剤)・その他ミストの発生する機械 ※ 第4類危険物のうち第2石油類、第3石油類のミストも吸引可能です。 ただし、ミスト温度は引火点未満としてください。出力(kW)0.2電源(V)三相200級概略質量(kg)13周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.1/2.4騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/60吸気温度(℃)最高:80捕集効率(%)99.4最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.3/0.42電動機仕様全閉外扇形![EM-eH用 デミスター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842788-231017-02.jpg)
EM-eH用 デミスター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥10,900~税込¥11,990~1個8日以内出荷から11日以内出荷ミストコレクターEM-eHのデミスターです。エリミネータで捕集されたミストが電極に飛散するのを防止します。洗浄して繰り返し使用できます。用途ミストコレクターEM-eH用材質スチール(亜鉛メッキ)![MJ用 押ボタンスイッチ取付ステー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842867-231017-02.jpg)
MJ用 押ボタンスイッチ取付ステー
アマノ[事務用品/清掃用品]¥3,790税込¥4,1691個11日以内出荷ミストコレクター本体に電装部品を取り付けることができます。押ボタンスイッチ専用です。用途フィルターレスミストコレクターMJ用押ボタンスイッチ取付にトラスコ品番522-6076適合機種MJ-5(1個)、MJ-10(1個)、MJ-15(1個)、MJ-25(1個)材質鉄幅(mm)160高さ(mm)115奥行(mm)15![MJ用 ブレーカー取付ステー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842876-231017-02.jpg)
MJ用 ブレーカー取付ステー
アマノ[事務用品/清掃用品]¥8,790税込¥9,6691個11日以内出荷ミストコレクター本体に電装部品を取り付けることができます。用途フィルターレスミストコレクターMJ用トラスコ品番522-6055適合機種MJ-5(1個)、MJ-10(1個)、MJ-15(1個)、MJ-25(1個)材質鉄幅(mm)188高さ(mm)264奥行(mm)23![MJ用 漏電ブレーカー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842316-231017-02.jpg)
MJ用 漏電ブレーカー
アマノ[事務用品/清掃用品]¥40,900税込¥44,9901個11日以内出荷ミストコレクターを単独で使用する場合のオプション部品です。用途フィルターレスミストコレクターMJ用漏電ブレーカー付属品ネジ、取付説明書






![防火ダンパー温度ヒューズ アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842806-231017-02.jpg)






![MJ用 アフターフィルターセット アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842176-231017-02.jpg)




![電気集じん式ミストコレクター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39923398-190402-02.jpg)













![EM-eH用 デミスター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842788-231017-02.jpg)
![MJ用 押ボタンスイッチ取付ステー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842867-231017-02.jpg)
![MJ用 ブレーカー取付ステー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842876-231017-02.jpg)
![MJ用 漏電ブレーカー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842316-231017-02.jpg)