絞り込み
対応
  • その他(1)
  • (15)
  • (20)
  • 溶剤(13)
縦幅(mm)
  • 46(1)
  • 380(8)
  • 460(1)
  • 480(1)
  • 510(7)
  • 760(1)
  • 3000(1)
  • 24000(1)
  • 45000(3)
横幅(mm)
  • 80(1)
  • 380(9)
  • 410(2)
  • 510(7)
  • 760(4)
厚さ(mm)
  • 1.5(2)
  • 2(3)
  • 3(17)
  • 5(1)
ブランド
  • ピグ
  • モノタロウ(7)
  • JOHNAN(91)
  • TRUSCO(40)
  • 橋本クロス(26)
  • エスコ(18)
  • 3M(スリーエム)(15)
  • 湘南ワイパーサプライ(SWS)(13)
  • ABS ジャパン(13)
  • ギガ・セレクション(12)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9)
  • ニューピグコーポレーション(8)
  • MISM(7)
  • 壽環境機材(6)
  • 松岡紙業(6)
  • SIGNET(シグネット)(5)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(4)
  • タイムケミカル(4)
  • 谷口商会(4)
  • エム・エーライフ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピグ吸水マット ピグ

    ピグ吸水マット

    ピグ(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(10枚)
    当日出荷
    吸水後、絞って繰り返し使用することができます。使用後、自然乾燥させて、再度使用することもできます。 水でお困りの場所にサッと敷いて、水を素早く吸収します。 主な素材はリサイクルセルロース(木材パルプ)。環境にやさしいマットです。 雨天時の浸水、天井からの雨漏り、換気扇からの雨だれ、結露による水垂れなど、あらゆる水の清掃にご使用いただけます。 洗浄作業やメンテナンス作業、配管の破裂や水漏れ、配管清掃、冷却水の対策など、様々なシーンでご使用いただけます。 豪雨、雪、氷などによる施設内への浸水対策にも最適です。
    用途結露対策、水漏れ対策、雨漏り対策、浸水対策、飛散した水対策、冷却水等の水漏れ対策、集中豪雨時の雨漏り対策、雪や氷や雨による浸水対策材質(表面不織布)ポリプロピレン、(吸収部分)リサイクルセルロース長さ(mm)480幅(mm)380厚さ(mm)5対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合吸収量(mL)858/枚繰り返し・詰め替え対応
  • ピグ(R)油専用エコノミーマット ピグ

    ピグ(R)油専用エコノミーマット

    ピグ(6件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。 水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。 高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ちあげても垂れ落ちません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
    種別オイル専用材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピグ(R)マットミディアムウエイト ピグ

    ピグ(R)マットミディアムウエイト

    ピグ(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱(100枚)
    当日出荷
    すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 汚れの目立ちにくいダークグレー。 ミシン目や、ハサミやカッターなどで簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。 工場内のクリーンアップはこれで十分な万能マットです。
    種別オイル/水/溶剤用材質ポリプロピレングレー吸収量約658mL/枚、約65.8L/箱対応寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピグアンチミルデューソックス ピグ

    ピグアンチミルデューソックス

    ピグ
    15,980税込17,578
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    ポリプロピレン製のため、カビの繁殖を抑える効果があり、安心して長期間ご使用いただけます。 吸水した水を絞り出し、自然乾燥させることにより、再利用することができます。 再利用後も形がくずれにくく、菌が繁殖しにくいため、臭いもおさえることができます。 柔軟性があり、冷蔵庫のまわりやコーナーにぴったりフィットします。 ポリプロピレンのカバーは裂けにくく、丈夫です。
    用途冷蔵庫、冷凍庫、冷ケースからの水漏れ・結露対策に材質ポリプロピレン長さ(mm)1220直径(Φmm)76対応吸収量(L/枚)3.8RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入り (100枚/箱) ピグ

    pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入り (100枚/箱)

    ピグ(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(100枚)
    当日出荷
    高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ち上げても垂れ落ちません。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
    用途オイル用。 油水分離層。 緊急漏洩対策。 機械周辺の漏洩対策。 野外での漏洩対策。 切削液タンクの浮上油回収。仕様ミシン目入り、ディスペンサーボックス入り、防炎適合品材質ポリプロピレン(PP)タイプシートタイプ寸法(縦×横)(mm)380×510
  • ピグマット ピグ

    ピグマット

    ピグ
    32,980税込36,278
    1箱(125枚)ほか
    当日出荷
    油性液体、水溶性液体、冷却水、溶剤、酸やアルカリまでも吸収します。 ミシン目があり、必要に応じカットして使用出来ます。 気に近づけると溶け、燃え上がりません。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ブルーピグ(R)ソックス ピグ

    ブルーピグ(R)ソックス

    ピグ(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1箱(40本)
    当日出荷
    ブルーピグ(R)ソックスは、十分な重さでしっかりと床面に安定します。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。 機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。 ブルーピグ(R)ソックスは液体をよりよくブロックします。緊急液体漏洩の対応製品として最適です。
    トラスコ品番364-6769種別オイル/水/溶剤用材質外側の繊維:ポリプロピレン95% 、ポリエステルステッチ5% 中身:マグネシウム アルミノシリケート (鉱物系)ブルー寸法8cm×122cm(直径×長さ)吸収量約2.8L/本、約112L/箱RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピグ マットヘビーウェイト ピグ

    ピグ マットヘビーウェイト

    ピグ
    22,980税込25,278
    1セット(100枚)
    当日出荷
    吸収性・耐久性・耐摩耗性に優れています。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。
    用途オイル・水・溶剤用。トラスコ品番364-6831材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3質量(kg)3.7縦(mm)250横(mm)330吸収量(L/箱)36.2
  • ピグマット ヘビーウェイト ピグ

    ピグマット ヘビーウェイト

    ピグ
    22,980税込25,278
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。 吸収性能が高く、細かい繊維構造のピグマットは液体を保持し、マットを持ち上げても液体が垂れ落ちません。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。汚れの目立ちにくいダークグレー。 ミシン目や、ハサミやカッターなどで、簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。 ヘビーウェイト(厚み3mm)。最高の吸収力。大量の液体吸収、長期間にわたる液体吸収に最適です。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
    材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3タイプミシン目入り対応オイル、水、溶剤
  • 油専用フォーインワンピグ(R)マット ピグ

    油専用フォーインワンピグ(R)マット

    ピグ
    22,980税込25,278
    1箱ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    フォーインワンピグ(R)マットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。 水は吸収せず、油のみを吸収します。
    用途パッドとして:油の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。 ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。 ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の油漏れや垂れ落ちる油をキャッチします。 ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた油の吸収、清掃にお使いください。種別オイル専用材質ポリプロピレン
  • ハズマットピグ マット ピグ

    ハズマットピグ マット

    ピグ
    39,980税込43,978
    1セット(100枚)
    当日出荷
    ・酸、アルカリなどの液体漏れに対応可能な吸収マット。 ・ハズマットピグマットは、酸、アルカリなどの液体を吸収します。 ・均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ・ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。
    用途薬品、酸、アルカリを使用する現場や薬品庫材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3
  • ブルーピグソックス ピグ

    ブルーピグソックス

    ピグ
    26,980税込29,678
    1箱(20本)
    3日以内出荷
    ブルーピグ(R)ソックスは、十分な重さでしっかりと床面に安定します。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。 機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。 ブルーピグ(R)ソックスは液体をよりよくブロックします。緊急液体漏洩の対応製品として最適です。
    材質中身:珪藻土、外側:PP質量(kg)約14.8/箱直径(Φcm)8長さ(cm)122対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約2.8/本、約56/箱
  • リークブロッカーダイク 黄 ピグ

    リークブロッカーダイク 黄

    ピグ(1件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1箱
    当日出荷
    液体を吸収せずに、せき止めます。 底部は密着しやすく、漏洩の拡大を防止します。 よく目立つ黄色。つまずく心配はありません。 フレキシブルで不規則なカーブにも対応します。 柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、価格物質にも耐えます。 再利用可能。石鹸と水で洗浄することができます。 端部は連結可能で、より長いサイズを作ることができます。
    材質PU質量(kg)約4.7長さ(m)3寸法(幅W×高さH)(mm)57×35RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • pig ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り (100枚/箱) ピグ

    pig ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り (100枚/箱)

    ピグ
    19,980税込21,978
    1箱(100枚)
    当日出荷
    吸収性・耐久性・耐摩耗性に優れています。(吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。)ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。
    用途オイル・水・溶剤用。仕様ミシン目入り、ディスペンサーボックス入り材質ポリプロピレン(PP)タイプシートタイプ
  • ピグマット ライトウェイト ミシン目入り ピグ

    ピグマット ライトウェイト ミシン目入り

    ピグ
    38,980税込42,878
    1箱(200枚)
    3日以内出荷
    すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。 均等に配置されたボンディングポイントが液体をすばやく吸収します。 軽く拭き取るだけ。少量の液体飛散などに対応します。 細かい繊維構造なので液体をしっかり保持し、マットを持ちあげても液体が垂れ落ちません。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。汚れの目立ちにくいダークグレー。 ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。
    材質PP厚さ(mm)1.5質量(kg)約8.2/箱寸法(縦×横)(mm)380×510対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約83.6/箱
  • フォーインワンピグ(R)マット ピグ

    フォーインワンピグ(R)マット

    ピグ
    22,980税込25,278
    1巻
    5日以内出荷から7日以内出荷
    フォーインワンピグ(R)マットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。防炎適合品。
    用途パッドとして:液体の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。 ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。 ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の液体漏れや垂れ落ちる油・液体をキャッチします。 ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた液体の吸収、清掃にお使いください。材質ポリプロピレングレー対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピグ(R)ユニバーサルルース ピグ

    ピグ(R)ユニバーサルルース

    ピグ
    10,980税込12,078
    1箱
    3日以内出荷
    作業現場の日常的な油の回収、汚れのお掃除に。少量の油漏洩対策に。油、冷却水、水などを吸収します。土系吸着材やセルロース系吸着材より軽く、取り扱いが容易です。使用量を調整できるので経済的です。シリカは含まれていないので、有害なほこりの吸入の心配がありません。1袋で約35Lの吸収量。土系吸着材やセルロース系吸着材よりも多くの液体を吸収します。素材はポリプロピレン。液体をすばやく吸収します。
    用途油・液体用材質ポリプロピレン質量(kg)2.3対応油、冷却水、水寸法(縦×横×高さH)(cm)25×30×55
  • ブルーピグ[[R上]]ソックス ピグ

    ブルーピグ[[R上]]ソックス

    ピグ
    32,980税込36,278
    1箱(8本)
    6日以内出荷
    中身はきめ細かいバーキュライト粒子で、漏洩する液体をすばやく吸収します。機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに安全に維持することができます。
    用途粉体の排出促進。トラスコ品番514-2938材質表:ポリプロピレン(PP)、中:バーミキュライト長さ(mm)3000長さ(m)3吸収量(L/本)油:7外径(mm)80入数(本)8
  • 油専用フォーインワンピグ マットディスペンサー箱入 ピグ

    油専用フォーインワンピグ マットディスペンサー箱入

    ピグ
    22,980税込25,278
    1巻
    5日以内出荷
    ・油専用フォーインワンピグマットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。 ・油のみを吸収し、水は吸収しません。 ・防炎適合品。 ・パッドとして:油の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。 ・ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。 ・ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の油漏れや垂れ落ちる油をキャッチします。 ・ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の油の拭き取りや、こぼれた油の吸収、清掃にお使いください。 ・持ち運びや保管に便利なディスペンサーボックス入りです。
    用途・耐久性の高い吸収マットが必要な場合 ・厨房のフライヤーの足元 ・頻繁に持ち運びを行う場合トラスコ品番364-6891材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)410厚さ(mm)3質量(kg)4.5長さ(m)24吸油量(L/巻)35.5
  • フォーインワンピグ マットディスペンサー箱入 ピグ

    フォーインワンピグ マットディスペンサー箱入

    ピグ
    22,980税込25,278
    1箱
    4日以内出荷
    ・フォーインワンピグマットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。 ・油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 ・防炎適合品。 ・パッドとして:液体の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。 ・ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。 ・ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の液体漏れや垂れ落ちる油・液体をキャッチします。 ・ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた液体の吸収、清掃にお使いください。 ・持ち運びや保管に便利なディスペンサーボックス入りです。
    用途・多目的、多用途 ・靴裏の油汚れ落とし ・頻繁に持ち運びを行う場合トラスコ品番364-6858材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)410厚さ(mm)3質量(kg)4.5長さ(m)24吸油量(L/巻)35.5
  • ピグエコスキマー ピグ

    ピグエコスキマー

    ピグ
    23,980税込26,378
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    低価格で経済的。 中身はリサイクル素材を使用しています。 高い吸収性能。1本で約3.8L吸収します。 丈夫なカバーは紫外線にも耐えます。
    材質PP質量(kg)5.9/箱直径(Φcm)8長さ(cm)122対応オイルRoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約45.6/袋
  • オリジナルピグソックス ピグ

    オリジナルピグソックス

    ピグ
    17,980税込19,778
    1箱(20本)
    3日以内出荷
    ソックスの内部に吸収素材が入っています。 機械周辺に設置するだけ。シャベル、ほうきを使っておがくずなどをまき散らし、清掃する必要はありません。 中身はコーンコブ。外皮は耐久性の高いポリプロピレン。油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 超フレキシブル。機械周辺でご使用ください。コーナー部分やわずかな隙間にもぴったりフィットします。焼却可能。
    材質中身:コーンコブ、外側:PP質量(kg)約9.1/箱直径(Φcm)8長さ(cm)107対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約1.9/本、約38/箱
  • 油専用エコノミーマット(ミシン目入り)(10枚入) ピグ

    油専用エコノミーマット(ミシン目入り)(10枚入)

    ピグ
    2,998税込3,298
    1袋(10枚)
    当日出荷
    明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。 水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。 高い吸収性能のマットは吸収した油を保持し、マットを持ちあげても垂れません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。 ディスペンサーボックス入りでマットが取り出しやすく、残量もひと目でわかります。
    用途機械周りの油対策 油水分離槽の浮上油 緊急用として備蓄材質ポリプロピレン吸収量約658mL/枚、約65.8L/箱寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)380×510×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピグ(R) スタットマット ピグ

    ピグ(R) スタットマット

    ピグ
    24,980税込27,478
    1個ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ・帯電防止処理加工された油専用マット。可燃性液体を安全に吸収します。 ・水をはじき、油だけを吸収します。屋外の液体清掃作業に最適です。 ・揮発性の溶剤、液体を安全に吸収します。 ・パッケージも静電気防止加工済みです。運搬中や保管中に静電気を発生させません。 ・帯電防止処理済み、静電気に関するANSI(米国規格協会)規格、米軍MIL規格に適合。
    用途ガソリンなど、静電気で簡単に引火する油の回収用、漏洩対策用として
  • フォーインワンピグマット ピグ

    フォーインワンピグマット

    ピグ
    22,980税込25,278
    1巻
    5日以内出荷
    吸収性と耐摩耗性に優れ裂けにくく丈夫です。 ミシン目入りで、必要な分だけカットできます。 飽和状態になっても一度吸収した液体を逃しません。 持ち運びが便利なディスペンサーボックス入りです。 段差が少ないのでつまずきや引っ掛かりがなく、台車もスムースに運搬することができます。 MAT484Aは、油専用で水を吸収しません。
    用途デリカ作業室内の床の汚れ・すべり防止に。 研究室などの薬災防止に。 作業所でのグリースなどの油すべり防止に。材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)4.5シート幅(mm)410シート長さ(m)24吸収量(L/箱)35.5
  • ピグサンプスキマー ピグ

    ピグサンプスキマー

    ピグ
    29,980税込32,978
    1箱(25本)
    当日出荷
    小さなサンプやビルジにおすすめします。コンパクトで回収しやすいピグサンプスキマーで、サンプやタンク、ビルジから油を除去します。水は吸収せず、油のみを吸収します。
    用途オイル専用。排水タンクトラスコ品番514-3268材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)460幅(mm)80長さ(m)0.46吸収量(L/箱)油:35吸収量(L/本)油:1.4外径(mm)80入数(本)25
  • ハズマットピグ[[R上]]マット ピグ

    ハズマットピグ[[R上]]マット

    ピグ
    64,980税込71,478
    1箱
    4日以内出荷
    酸、アルカリなどの液体を吸収します。均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
    用途液体危険物用トラスコ品番514-2610材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)760厚さ(mm)3長さ(m)45吸収量(L/箱)油:150.5
  • ピグ クリアスピルキット ピグ

    ピグ クリアスピルキット

    ピグ
    15,980税込17,578
    1個
    62日以内出荷
    透明なバッグに吸収材が入っているので中身が見え残量もひと目でわかります。使用済み吸収材の一時保管用として便利なディスポーザルバッグ付です。
    用途水・オイル・溶剤用。トラスコ品番364-6777セット内容ブルーピグ ソックス(4048)×3本、ピグ マット(MAT203A)×12枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×2枚材質バッグ:ビニール、内容物:ポリプロピレン(PP)、バーミキュライト質量(kg)2.7対応水・オイル・溶剤用吸油量(L/箱)18.1
  • ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 ピグ

    ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入

    ピグ
    19,980税込21,978
    1箱(50枚)
    3日以内出荷
    水は吸収せずに油のみを吸収します。 明るい白色は、液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。 水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。 高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ち上げても垂れ落ちません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
    材質PP厚さ(mm)3質量(kg)約4.1/箱寸法(縦×横)(mm)380×510対応オイルRoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約41.8/箱
  • ピグリップアンドフィットマット ミシン目入り ピグ

    ピグリップアンドフィットマット ミシン目入り

    ピグ
    19,980税込21,978
    1箱(17.5m)ほか
    3日以内出荷
    ピグ(R)リップアンドフィットマットは、いろいろなサイズに簡単にカットすることができます。 縦横にミシン目が入っています。狭い場所にも無駄なく簡単にマットを設置することができます。 幅広い液体に対応。油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 熱圧着により、強度、吸収スピードにすぐれています。 マットが取り出しやすいディスペンサーボックス入りです。
    材質PP厚さ(mm)3対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピグマット ミディアムウェイト ミシン目入り ピグ

    ピグマット ミディアムウェイト ミシン目入り

    ピグ
    32,980税込36,278
    1箱(125枚)
    3日以内出荷
    すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。 均等に配置されたボンディングポイントが液体をすばやく吸収します。 工場におけるクリーンアップはこれ1つで対応できます。 細かい繊維構造で液体をしっかり保持し、マットを持ちあげても液体が垂れ落ちません。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。汚れの目立ちにくいダークグレー。 ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。
    材質PP厚さ(mm)2質量(kg)約8.2/箱寸法(縦×横)(mm)380×510対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約82.2/箱
  • 油専用ピグタフマット ミシン目入り ピグ

    油専用ピグタフマット ミシン目入り

    ピグ
    65,980税込72,578
    1袋
    5日以内出荷
    水は吸収せず、油のみ吸収します。耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。ミシン目が入っているので必要量だけ手でカットできます。
    用途オイル専用。帯電防止加工トラスコ品番514-2661材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)810厚さ(mm)3長さ(m)45吸収量(L)油:134.8/巻
  • ピグ[[R上]]スタットマット(帯電防止処理加工) ピグ

    ピグ[[R上]]スタットマット(帯電防止処理加工)

    ピグ
    22,980税込25,278
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    水をはじき、油だけを吸収します。屋外の液体清掃作業に最適です。揮発性の溶剤、液体を安全に吸収します。パッケージも静電気防止加工済みです。運搬中や保管中に静電気を発生させません。運搬中や保管中に静電気を発生させません。均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
    用途オイル専用。帯電防止加工トラスコ品番805-1704材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3縦(mm)380横(mm)510吸収量(L/箱)油:41.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピグ マットヘビーウェイト ピグ

    ピグ マットヘビーウェイト

    ピグ
    69,980税込76,978
    1巻
    4日以内出荷
    吸収性・耐久性・耐摩耗性に優れています。(吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。)。油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。汚れの目立ちにくいダークグレーです。ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。
    用途オイル・水・溶剤用。通路に漏れた油・水などの吸収に。作業者の足元に。ドラム管などの下に。トラスコ品番375-0396材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)760厚さ(mm)3質量(kg)13.6グレー長さ(m)45吸油量(L/巻)150.5
  • ブルーピグ ソックス ピグ

    ブルーピグ ソックス

    ピグ
    44,980税込49,478
    1セット(40本)
    5日以内出荷
    中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体を素早く吸収します。 機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。
    用途オイル・水・溶剤用材質表:ポリプロピレン(PP)、ポリエステルステッチ、中:バーミキュライト質量(kg)22.7長さ(m)1.22吸収量(L/本)2.8外径(mm)80
  • オリジナルピグ ソックス ピグ

    オリジナルピグ ソックス

    ピグ
    29,980税込32,978
    1セット(40本)
    4日以内出荷
    ソックスの内部に吸収素材が入っています。 機械周辺に設置するだけの簡易タイプです。
    用途オイル・水・溶剤用材質表:ポリプロピレン(PP)、中:コーンコブ質量(kg)21.3長さ(m)1.07吸収量(L/本)1.9外径(mm)80
  • ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入 ピグ

    ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入

    ピグ
    52,980税込58,278
    1袋(50枚)
    3日以内出荷
    すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。 吸収性能が高く、細かい繊維構造なので液体をしっかり保持し、マットを持ちあげても液体が垂れ落ちません。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。汚れの目立ちにくいダークグレー。 ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。 ヘビーウェイトは最高の吸収力。大量の液体吸収におすすめします。
    材質PP厚さ(mm)3質量(kg)約11.3/箱寸法(縦×横)(mm)760×760対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約125.4/箱
  • ピグスタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り ピグ

    ピグスタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り

    ピグ
    39,980税込43,978
    1箱(200枚)ほか
    3日以内出荷
    水をはじき、油だけを吸収します。屋外の液体清掃作業に最適です。 揮発性の溶剤、液体を安全に吸収します。 パッケージも静電気防止加工済みです。運搬中や保管中に静電気を発生させません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目やハサミやカッターなどで簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。 国土交通省型式承認品。(型式承認番号 第P-603号)
    材質PP厚さ(mm)3質量(kg)約8.2/箱寸法(縦×横)(mm)380×510対応オイル、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約83.6/箱
  • ピグエコノミースキミングブーム ピグ

    ピグエコノミースキミングブーム

    ピグ
    46,980税込51,678
    1箱(4本)ほか
    3日以内出荷
    地表や水面から油を吸収し、水は吸収しません。 設置や回収が容易なロープと、複数のブームを連結するためのクリップとリングがついています。 飽和状態になってもブームは水面に浮いたままで、回収が容易です。 排水タンク、水処理及び沈殿池、沼、湖、河川などでのご使用におすすめします。 丈夫なメッシュネットは紫外線にも耐えます。
    材質PP長さ(m)3対応オイルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピグ76Lコンテナ入りスピルキット ピグ

    ピグ76Lコンテナ入りスピルキット

    ピグ
    49,980税込54,978
    1箱
    6日以内出荷
    油、冷却水、溶剤、水などを吸収するピグ(R)吸収材が、耐久性の高いポリエチレン製の容器に入っています。 半回転式のフタは開閉が容易です。緊急漏洩対策に最適です。 容器はUN規格(1H2/X75/S UN1H2/Y100/S 容器等級Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)に適合しています。
    セット内容ブルーピグ(R)ソックス(PIG202)1本、ブルーピグ(R)ソックス(4048)4本、ピグ(R)マット(MAT203A)15枚、ピグ(R)ピロー(PIL201)2個、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)5枚、保管容器(PAK708)1個寸法(mm)上部:573×底部451×高さ486質量(kg)約12.4/※対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約44.4繰り返し・詰め替え対応
液体吸収材・処理剤