絞り込み
対応
- 油(1)
ブランド
- ピグ
- 3M(スリーエム)(1)
- カクイ(3)
- テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

ピグスパゲッティブーム
ピグ¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷から46日以内出荷紫外線に強いポリエステルメッシュネット内部の細長いひも状の吸収材は、軽油から原油まで高粘度の油も吸収します。 丈夫なメタルクリップとリングで確実にブームを連結します。 メッシュネットについている丈夫なロープは、設置、回収作業を容易にします。 飽和状態になっても沈みません。 水をはじき、油のみを吸収します。 ブームで油を囲い込み、ピローを投げ入れるとさらに効果的です。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。タイプピグスパゲッティブーム
ピグモービルコンテナキット
ピグ¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷油、冷却水、溶剤、水などを吸収するピグ吸収材が、あらかじめセットされています。直径20cmのゴムタイヤは、移動がスムースです。丈夫にハンドルがついており、移動が容易です。実験室や漏洩の可能性のある場所に最適です。詰め替え用キットもご用意しております。(RFL259)用途漏洩対策に。トラスコ品番326-8283材質容器:ポリエチレン、マット:ポリプロピレン、ソックス:ポリプロピレン、バーミキュライト、ライトドライ:セルロースファイバー、炭酸カルシウム
ピグハイビジビリティストレージキット 液体危険物用
ピグ1個欠品中酸、アルカリ、溶剤、水、油を吸収するピグ吸収材があらかじめセットされています。ポリエチレン製の容器は、内部の吸収材を湿気、汚れ、損傷から守ります。直径20cmのゴムタイヤつきで、移動が容易です。容器は4方向からフォークリフトで持ち上げることができます。すばやく漏洩に対処できるようカート内部を仕切り、吸収材が収納されています。約280.1Lまでの液体危険物を吸収します。用途漏洩対策に。トラスコ品番326-8284材質容器:ポリエチレン、マット・ソックス・パルプ・ピロー:ポリプロピレン
ピグハイビジビリティストレージキット 油・液体用
ピグ1個欠品中油、冷却水、溶剤、水などを吸収するピグ吸収材があらかじめセットされています。すばやく漏洩に対処できるようカート内部を仕切り、吸収材が収納されています。ポリエチレン製の容器は、内部の吸収材を湿気、汚れ、損傷から守ります。直径20cmのゴムタイヤつきで、移動が容易です。容器は4方向からフォークリフトで持ち上げることができます。約287.7Lまでの油液体を吸収します。用途漏洩対策に。トラスコ品番326-8286材質容器:ポリエチレン、マット:ポリプロピレン、ソックス:ポリプロピレン、バーミキュライト、ワイプ:セルロース
スピルブロッカーダイク 黄
ピグ¥229,800税込¥252,7801箱16日以内出荷高さ約6cmのスピルブロッカー(R)ダイクで液体の流れを変え、拡散を防止します 液体を吸収せずに、せき止めます。 再利用可能なスピルブロッカー(R)ダイクはスムースな表面に密着し、漏洩の広がりを防止します。 底面部は密着しやすいように柔らかく、上部は固めの2重構造になっています。 柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、化学物質にも耐えます。 再利用が可能。石鹸と水で簡単に洗浄することができます。材質PP質量(kg)約14/箱色黄寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3000×100×60対応オイルRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ラージオーバーパックキット 詰め替え用 (KIT402専用)
ピグ¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷ピグ(R)ラージオーバーパックキット(KIT402)の詰替え用吸収材です。 水ははじき、油のみを吸収するピグ吸収材があらかじめセットされています。 内容物は、ピグエコノミースキミングブーム(BOM406)10本、ピグエコノミースキミングブーム(BOM405)3本、ピグスタットマット(MAT214A)60枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-L)10枚、緊急時対応ガイドブック1冊(※液体漏洩対策キットに入っている製品の入数は、通常ロットの入数とは異なります)用途KIT402詰め替え用 油専用
モジュラーデッキ用スチールランプ
ピグ¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷ドラム缶の積み下ろしを容易にするスチールランプ 高さ調節可能なスチールランプは、デッキの端部に確実に固定することができます。 耐荷重は約454kgです。 ドラムトラックなどの脱輪を防止するエッジ・ガードがついています。 以下の、高さ11cmまたは14.6cmのデッキに取り付けることができます。 ・ピグポリモジュラースピルデッキ:PAK524、PAK529、K531 ・ピグポリプラスモジュラーデッキ:PAK549、PAK550 ・ピグポリドリップデッキ:PAK565、PAK566 ・ピグポリモジュラースピルデッキ:PAK465、PAK466用途ドラム缶の保管エリア
ポリローディングランプ
ピグ¥119,800税込¥131,7801個16日以内出荷重さはわずか8.4kg。移動が容易なポリエチレン製ランプ。 耐久性のあるポリエチレン製。約272kgまでの重量に耐えることができます。 付属品のスチール製の留め金でランプをデッキに安全に取り付けることができます。 わずか63.2cmの長さ。つまづきを防ぎます。 内側の幅は79cmです。 以下の、高さ14.6cmの2ドラム缶用または4ドラム缶用のデッキに取り付けることができます。 ・ピグポリモジュラースピルデッキ:PAK529、PAK531 ・ピグポリドリップデッキ:PAK565、PAK566用途ドラム缶の保管エリア
ポリモジュラースピルデッキ
ピグ¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷・4ドラム缶用のドリップデッキ。床面に漏れる前に液体をキャッチします! ・ドラム缶、一斗缶などを乗せ、万が一の漏洩事故の際に液体を保持し、拡散を防ぎます。 ・床や地下に液体が浸透することを防ぎ、床面を常に安全に保ちます。 ・ポリエチレン製。錆びや腐食の心配がありません。 ・表面はスリップ防止加工された格子で安全です。 ・わずか14.6cmの高さは、ドラム缶の積み下ろしが容易です。用途・ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア ・油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など
ポリドリップデッキ
ピグ¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷・2ドラム缶用のドリップデッキ。床面に漏れる前に液体をキャッチします! ・ドラム缶、一斗缶などを乗せ、万が一の漏洩事故の際に液体を保持し、拡散を防ぎます。 ・床や地下に液体が浸透することを防ぎ、床面を常に安全に保ちます。 ・ポリエチレン製。錆びや腐食の心配がありません。 ・表面はスリップ防止加工された格子で安全です。 ・わずか14.6cmの高さは、ドラム缶の積み下ろしが容易です。用途・ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア ・油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など
スピルブロッカー ダイク
ピグ¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷から101日以内出荷・PLR204NY 地上用オイルフェンス。液体の流れを変え、拡散を防止します。 高さ約6cmのスピルブロッカーダイクで液体の流れを変え、拡散を防止します 液体を吸収せずに、せき止めます。 再利用可能なスピルブロッカーダイクはスムースな表面に密着し、漏洩の広がりを防止します。 底面部は密着しやすいように柔らかく、上部は固めの2重構造になっています。 柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、化学物質にも耐えます。 再利用が可能。石鹸と水で簡単に洗浄することができます。 ・PLR205 スピルブロッカーダイクを連結するためのコネクター 複数のスピルブロッカーダイク(PLR204NY)を連結するためのコネクターです。 コネクター1個で2本のスピルブロッカーダイクを連結することができます。 ・PLR206 スピルブロッカーダイクを直角に連結するためのコーナー コネクター(品番PLR205)を使用し、2本のスピルブロッカーダイクを直角に連結することができます。 ポリウレタン製。水、油、化学物質にも耐えます。用途PLR204NY:緊急漏洩対策時に、液体の流れをくい止めます PLR205:複数のスピルブロッカーダイクの連結に PLR206:スピルブロッカーダイクを直角に連結する場合
スタンダードポリスピルコンテイメントパレット
ピグ¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から101日以内出荷・ドラム缶、一斗缶などを乗せ、万が一の漏洩事故の際に液体を保持し、拡散を防ぎます。 ・丈夫なパレットは、ドラム缶の保管に最適です。 ・汚れの目立ちにくい黒色のパレット。 ・床や地下に液体が浸透することを防ぎます。 ・フォークリフトで移動が可能です。 ・耐久性の高い格子板は取り外しが可能です。 ・サンプ内部にたまった液体を容易に排出することができるドレンつきと、ドレンなしがあります。用途・ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア ・油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など