カテゴリ
絞り込み
ダクト径(Φmm)
- 100(3)
- 104(1)
- 125(3)
- 130(1)
- 150(3)
- 175(3)
- 200(10)
- 225(3)
- 230(21)
- 235(2)
- 250(5)
- 275(3)
- 280(16)
- 285(2)
- 300(4)
- 320(30)
- 330(3)
- 420(3)
- 500(2)
- 520(3)
- ダクト径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- 赤松電機製作所(85)
- スイデン(61)
- アイリスオーヤマ(48)
- シャープ(48)
- コトヒラ工業(39)
- ダイキン工業(35)
- チコーエアーテック(33)
- TRUSCO(24)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- エスコ(23)
- SDG株式会社(23)
- 日本無機(21)
- 静岡製機(18)
- スタックスツールス(16)
- アイ・オー・テクノロジーズ(16)
- 鎌倉製作所(15)
- サンピース(15)
- Shuman(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
換気・設備用品とは、空調機器の中で特に空気の入れ換えに用いられる機器のことです。換気扇や空気清浄機等の電化製品とその周辺機材は、プラスチックや化学繊維などが用いられています。冷暖房機能を高めるシーリングファンなど目的に合った商品を見つけることができるでしょう。なお、特殊な空気環境を作り出す機材として、加湿器や発煙用機器(スモーク発生装置)もこちらに含まれています。

フレキシブルダクト
(50件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。用途空調や換気用のダクトに長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80
電気送風機
(22件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。用途工場、現場の吸気・排気に。材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金周波数(Hz)50/60コード長さ(m)3定格回転数(min-1[r.p.m])2920(50Hz) / 3450(60Hz)電源電圧(V)AC100販売区分業務用
ポリダクト 排気用
(25件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081本当日出荷送風機用の排気用ポリダクトです長さ(m)100ダクト径(Φmm)318材質ポリエチレン幅(mm)500(平らにした場合)厚さ(mm)0.1
ジェットスイファンRSシリーズ
スイデン(12件のレビュー)¥31,900~税込¥35,090~1台当日出荷から翌々日出荷モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
ブラストファン
PROMOTE(プロモート)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷上下方向の風向き角度が調整可能です!! 大風量&広範囲で大空間の送風や空気循環に。用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など電圧(V)単相100羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.4電源プラグアースクリップ付材質(羽根)アルミ
プラズマクラスターイオン発生ユニット
シャープ¥3,598税込¥3,9581式当日出荷交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット。安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出します。対応製品CV-NH140-W/CV-PH140-W/CV-RH140-W/CV-TH150-W/FP-AT3-W/FP-FX2-W/FP-S120-T/FP-T120-T/FU-90KK-X1/HV-R120-W/IG-HC15-B/IG-HC15-R/IG-HC15-W/IG-HTA20-W/IG-HTA30-W/IG-JC15-B/IG-JC15-R/IG-JC15-W/IG-KC15-B/IG-KC15-R/IG-KC15-W/IG-KTA20-W/IG-LC15-B/IG-LC15-R/IG-LC15-W/IG-LTA20-W/KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-GS50-H/KI-GS50-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS40-W/KI-HS50-H/KI-HS50-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS40-W/KI-JS50-H/KI-JS50-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-LS50-H/KI-LS50-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-M851-S/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E5-H/KI-S50E5-W/KI-S50E6-H/KI-S50E6-W/KI-S50E7-H/KI-S50E7-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-SD50-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-TD50-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合。1日8時間毎日使用した場合約6年。)
全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ
TRUSCO(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。色黒奥行(mm)415電源(V)100電源コード(m)約2.5機能サーマルプロテクター内蔵風量調整無段階切替材質(羽根)アルミ上下角度調整360°
100cmビッグファン(全閉式)
ナカトミ¥59,980税込¥65,9781台欠品中広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など仕様PL保険:加入質量(kg)約38.5電流(A)3.70/4.10電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)329/385風量(m3/min)658/678電源コード(m)約2.4騒音値(dB)75/76本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220風速(m/min)189/192保証期間1年ハネ径(mm)100
ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト
スイデン(4件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)長さ(m)5
業務用扇風機
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷用途工場、工事現場などの送風・換気・粉じん飛ばし 屋根裏などの作業現場・運動施設での熱中症対策 コンテナなどの風通しの悪い場所での熱気除去や空気循環 ガーデニング・ビニールハウスでの空気循環質量(kg)13.6消費電力(W)300角度(°)送風:360コード長さ(m)2.3風量(m3/min)95.3/87.8風速(m/min)198寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78.6×33.1×73.7
ダスクリーンフィルタ
日本無機(4件のレビュー)¥2,990~税込¥3,289~1個当日出荷から9日以内出荷強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。用途ビル、一般空調、クリーンルームなど圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa材質ろ材:不織布使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下
送風機 ポータブル 5mダクト付
PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)¥24,800税込¥27,2801セット翌日出荷ダクト5m付き(320mmx5m)です。用途マンホール・トンネル内など様々な用途の送排風に。周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)320/520回転数(min-1[r.p.m])2800/3300本体質量(kg)11風量(m3/min)64/77圧力範囲(Pa)245/294
加湿空気清浄機用 使い捨てプレフィルター
シャープ(3件のレビュー)¥849税込¥9341セット(6枚)当日出荷後ろパネルに貼って、汚れたら簡単にはがして交換。 ペットの毛やタバコのヤニなど、面倒な汚れ対策に便利です。適合機種KI-LS40アズワン品番65-0411-53
加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000
シャープ(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。タンク容量(L)約2.5保証期間1年
ハンディジェット軸流ファン
TRUSCO(3件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用。両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で低騒音化を実現。1台で送風・排風のいずれも可能。用途大口径鋼管内の送排風に。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止に。タンク内の送排風用に電源(V)単相100電源コード(m)1.5(アースクリップ)
交換用集じんフィルター (HEPAフィルター)
シャープ(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-500Y8-C、KC-500Y8-W、KC-500Y9-H、KC-500Y9-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-50TH2-W、KC-50TH3-W、KC-50TH4-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W、KC-F50-C、KC-F50-W、KC-F50E3-C、KC-F50E3-W、KC-G50-H、KC-G50-W、KC-H50-W、KC-H500Y-W、KC-J50-W、KC-J500Y-W、KC-L50-W、KC-L500Y-W、KC-N50-W、KC-N500Y-W、KI-GS50-H、KI-GS50-W、KI-HS50-H、KI-HS50-W、KI-JS50-H、KI-JS50-W、KI-LS50-H、KI-LS50-W、KI-NS50-H、KI-NS50-W、KI-S50E5-H、KI-S50E5-W、KI-S50E6-H、KI-S50E6-W、KI-S50E7-H、KI-S50E7-W、KI-S50E8-H、KI-S50E8-W交換目安約10年
集塵・脱臭一体型フィルター
シャープ¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。フィルター寿命もしっかり担保。対応製品KC-40TH4-W/KC-40TH5-W/KC-40TH7-W/KC-G40-W/KI-HS40-W/KI-JS40-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-SD50-W/KI-TD50-W交換目安約2年
交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット
シャープ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷総運転時間 約17500時間(1日24時間連続して運転した場合、約2年)経過すると、本体のランプが点滅し交換時期をお知らせします。 約19000時間(約2年2ヶ月)経過するとプラズマクラスターイオン発生ユニットの運転が停止し、本体表示部のユニット交換ランプが速い点滅をします。 (送風機構は停止しません。空気清浄機としては継続してご使用いただけます)
送風機用ダストパック
呉英製作所¥8,990税込¥9,8891枚当日出荷お手持ちの送風機が集塵機として使用できます。調節ベルトでΦ330mm以下の送風機なら簡単に取付可能です。用途工事現場での粉塵の回収に。トラスコ品番123-2199材質基布・ベルト:ポリプロピレン、ベルトアジャスター:ポリアセタールダクト径(Φmm)適合:330以下捕集効率(%)98%(2.0μmの場合)、100%(5.0μmの場合)生地厚(mm)0.55(3層構造)
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 部材 塩タブ
Panasonic(パナソニック)¥3,598税込¥3,9581個(300粒)当日出荷F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ用途Panasonic製「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」用対応機種F-JCT30/F-JX1100V/F-MC1000V/F-MV1000/F-MV1100/F-MV1300/F-MV1500/F-MV2100/F-MV3000/F-MV3000/F-MV4100/F-MV4100/F-MV5400/F-MVB10/F-MVB11/F-MVB13/F-MVB15/F-MVB21/F-SMV3000/F-SMV4100/F-MV2300/F-MV4300/F-MV4300/F-MVB23/F-SMV4300
ジェットスイファンLシリーズ
スイデン¥48,900~税込¥53,790~1台当日出荷いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生むファン翼数4電動機の極数2P
交換用プラズマクラスタイオン発生ユニット
シャープ¥6,998税込¥7,6981式当日出荷安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出できる。対応製品KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX100-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX100-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SX100-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX100-H/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX100-H/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合)
使い捨てプレフィルター
シャープ(2件のレビュー)¥849税込¥9341セット(6枚)当日出荷簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」適合機種IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6交換目安約1ヶ月寸法(縦×横)(mm)455×255アズワン品番65-0411-54
交換用抗菌HEPAフィルター
ダイキン工業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ACB50X-S用交換フィルター 静電HEPAフィルターに、抗菌剤を添着。菌の繁殖を抑制します。 0.3μmの微小な粒子を99.97%除去交換目安約1年
75cmビッグファン
ナカトミ(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しております。上下方向の角度調節が可能です。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。全閉式モーターを採用しています。用途工場、倉庫などの換気や循環に。質量(kg)30材質(本体)スチール電源(V)単相100羽根枚数3枚風量(m3/min)341/365電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)228/324本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×360×980風量調整2段階材質(羽根)アルミ首振りなし羽根径(Φmm)750
空気清浄機
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。トラスコ品番471-4512寸法(mm)683×264×1000コード長さ(m)2PM2.5対応○脱臭機能○タイマー機能○
フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から翌々日出荷いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)本体生地厚さ(mm)0.33長さ(m)5材質(本体)ポリエステル繊維織物タイプスタンダード型構造レデューサー付き表面塩ビシートをラミネート加工
Airdog X5D|ホワイト
エアドッグ¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷清浄空気供給量:30分間で65m2分のキレイな空気を供給。最小除去粒子:0.0146μm。エアドッグおすすめスペース:24畳(日本電機工業会基準(JEM1467)に基づく)。自宅リビング/店舗/オフィス。実装センサー:AQIセンサー CO2センサー仕様アダプター:AC100V 50/60Hz質量(kg)11.1サイズ(cm)65(高)×31.6(奥)×30.6(幅)電源(V)本体:DC13定格電力(W)27消費電力(モード別):Sleep 12W / L1 15W / L2 18W / L3 23W / L4 55W運転音22.3~51dB
保温付フレキシブルダクト フジレックスIN (両側端末処理無し)
フジモリ産業¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から4日以内出荷不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。 グラスウールを合成樹脂フィルムで覆っているため保温効果は抜群です。 高気密・高断熱住宅用24時間換気システムです。 内層材は不織布タイプです。 F☆☆☆☆認定品。用途一般空調用ダクトに。材質合成樹脂フィルム、グラスウール、ポリエステル不織布、スパイラル状鋼板カシメ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~+60認定番号(不燃認定番号)NM-1032、NM-1183
送風機用ダストパック
SPJR¥8,290税込¥9,1191個当日出荷専用ダストパックを取り付けるだけでお手持ちの送風機が集塵機に!! 送排風機の大きな風量で確実に集塵 バンドでしっかり締めれます。(最大Φ330まで)用途建物内でハツリ工事で発生する粉塵処理 住宅地での外構工事で発生する粉塵のキャッチ 粉体材料を混ぜる時の粉塵も素早くキャッチ 集塵機を使用しないサンダー掛け工事全般長さ(m)3寸法(Φmm)330
加湿フィルター
シャープ¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷製品の加湿性能をしっかり確保。抗菌・防カビ加工。(抗菌剤は安全基準を確認済み)。本体にぴったり装着できる。対応製品KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-PX100-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-RX100-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-SX100-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-TX100-H/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-UX100-H/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W交換目安約10年
保温付フレキシブルダクト フジレックスIP (両側端末処理無し)
フジモリ産業¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から4日以内出荷不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。 グラスウールを合成樹脂フィルムで覆っているため保温効果は抜群です。 高気密・高断熱住宅用24時間換気システムです。 内層材はフィルムタイプです。 F☆☆☆☆認定品。用途一般空調用ダクトに。長さ(m)10材質合成樹脂フィルム、グラスウール、ポリエステルフィルム、スパイラル状鋼材カシメ使用温度範囲(℃)-5~+60認定番号(不燃認定番号)NM-1032
...