絞り込み
ブランド
  • 藤田
  • モノタロウ(4)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](142)
  • 赤松電機製作所(85)
  • スイデン(61)
  • シャープ(48)
  • アイリスオーヤマ(47)
  • コトヒラ工業(39)
  • ダイキン工業(35)
  • チコーエアーテック(32)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • SDG株式会社(24)
  • TRUSCO(23)
  • エスコ(22)
  • 日本無機(21)
  • 静岡製機(18)
  • Shuman(17)
  • スタックスツールス(16)
  • アイ・オー・テクノロジーズ(16)
  • 淀川電機製作所(15)
  • 鎌倉製作所(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 送排風機用ダクトホース 藤田

    送排風機用ダクトホース

    藤田
    23,980税込26,378
    1式
    翌々日出荷から3日以内出荷
    火気に強い防炎仕様 汎用的な5メートルサイズ 吊り下げ可能な金具ステンリング付き(5箇所) 送風機に取り付けしやすい袋型
    用途空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ 送排風機への取り付け延長用として マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ長さ(m)5
  • 送排風機 角度調整タイプ 藤田

    送排風機 角度調整タイプ

    藤田
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    本体が上下に角度調整できるのでホースの向きの調整がしやすい 従来品より軽量・小型 持ち運びに便利な大型ハンドル付き 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応 スイッチひとつの簡単操作 モーター保護装置が付いていて安全 本体のネジは六角ボルトを使用しているので整備も楽々 単管クランプ取り付けに便利なベース付き ケーブルをすっきり収納できるバンド付き
    用途煙・ホコリ・粉じんの排気 空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ 暑気対策質量(kg)9.5極数可倒式2P接地プラグ周波数(Hz)50/60電圧(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz33/37ケーブル長(m)4.5口径(Φmm)300消費電力(W)(50/60Hz)254/321プラグ可倒式3Pプラグ回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2880/3373風圧[50/60Hz](Pa)200/250
  • 集塵機用吸込みダクトホース 藤田

    集塵機用吸込みダクトホース

    藤田
    22,980税込25,278
    1式
    3日以内出荷
    火気に強い防炎仕様 汎用的な5メートルサイズ 集塵機に取り付けしやすい袋型
    用途集塵機への取り付けタイプ 解体・はつり・ケレン・穴あけ・研削などの作業で発生する粉じんの集塵作業に長さ(m)5
  • 送排風機 ストレートタイプ 藤田

    送排風機 ストレートタイプ

    藤田
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    従来品より軽量なボディと風量アップ。本体のネジは六角ボルトで整備も楽々。可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。スイッチひとつの簡単操作。モーター保護装置が付いていて安全。ケーブルをすっきり収納できるバンド付き。
    用途煙・ホコリ・粉じんの排気。空気の流れが悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ。マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ。暑気対策質量(kg)10.5極数2電圧(V)100コード長さ(m)4.5羽根枚数7最大風量(m3/min)(50/60Hz)65/77電動機出力(W)300/470(50Hz/60Hz)動作温度(℃)サーモスタット/130口径(mm)320サイズ(mm)320(W)×300(D)×415(H)
  • 送排風機用集塵フィルター 藤田

    送排風機用集塵フィルター

    藤田
    17,980税込19,778
    1式
    3日以内出荷
    Φ300mm排風機にジャストフィット 優れた集塵効果 紐で縛るだけのカンタン取り付け 洗浄して繰り返し使用可能
    用途送排風機への取り付け用として材質ポリエステル長さ(mm)560質量(g)260寸法(Φmm)300使用範囲送風温度60度以下布厚さ(mm)20

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

換気/設備用品