絞り込み
風量(m3/min)50Hz/60Hz
- 30~60未満(1)
- 60~100未満(1)
ブランド
- 藤田
- モノタロウ(1)
- スイデン(27)
- 静岡製機(16)
- サンピース(16)
- 鎌倉製作所(15)
- TRUSCO(8)
- 大西電機工業(8)
- PROMOTE(プロモート)(7)
- J&S(7)
- SPJR(7)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(6)
- ペンギンワックス(5)
- MEIHO(ワキタ)(5)
- マキタ(3)
- CONDOR(山崎産業)(3)
- 広電(KODEN)(3)
- エスコ(2)
- 新ダイワ(2)
- ナカトミ(2)
- ブランドをもっと見る
「ダクト径(Φmm)」から絞り込む

送排風機 角度調整タイプ
藤田¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷本体が上下に角度調整できるのでホースの向きの調整がしやすい 従来品より軽量・小型 持ち運びに便利な大型ハンドル付き 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応 スイッチひとつの簡単操作 モーター保護装置が付いていて安全 本体のネジは六角ボルトを使用しているので整備も楽々 単管クランプ取り付けに便利なベース付き ケーブルをすっきり収納できるバンド付き用途煙・ホコリ・粉じんの排気 空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ 暑気対策質量(kg)9.5極数可倒式2P接地プラグ周波数(Hz)50/60電圧(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz33/37ケーブル長(m)4.5口径(Φmm)300消費電力(W)(50/60Hz)254/321プラグ可倒式3Pプラグ回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2880/3373風圧[50/60Hz](Pa)200/250
送排風機 ストレートタイプ
藤田¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷従来品より軽量なボディと風量アップ。本体のネジは六角ボルトで整備も楽々。可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。スイッチひとつの簡単操作。モーター保護装置が付いていて安全。ケーブルをすっきり収納できるバンド付き。用途煙・ホコリ・粉じんの排気。空気の流れが悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ。マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ。暑気対策質量(kg)10.5極数2電圧(V)100コード長さ(m)4.5羽根枚数7最大風量(m3/min)(50/60Hz)65/77電動機出力(W)300/470(50Hz/60Hz)動作温度(℃)サーモスタット/130口径(mm)320サイズ(mm)320(W)×300(D)×415(H)
送排風機用集塵フィルター
藤田¥17,980税込¥19,7781式3日以内出荷Φ300mm排風機にジャストフィット 優れた集塵効果 紐で縛るだけのカンタン取り付け 洗浄して繰り返し使用可能用途送排風機への取り付け用として材質ポリエステル長さ(mm)560質量(g)260寸法(Φmm)300使用範囲送風温度60度以下布厚さ(mm)20