絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(3)
- シャープ(44)
- スイデン(38)
- アイリスオーヤマ(37)
- コトヒラ工業(31)
- ダイキン工業(26)
- TRUSCO(23)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- アマノ[事務用品/清掃用品](20)
- SDG株式会社(17)
- サンピース(16)
- スタックスツールス(16)
- ataraina(クリエイティブトレーディング)(13)
- 大西電機工業(12)
- 赤松電機製作所(11)
- ツインバード(10)
- cado(10)
- エスコ(9)
- 日立(9)
- bitstrong(ビットストロング)(9)
- ブランドをもっと見る

交換用フィルター KIS-UK400C専用 USB卓上加湿器用 4本セット
オーム電機¥299税込¥3291セット(4本)当日出荷オーム電機 USB卓上加湿器(KIS-UK400C)専用 交換フィルターセット適合USB卓上加湿器 KIS-UK400C ホワイト(品番:08-1426、型番:KIS-UK400C-W)交換目安:約3か月で1本入数4本
USB卓上加湿器充電式KIS-UK300A専用フィルターセット
オーム電機¥299税込¥3291セット(4本)当日出荷オーム電機 USB卓上加湿器充電式(KIS-UK300A)専用 交換フィルターセット適合USB卓上加湿器充電式 KIS-UK300A ホワイト(品番:08-3242、型番:KIS-UK300A-W)入数4本
USB卓上加湿器KIS-U230専用フィルターセット 4本入
オーム電機¥299税込¥3291セット(4本)当日出荷オーム電機 USB卓上加湿器専用 交換用フィルターセット適合USB卓上加湿器 ホワイト(品番:08-3244、型番:KIS-U230KA-W)USB卓上加湿器 ピンク(品番:08-3245、型番:KIS-U230KA-P)USB卓上加湿器 ブラック(品番:08-1495、型番:KIS-U230KB-K)入数4本
空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付
オーム電機¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷便利なファンと空気清浄機一体型。 ファンは羽根なしタイプで安全、お手入れも簡単。 フィルター交換も簡単。 左右首振り約80°、前後約15°角度調整。 10段階(1~9+パワーモード)風量調整。 リモコン付き付属品フィルター、ACアダプター、リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個含む)、保証書付取扱説明書質量(kg)約3.0(すべて含む)色ホワイト消費電力(W)最大(パワーモード)…32、最小(風量1)…5電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.8首振角度(°)前後手動…約15、左右自動…約80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)235×595×235(電源コード含まず)風量最大(パワーモード)…17m3/分、最小(風量1)…4.88m3/分風速(m/min)最大(パワーモード)…258、最小(風量1)…66適合床面積約11畳風量調整10段階(1~9+パワーモード)集塵性能CADR 87m2/h運転モード最大(パワーモード)、最小(風量1)入出力入力…AC100-240V~ 50/60Hz 1.0A、出力…DC24.0V 1.5A 36W運転音最大(パワーモード)…58dB、最小(風量1)…43dB切タイマー1~8時間
交換用フィルター APF-D34A専用 空気清浄機能付 羽根なしファン用
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷用途空気清浄機能付きファン(APF-D34A)専用 交換フィルター適合機種空気清浄機機能付きファン(品番:08-1587、型番:APF-D34A-W)フィルター交換目安約1年
空気清浄機 送風機能付き 風量3段階 調光リングライト
オーム電機¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷本体上部を90°倒すと、送風機としてご使用できます。 3段階(弱、中、強)風量調整。 ライト(リングライト)機能付き付属品フィルター、保証書付取扱説明書質量(kg)約2.5(すべて含む)色ホワイト質量(g)約10畳消費電力(W)14電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.5寸法(Φ×高さH)(mm)(約)195×333(電源コード含まず)風量調整3段階(弱、中、強)集塵性能CADR 79m2/h入出力入力…AC100-240V~ 50/60Hz・出力…DC24.0V 1.2A運転音弱…30dB、中…44dB、強…54dB
空気清浄機
オーム電機¥8,980税込¥9,8781台6日以内出荷静音モード、1(中)、2(強)の3段階風量調整。6、12、24時間の切タイマー機能。トップライト・ムードライトのライト機能。アロマボックス付き