カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- 赤松電機製作所(85)
- スイデン(77)
- シャープ(51)
- アイリスオーヤマ(47)
- ダイキン工業(39)
- コトヒラ工業(39)
- チコーエアーテック(32)
- SDG株式会社(26)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- TRUSCO(23)
- エスコ(21)
- 日本無機(21)
- 静岡製機(18)
- 淀川電機製作所(16)
- スタックスツールス(16)
- アイ・オー・テクノロジーズ(16)
- 鎌倉製作所(15)
- サンピース(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: 換気/設備用品

空気清浄機フィルター
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷空気清浄機10畳(IAP-A25)に使用する集じん脱臭フィルターです。フィルターの交換時期は、使い方や設置場所によって異なります。通常の使い方で約1年が交換の目安です。材質ポリプロピレン、活性炭、ABS質量(g)300交換目安約1年(使用開始後)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×179×167対応機種空気清浄機10畳 IAP-A25![アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39253035-190226-02.jpg)
アマノ 集塵機用フィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥19,980税込¥21,9781個当日出荷旋回流式分離部内蔵集塵機IS-15用の標準フィルターです。一般粉体用です。IS-15 1台につき(1個)使用します。用途粒径10μm以下の微細粉体用です。付属品パッキントラスコ品番756-2683適合機種IS-15(1個)材質ポリエステルスパンボンド質量(kg)2.7寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ348×427
シューマンキューブ(プロ)用フィルタ
Shuman¥9,190税込¥10,1091セット(2枚)欠品中接着材や石油系の作業時に出る特殊な臭いに。化学的な力で臭いの元を分解する特殊なフィルターです。小型ですので、工作やネイルなどお部屋での対策に有効です。 メチルイソブチルケトン・酢酸エチル・トルエン・キシレン・スチレンに特に有効ですが、硫化水素・メチルメルカプタン・硫化メチル・二硫化メチル・アンモニア・トリメチルアミンにも効果を発揮します。小型ですので、工作やネイルなどお部屋での対策に有効です。
加湿空気清浄機 集塵フィルター
アイリスオーヤマ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷加湿空気清浄機(HXF-A25)に使用する集塵フィルターです。適合機種HXF-A25材質ポリプロピレン、ポリエステル質量(g)124交換目安開封後約2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×23×320
ルーバーフィルター
赤松電機製作所¥5,290~税込¥5,819~1個当日出荷から翌々日出荷オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「ルーバーフィルター(フィルターのみ)」になります。交換の際は、フィルター部は洗浄水に漬け置き後、水分を押し出す様に洗浄して下さい。材質ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布
ダクト補修用テープ
TRUSCO¥309税込¥3401枚当日出荷ダクト生地を使用したダクト用キズ補修テープです。用途ダクトの補修用に。厚さ(mm)0.4質量(g)12基材ターポリン寸法(幅Wmm×長さLm)120×0.2粘着力(N/25mm)40本体生地厚さ(mm)0.4
フィロパネル
日本バイリーン¥9,298~税込¥10,228~1個翌日出荷アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。材質外枠/アルミニウム、金網/鉄線、フィルター押さえ/鉄線、フィルター/ポリエステル・モダアクリル風量(m3/min)(定格)36.0常用温度(℃)80以下
フレキシブルダクトホース300mmx5m
PROMOTE(プロモート)¥7,898税込¥8,6881本翌々日出荷ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。長いダクトが必要な場合は必要数をお求めください。用途プロモート ポータブルファンJOD-300専用の延長ダクト5mです。ダクトホースの延長にご使用下さい。材質PVC質量(kg)4.5寸法(cm)(折りたたみ時)34×34×16寸法(Φmm×m)ダクト:直径300×5
フレキシブルダクトホース200mmx5m
PROMOTE(プロモート)¥7,198税込¥7,9181本翌々日出荷ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。長いダクトが必要な場合は必要数をお求めください。用途プロモート ポータブルファンJOD-200専用の延長ダクト5mです。ダクトホースの延長にご使用下さい。材質PVC質量(kg)2.5寸法(cm)(折りたたみ時)23×23×20寸法(Φmm×m)ダクト:直径200×5
送風機 こでかファン 大風量タイプ
スイデン¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。低騒音タイプです。送風・循環・換気を行い暑気対策としても抜群の効果を発揮します。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。4Pモータの採用により風量が従来品(SJF-504A-1)よりアップしています。用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。大空間での送風・循環・換気。倉庫などの広い環境での送風に。仕様ファン翼数(枚):4トラスコ品番663-6552電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)270/289最大風量(m3/min)(50/60Hz)239/289本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)831×645×1014騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71.5ハネ径(mm)500
空気清浄機
バルミューダ¥58,980税込¥64,8781台6日以内出荷仕様交換フィルター:集じん・脱臭フィルターセット(A01A-P100)、集じんフィルター(A01A-S100)、脱臭フィルター(A01A-D100)質量(kg)約7.4(フィルター含む)電源(V)AC10050/60Hz共用ACアダプター消費電力(W)2~72コード長さ(m)AC側:1.0/DC側:1.8(ACアダプター コード長)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×700適合床面積~36畳保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります)RoHS指令(10物質対応)対応
高機能フィルタ
チコーエアーテック¥12,350税込¥13,5851個11日以内出荷高性能フィルタ。 枠材、濾材に難燃材を使用しています。適合機種CBA-1000AT3-HC-DSA-V1/CBA-1500AT3-HC-DSA-V1材質ポリエステル+PTFE形状ミニプリーツ最高温度(℃)60寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×50捕集効率(%)0.3μ 99%以上材質(フィルター枠)ABS
脱臭フィルター
シャープ¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷適合機種KC-500Y5-B、KC-500Y5-W、KC-50E9-B、KC-50E9-W、KC-B50-B、KC-B50-W、KC-M450-W、KI-BX50-T、KI-BX50-W、KI-DX50-T、KI-DX50-W交換目安約10年![ダストパック アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842955-231017-02.jpg)
ダストパック
アマノ[事務用品/清掃用品]¥1,798~税込¥1,978~1セット(10枚)4日以内出荷から8日以内出荷集塵機バケット内の粉塵回収用(オプション)です。集塵機バケットにセットして使用します。用途粉塵回収用材質強化ポリエチレン
空気清浄機 円柱型30畳 別売フィルター
アイリスオーヤマ¥5,798税込¥6,3781台当日出荷空気清浄機30畳(AAP-S60B、他)に使用する集じん脱臭フィルターです。材質ポリプロピレン、PET寸法(mm)200×270質量(g)600
送排風機 角度調整タイプ
藤田¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷本体が上下に角度調整できるのでホースの向きの調整がしやすい 従来品より軽量・小型 持ち運びに便利な大型ハンドル付き 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応 スイッチひとつの簡単操作 モーター保護装置が付いていて安全 本体のネジは六角ボルトを使用しているので整備も楽々 単管クランプ取り付けに便利なベース付き ケーブルをすっきり収納できるバンド付き用途煙・ホコリ・粉じんの排気 空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ 暑気対策質量(kg)9.5極数可倒式2P接地プラグ周波数(Hz)50/60電圧(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz33/37ケーブル長(m)4.5口径(Φmm)300消費電力(W)(50/60Hz)254/321プラグ可倒式3Pプラグ回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2880/3373風圧[50/60Hz](Pa)200/250
ゲート継手 100mmΦ
スタックスツールス(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷工具と集塵の間に入れ込んで集塵コントロールにご使用ください。シャッター式で簡単にコントロール可能です。質量(g)21寸法(cm)14×17×8.5
SLOWER mini blower Circus ミニ扇風機
SLOWER¥1,990税込¥2,1891個当日出荷から10日以内出荷SLOWERのミニ扇風機。本製品にはファン本体、バッテリーボックス、マイクロUSBケーブル(黒1m)が含まれています。付属のバッテリーボックスは本体のハンドルと連結し固定することができます。付属のバッテリーボックスは、単三電池3本(別売り)や単三充電池3本(別売り)を入れて、ファン本体とマイクロUSB(付属)で接続。ON/OFFは背面のボタンを長押し(約2秒)で切替。カバンの中で誤って電源が入るのを防ぎます。同ボタンで3段階の風量調整が可能です。。【Handy Fan】付属のマイクロUSBと接続するバッテリーをバッグやポケットに入れれば、ファン本体はとても軽量になります。(本体のみ120g)。【LIGHT WEIGHT】。とても軽量でコンパクトなマグカップのようなデザイン。【EMERGENCY BATTERY】。付属のバッテリーボックスに電池を入れて接続できるため、電池切れの際は電池だけ購入してお使いいただけます。【HIGH POWER/LONG RUN】。お手持ちのモバイルバッテリーとの接続で、最強風でも長時間ご使用いただけます。【Desk Fan】。付属のバッテリーボックスを台座にして、デスクファンとしてもご使用いただけます。バッテリーボックスは付けたままでもハンディファンになります。(電源は背面のジャックでUSBに接続してください。)セット内容FAN本体+バッテリーボックス+マイクロUSBケーブル(黒1m)※本製品にバッテリーは含まれておりません。寸法(mm)バッテリーボックス:55×28(H)×70、連結時:97×154(H)×70質量(g)FAN本体:120バッテリーボックス:48(+単3電池3本:約69)消費電力(W)0.45(3.6V 弱風)~2.50(5.0V 強風)本体寸法(mm)FAN:直径97×奥行71+ハンドル部:32風量弱・中・強の3段階連続運転時間(h)【目安】アルカリ単3電池(容量:2000mAhの場合):弱 16.0、中:8.0、強:4.0充電式単3電池(容量1900mAhの場合):弱 15.2、中 7.6、強 3.8モバイルバッテリー(容量10000mAhの場合):弱 80.0、中 40.0、強 20.0![アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39252983-190226-02.jpg)
アマノ 集塵機用フィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥14,980税込¥16,4781個当日出荷パルスジェット集塵機PiE用の標準フィルターです。一般粉体用です。用途乾いた一般粉体用付属品パッキントラスコ品番756-2624適合機種PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個)材質ポリエステルスパンボンド質量(kg)1.5寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター
ツインバード(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷空気清浄機AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×12×205
FU-M1000-W用脱臭フィルター(2枚入り)
シャープ¥9,898税込¥10,8881セット(2枚)当日出荷トラスコ品番495-8624適合機種FU-M1000-W寸法(mm)41×33×10本体質量(g)940
送風機用ダクト Φ230 5m 片ひも付き
スイデン¥16,900税込¥18,5901個当日出荷肩ひも付きがついているフレキシブルダクト ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。用途送風機用ダクトトラスコ品番826-6682適合機種SJF-200L-1、SJF-200L-2材質ポリエチレン質量(kg)3.6長さ(m)5ダクト径(Φmm)230アズワン品番64-9623-43
空気清浄機能付き除湿機 16畳
アイリスオーヤマ¥37,980税込¥41,7781台欠品中除湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた空気清浄機能付除湿機です。水タンクが4Lと大容量なので、水捨て回数を減らせます。質量(kg)14電源(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×260×618電源コード(m)約2水タンク容量(L)約4Lで自動停止定格消費電力(W)(50/60Hz)275/315除湿能力(L/日)定格12適用畳数除湿可能面積:16畳
空気清浄機
シャープ¥44,980税込¥49,4781台7日以内出荷音も、サイズも、性能も。Wフィルター搭載コンパクトモデル。プラズマクラスター7000搭載。花粉にもプラズマクラスター。普段使いの「自動」運転も、性能と音に配慮した設計。フルパワーでも低騒音(44dB)。Wフィルター構造。集じん(静電HEPA)・脱臭一体型フィルター。コンパクトでパワフルだから、さまざまな場所で使える。コンパクトで持ち運びやすい。簡単お手入れ。質量(kg)3.9外形寸法(mm)W235×D235×H372消費電力(W)空気清浄:[強]19/[中]6.4/[静音]2.4(2.1)風量(m3/min)空気清浄:[強]4.0/[中]2.2/[静音]0.8電源コード(m)約2.0(ACアダプター)運転音(dB)空気清浄:[強]44/[中]34/[静音]21床面積(m2)プラズマクラスター:約14畳/約23、空気清浄:~18畳/30浄化方式「プラズマクラスター7000」浄化&フィルター浄化清浄時間(分)空気清浄:8畳/15待機時消費電力(W)0.51時間あたりの電気代目安(円)空気清浄:[強]約0.59/[中]約0.20/[静音]約0.07(約0.07)
空気清浄機 16畳 HEPAフィルター
アイリスオーヤマ¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。脱臭フィルターも一体型で、日常の気になる生活臭やペット臭もしっかり脱臭します。コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開質量(kg)3.3コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×410騒音値(dB)【弱/中/強】21/34/49寿命【フィルター】2年
加湿除菌脱臭機
富士通ゼネラル¥42,980税込¥47,2781台7日以内出荷清潔な空気がうれしい、浮遊ウイルス抑制・除菌機能。一気に取り込みスピード脱臭、トリプル脱臭。様々な物質をキャッチ!集じん機能。お部屋やお肌を乾燥から守る!清潔加湿。脱臭力が甦る!フィルター交換不要。※1ヵ月に1度の掃除機でのお手入れと、1年に1度の水洗いが目安です。高機能集じんフィルター(別売)を除く。(ご家庭での使用状況により、お手入れの頻度は異なります。使用状況によっては交換が必要な場合があります。)。使う人のことを考えた機能、その他便利機能
チタンアパタイトフィルター
ダイキン工業¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷菌やウイルス全般が気になる時にご使用いただく専用フィルターです。※アパタイトとは歯や骨を構成する成分で、たんぱく質などの有機物を吸着する能力に優れ、吸着材や触媒など幅広い分野で応用されている素材です。![MZ-10/15用 二次フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842928-231017-02.jpg)
MZ-10/15用 二次フィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥2,698税込¥2,9681セット(3枚)翌日出荷ミストコレクターMZ用二次フィルター交換用です。数回の洗浄が可能で、簡単に再生できます。用途ミストコレクターMZシリーズ交換用。ミスト捕集用トラスコ品番216-7039適合機種MZ-10(1個)、MZ-15(1個)、MZ-30※製造番号1001~5923(1個)材質ポリエステル、モダアクリル寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ170×95(1枚あたり)![VNA用 帆布フィルター(プラスチックシート付) アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47841765-231017-02.jpg)
VNA用 帆布フィルター(プラスチックシート付)
アマノ[事務用品/清掃用品]¥26,980税込¥29,6781個欠品中集塵機VNA用(手動はたき仕様)の標準フィルターです。フィルター枠、パッキン、プラスチックシート付です。用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用トラスコ品番460-8856適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)材質木綿寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
送風機 マルチアングルファン ハネ200mm 単相100V
スイデン¥53,900税込¥59,2901台当日出荷床置き・天吊りどちらとしても使用できるマルチタイプの送排風機です。用途暑気対策に。空気搬送に。換気に。トラスコ品番190-0063最大風量(m3/min)(50/60Hz)37/44ハネ径(mm)200アズワン品番64-9332-92





![アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39253035-190226-02.jpg)














![ダストパック アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842955-231017-02.jpg)





![アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39252983-190226-02.jpg)













![MZ-10/15用 二次フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842928-231017-02.jpg)
![VNA用 帆布フィルター(プラスチックシート付) アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47841765-231017-02.jpg)