12ページ目: 除去剤

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
460件中 441460
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スカラストG(防食性水垢・除スケール液) 和協産業

    スカラストG(防食性水垢・除スケール液)

    和協産業
    34,980税込38,478
    1箱(15kg)
    6日以内出荷
    給水給湯管貯湯ボイラや井水管の水垢、鉄錆、マンガン類及び、カルシウムスケール除去に対し、材質の損傷なく洗浄効果を上げます。 主成分は有機酸で、防蝕剤を配合しているので、鉄腐蝕はほとんど抑制されます。
    用途給排水管・圧力配管等の防錆・徐スケール・徐スライムに使用。特に配管の鉄生地腐蝕を避けたい場合に適しています。使用方法1.本品を5~10倍量(20~10%溶液)の熱湯に溶かし、排出端を閉じた配管内に充満させて放置するか、配管とポンプをつないで回路を作り、本品溶液を循環させる。2.排出端を開いて洗浄廃液を排出する。循環の場合は、循環を止め、洗浄廃液を排出する。3.洗浄廃液が無くなるまで、清水にて洗い流す。循環の場合は、回路に清水を溜めて循環させる(2~3回繰り返す)。4.洗浄廃液が無くなれば作業完了。作業時間は汚れや機器の大きさにもよりますが、だいたい6時間位かかります。濃度(%)(洗浄)保有水量の10~20使用量中和剤/1缶当り中和剤NSを約6kg、またはスカラストNSを16.5kg使用(参考量)性状酸性粉末洗浄時間(循環)4~6時間
  • 汚れしらず ミラコン

    汚れしらず

    ミラコン
    1,398税込1,538
    1本(180mL)
    3日以内出荷
    おふろ場、トイレ、洗面所、シンク等の水まわりの汚れが目立つ部分の洗浄後、スプレーするだけでガンコな汚れを付きにくくします。たとえ汚れが付いたとしても簡単に落すことができます。 本品は原液ボトルに3回分の原液が入っております。 使用時は、1回分を希釈ボトルに移し、水をボトルの口部2本線まで入れて希釈してから使います。
    用途陶器、ホーロー、ガラス、石材、樹脂、金属製品の撥水と汚れ防止成分フッ素系荷電剤、変性シリコーン、アルコール液性中性使用の目安5倍希釈使用で約20m2(畳6枚分)有効期間(効果)約3ヶ月使用場所浴室、トイレ、洗面所、キッチン
  • 窓まわり・カーテン用カビ止め ミラコン

    窓まわり・カーテン用カビ止め

    ミラコン
    899税込989
    1本(250mL)
    当日出荷
    窓まわり・カーテン用のカビ止め剤です。効果は約6ヶ月間です。 農薬系TBZや環境ホルモンを全く含まない安全性の高い、抗菌・防カビ剤です。 市販のカビ取り剤等でカビを取ってからスプレーするか、カビが発生する前にお使いください。
    用途窓まわり・カーテンのカビ防止用成分ジョードメチル系化合物液性中性使用の目安約16m2有効期間(効果)約6ヶ月使用場所窓まわり
  • 浴室・洗面所用カビ止め ミラコン

    浴室・洗面所用カビ止め

    ミラコン
    799税込879
    1本(250mL)
    翌日出荷
    浴室・洗面所用のカビ止め剤です。効果は約6ヶ月間です。 農薬系TBZや環境ホルモンを全く含まない安全性の高い、抗菌・防カビ剤です。 市販のカビ取り剤等でカビを取ってからスプレーするか、カビが発生する前にお使いください。
    用途浴室・洗面所のカビ防止用成分ジョードメチル系化合物液性中性使用の目安約16m2有効期間(効果)約6ヶ月使用場所浴室、洗面所
  • バス・トイレマット用カビ止め ミラコン

    バス・トイレマット用カビ止め

    ミラコン
    999税込1,099
    1本(250mL)
    3日以内出荷
    浴室やトイレのマットには、白癬菌などの雑菌が繁殖しやすく放置すれば、他人に感染したり、悪臭の原因になります。 本品はスプレーするだけでカビ、バクテリア、雑菌の発生を防ぎ、悪臭も抑えます。
    用途浴室、トイレ、台所等のマット類、カーペット、絨毯、衣類、布地類の除菌、抗菌、防カビ。成分除菌成分:ヒグアナイド系、抗菌・防カビ成分:ジョードメチル系液性中性有効期間使用場所の条件により異なりますが、約3ヶ月使用場所浴室、トイレ
  • サッシ用シリコンカビ取り ミラコン

    サッシ用シリコンカビ取り

    ミラコン
    799税込879
    1本(50g)
    当日出荷
    サッシの窓枠や流し台まわりの黒いカビ汚れが付け置くだけで落ちます。
    用途サッシの窓枠ゴムパッキン、流し台回りのシリコンコーキングのカビ取り成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤、ゲル化剤液性アルカリ性使用場所サッシ、流し台
  • タイル垢取り ミラコン

    タイル垢取り

    ミラコン
    599税込659
    1本(40g)
    3日以内出荷
    粒状顆粒の研磨剤と洗剤の強力な洗浄効果により、液体製品に比べ、強力に落とします。
    用途磁器質、陶器質でできた浴室、玄関、屋外、トイレ等のタイルの洗浄成分高級アルコール系ノニオン界面活性剤(3%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、酸化ケイ素、酸化アルミニウム、非結晶質シリカ(遊離ケイ素)、湿潤剤液性弱アルカリ性使用場所浴室、玄関、屋外、トイレ
  • 鏡の鱗状痕落しジェット 高森コーキ

    鏡の鱗状痕落しジェット

    高森コーキ
    2,398税込2,638
    1セット
    6日以内出荷
    鱗状痕落とし+ダイヤモンドパッドのダブルパワーで落とす。 専用クリーナーとダイヤモンドパッドのパワフルセット。
    用途鏡・ガラスなどのウロコ状汚れ(鱗状痕)落し。 磁器タイル、タイル目地の黒ずみ汚れ落し成分(クリーナー)酸化アルミニウム、ヤシ油、界面活性剤セット内容鱗状痕落としクリーナー(140g)、ダイヤモンドジェルパッドパッド寸法(mm)50×20×25液性弱酸性使用場所浴室商品タイプ本体
  • ダイヤモンドジェットパッド&鱗状痕落しクリーナーセット 高森コーキ

    ダイヤモンドジェットパッド&鱗状痕落しクリーナーセット

    高森コーキ
    1,098税込1,208
    1セット
    5日以内出荷
    水をかけてダイヤモンドジェルパッドで擦るだけ!鏡のウロコ状汚れを簡単・安全に除去!
    用途鏡・ガラスなどのウロコ状汚れ(鱗状痕)落し。 磁器タイル、タイル目地の黒ずみ汚れ落し成分(クリーナー)酸化アルミニウム、ヤシ油、界面活性剤セット内容鱗状痕落としクリーナー(20g)、ダイヤモンドジェルパッドパッド寸法(mm)20×27×50使用場所浴室材質(パッド)人造ダイヤモンド、ポリエチレン商品タイプ本体
  • スカラストE カルシウム系スケール専用除去剤 和協産業

    スカラストE カルシウム系スケール専用除去剤

    和協産業(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1缶(20kg)
    5日以内出荷
    管内の腐食を抑制する成分が配合されています。また、発泡反応を伴いながらスケール溶解し除去します。
    用途空調機器の配管の洗浄剤仕様1缶当り中和剤NSを約4.8kg、またはスカラストNSを13.2kg使用(参考量)使用方法クーリングタワーでの使用濃度は、スケールの程度にもよりますが、保有水量の10%~20%の量を直接投入を行って下さい。その後1~3時間程循環させてください。その他スケール除去に関しましては、5倍~10倍希釈でご使用ください。液性酸性洗浄時間1~3時間
  • フロアーブライト 鉄さびクリーナー 4.5KG缶 ABC商会

    フロアーブライト 鉄さびクリーナー 4.5KG缶

    ABC商会
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番807-2675質量(kg)4.5主な用途
  • フロアーブライト 鉄さびクリーナー 1KG缶 ABC商会

    フロアーブライト 鉄さびクリーナー 1KG缶

    ABC商会
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    トラスコ品番807-2674質量(kg)1主な用途
  • スーパーサビノンSS ワイエステック

    スーパーサビノンSS

    ワイエステック(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1缶(1L)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鉄サビ専用強力タイプ。鉄骨・フェンス・機械・建築物鉄部・橋脚・その他諸設備鉄部に発生した鉄サビの除去剤。 【使用方法】。 ナイロン刷毛で塗布後、鉄の下地が出ましたらウエスできれいに拭き取り、最後ウスメ液(シンナーでも可)できれいにブラシを使用して洗い流して下さい。除去時間はサビの浅い物は5分~30分、深い物は30~180分以上かかります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • らくがき落としJ ワイエステック

    らくがき落としJ

    ワイエステック
    23,980税込26,378
    1本(4L)
    3日以内出荷
    下地が比較的弱いプラスチック(アクリル板のみ)や塗面に対応。 焼付けの弱いシャッター塗面や物置の塗面などに最適ならくがき除去剤です。 汚れた箇所にスプレーし紙や布でふき取って下さい。一度で消えないときは、同じ作業を繰り返して下さい。
    用途プラスチック製品、ガラス、シャッター等の塗面に。下地にやさしいタイプ。使用面積10m2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハルト 酸性クリーナー 500ml ハンディ・クラウン

    ハルト 酸性クリーナー 500ml

    ハンディ・クラウン
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    酸性の力で水回りの汚れとして石鹸カス・黒ずみ・カルキ・緑青・水垢などの他、尿石やコケの除去にも効果を発揮。サビた鉄に塗るだけでサビ止めリン酸塩皮膜生成。リン酸塩被膜生成によりサビの進行を防止。スチール・銅・真ちゅう・合金・亜鉛管・クロームメッキ・ニッケルメッキ・ステンレス・アルミ等ほとんどの金属に使用可能。
  • もらいサビ除去剤”ラスピカ” タセト

    もらいサビ除去剤”ラスピカ”

    タセト
    16,980税込18,678
    1缶
    7日以内出荷
    ステンレス鋼やアルミの「もらいサビ」だけではなく、一般の鋼材のサビ落としにも効果を発揮する中性タイプのサビ除去剤です。酸洗や電解のような特別な設備や装置が不要です。水溶性で引火の危険がありません。製品の臭いを極力抑えたタイプです。
    トラスコ品番346-3431透明容量(mL)4000容量(L)4
  • ”開先防錆剤TASETOシルバー” タセト

    ”開先防錆剤TASETOシルバー”

    タセト
    15,980税込17,578
    1缶
    当日出荷
    溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接ができます。防錆力に優れ、屋外暴露3ヵ月、屋内6ヵ月を有します。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。ほとんどの塗料の塗り重ねができます(特殊な塗料の場合は、前もって試験してください)。
    トラスコ品番347-0795銀灰容量(mL)4000使用温度範囲(℃)10~40容量(L)4容器仕様
  • SKカビ除去剤#5 エスケー化研

    SKカビ除去剤#5

    エスケー化研
    10,980税込12,078
    1缶(5kg)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    塩素による強力な殺菌効力により、幅広い微生物に対して殺菌効果を示します。建築物の殺菌・消毒・漂白等の種々の用途にご利用いただける殺菌剤です。
    用途建築物内外装表面の汚染物除去、漂白、殺菌油性 or 水性水性一般的名称水性塩素系殺菌剤
  • SKカビ除去剤#50 エスケー化研

    SKカビ除去剤#50

    エスケー化研
    6,898税込7,588
    1缶(4L)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    浸透性に優れたアルコール系殺菌剤です。殺菌成分が徐々に被塗物の内部に浸透し、内部に残存している微生物まで殺菌を行います。
    用途建築物内外装表面から内部の殺菌、金属下地等の水の使用できない所油性 or 水性油性一般的名称アルコール系殺菌剤
  • 窓まわり用シリコンカビ取り ミラコン

    窓まわり用シリコンカビ取り

    ミラコン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(80g)
    3日以内出荷
    窓まわりや窓枠のゴムパッキン部分に発生してしまった、黒いカビ汚れをキレイに落します。 ジェル状のつけ置きタイプです
    用途窓枠、洗面台、流し台周りのシリコン目地、ゴムパッキン、タイル目地のカビ取り成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤、ゲル化剤液性アルカリ性使用場所窓まわり、洗面所、流し台まわり

洗剤・除去剤』には他にこんなカテゴリがあります

除去剤